3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて作業の可能な超高強度(100N/mm2)モルタルです。 厚さ5mm~50mmまで対応します。
用途超高強度コンクリートの不陸調整、断面修復 かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕等 厚さ(mm)5~50 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル 使用量約24.8kg/m2、約0.9m2(約10mm厚 混練水含む)、単位容積質量:約2.48kg/L、練り上り容量:約9.2L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(20kg)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

菊水化学工業BR-HS
超高強モルタル こて作業可能な超強度モルタルです。 厚塗適正に優れています。5mm~50mmまで対応(1回の塗り厚は5mm~20mm)です。 徹底された品質管理の下製造しておりますので、安定した性能が得られます。
用途不陸調整・断面修復 かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕 種類プレミックスモルタル 標準使用量BR-HSフィラー:150袋、BR-HS:109セット(1立方メートル当たり) 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)<下塗り>約6.7m2・約1.5kg/m2(約1mm厚)・単位容積質量:約1.87kg/L・練り上り容量:約6.7L<高強度モルタル>約0.9m2・約24.8kg/m2(約10mm厚)・単位容積質量:約2.48kg/L・練り上り容量:約9.2L
1セット(22.7kg)
8,798 税込9,678
4日以内出荷

超高強モルタル こて作業可能な超強度モルタルです。 厚塗適正に優れています。5mm~50mmまで対応(1回の塗り厚は5mm~20mm)です。 徹底された品質管理の下製造しておりますので、安定した性能が得られます。 「左官工法による断面修復の性能照査」NEXCO規格適合品です。
用途不陸調整・断面修復 かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕 厚さ(mm)5~50 種類プレミックスモルタル 標準使用量ソルトストップHSフィラー:150袋、ソルトストップ断面修復材HS:109セット(1立方メートル当たり) 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)<下塗り>約6.7m2、約1.5kg/m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.87kg/L、練り上り容量:約6.7L<高強度モルタル>約0.9m2、約24.8kg/m2(約10mm厚)、単位容積質量:約2.48kg/L、練り上り容量:約9.2L
1セット(22.7kg)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります