765件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
練水に氷点降下作用を与えて不凍性にし、凍害を防止します。セメントの加水分解を促進し、反応熱を大きくして凝結硬化を早めます。塩化物を全く含有しない完全無塩化なので、鉄材腐食の心配がありません。
用途モルタル・コンクリートの凍害防止用。モルタル・コンクリートの硬化促進作用 淡黄色液体 主成分亜硝酸化合物 比重1.22 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)ほか
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメントの硬化を促進し、初期強度を速めます。養生期間の短縮、型枠の早期脱型等、工期短縮が可能です。モルタルを非常に緻密にするため、透水性を減少し、充分な防水性を発揮します。早強剤混入ペーストで止水工事を行うと、急速硬化し、湧水、漏水をストップします。寒冷期に使用すれば練水に氷点降下作用を与えて不凍性にし、またセメントの加水分解反応を促進し、初期反応熱を大きくして凝結硬化を速め凍害を防止します。
用途各種緊急セメント工事、型枠早期脱型などの養生期間の短縮、工期の短縮。寒中工事における凝結促進、凍害防止 黄色液体 主成分塩化カルシウム 比重1.25 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

乾燥モルタルの速硬、速乾タイプです。 特殊な配合でセメントの水和反応を速めて強度を発現させています。 3時間で実用強度が発現し、長期強度もセメントモルタル並みに出ます。 急結ではありません。含水率の低下も速く、施工の翌日にはペンキが塗れます。 使い方は簡単、水を加えるだけ。
用途汎用速硬、速乾モルタル、各種モルタル工事、コンクリート補修、塗装やクロスの下地、支柱充填 施工箇所は屋内外、床壁を問いません。 容積練上り:10.6L/袋 標準使用量95袋/m3 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)1.51(7mm厚)、1.06(10mm厚)、0.71(20mm厚)
1袋(20kg)
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モルタルへの混入で粘性、保水性が向上し、作業性が大幅にアップします。
使用方法セメント(1袋)と砂にスーパーメトロンU(1/2袋)をふりかけてよく空合わせをし、水を加えてさらに練り上げます。(スーパーメトロンUはすぐに溶けます。) 危険物の類別非危険物
1袋(45g)
309 税込340
8日以内出荷

大面積の施工に最適なローラー転圧タイプ。
材質真砂土・セメント・固化剤 標準塗布量3.5袋/1m2 危険物の類別非危険物 適応下地砕石路磐(クラッシャーランC40またはC50)(必ず水勾配をつけてください) 塗布厚さ(mm)40
1袋(25kg)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 本品は速乾性と防水性を兼ね備えたセメント系補修材です。 朝、補修すれば夕方には浴室を使用することができます。 コンクリート面のスキ間、ワレ、水漏れやタイルのハガレやワレの補修にご使用下さい。
特性防水性 仕様砂入り樹脂セメント 付属品専用練り液、ヘラ付き 成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10 硬化時間(分)60 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋ほか
299 税込329
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 本品は速乾性と防水性を兼ね備えたセメント系補修材です。 浴室・洗面所・トイレ・ベランダ・屋上・ガレージなど防水が必要な箇所の補修にお使い下さい。
仕様砂入り樹脂セメント 付属品専用練り液、ヘラ付き 成分粉体(ポルトランドセメント、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) ホワイト 容量(g)粉体:100、練り液:18(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10 硬化時間(分)60 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アールジェイスーパーガードⅡ
強力木材ヒビ割れ防止剤。 卓越した木材のひび割れ防止効果。 耐水性に優れ長期間効果を持続する安全性の高い割れ止め剤です。 強力な割れ止め効果。 水性で臭いもなく安全性が高い。 雨がかかっても塗布部分が白くならない。 カンナ・ノミ等の刃を傷めることがない。 木材の変色防止剤としても使用可能。
用途木材の割れ防止に(主に荒材に使用) 特性耐水性 成分アクリル樹脂(水性) 使用方法【柱等の割れ防止には】両方の切断面(木口)と切断面から20cm程度刷毛又はローラーで塗布してください。【板物等の割れ防止には】両方の切断面と切断面から20cm程度、および板目部分に。刷毛又はローラーで塗布してください。 使用の目安1m2あたり50g 硬化時間(時間)約6 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

関西パテ化工モルダインMD3000
塗布型、混和型に使用できます。 3~5倍に希釈してご使用頂いても安定した接着力が得られます。 作業性が良い上、モルタルの吸水性、透水性を低減し、耐摩耗性、耐衝撃性、接着性など諸性能が向上します。 コンクリートの下地調整用のセメントフィラーやしごき材には、MD-3000を混入するのが最適。ドライアウトや接着不良の事故を防ぎます。 水性で引火性がありません。
用途モルタル工事に使用するエチレン酢酸ビニル系のモルタル吸水調整材です。 pH5.3 比重1.09 不揮発分45.8% 圧縮強度(N/mm2)28.2 曲げ強度(N/mm2)8.1 粘度(mPa・s)980 吸水率(%)4.1 危険物の類別非危険物 長さ変化率(%)0.125 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケース(1kg×12缶)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スコップ等での引きならしが容易で、プレートコンパクタ等で転圧するとよく締まります。施工後に石粉などを振りかけることで、タイヤ付着を気にせずに交通解放できます(石粉はサービス品として全ての商品に付属しています)。 およそ3ヶ月の保存が可能です。(※気温一定の場合は一年間以上保存可能) また、2mの高さから落下しても破袋しない丈夫なアルミ蒸着袋を使用しています。
用途ポットホール等の路面補修、その他復旧舗装など。 使用方法(1)材料を袋から補修箇所へ入れます。(2)材料をスコップなどで敷き均します。材料は輾圧時に沈みますので、路面より少し余盛りします。(3)施工面の車のタイヤやプレートで輾圧して完了です。 粒度5~0mm タイプ全天候型 使用量1.6cm厚×1m2/25kg入 危険物の類別非危険物
1袋(15kg)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
グレー 硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6 付属品ヘラ・ノズル エスコ品番EA934KB-45 種別硬化型パテ 危険物の類別非危険物 施工量幅3mm深3mmで約30m
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

水と混ぜる必要がなくこのまましぼり出して使えます。 珪砂配合ですから肉やせが少ないです。 コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修材です。 ダレにくいので壁面へも補修できます。 屋内外で使用できます。 水性ですから低臭です。 防水効果があります。 乾燥後、塗料が塗れます。 タイルの目地の補修にもお使いになれます。
ダークグレー 硬化時間(時間)約3~6時間、【内部硬化】約24(気温によって変わります) 成分アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他 エスコ品番EA934HA-98 危険物の類別非危険物 施工面積幅3mm×深3mm×約25m
1個
920 税込1,012
当日出荷

水を加えると秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する瞬結・超早強性。 普通セメントの約5倍の付着性能があります。 石・タイルなどの貼り付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合、その他緊急時の接着や補修に便利です。
グレー 硬化時間(分)約10(水温・気温によって変わります) 成分ポルトラントセメント・珪砂・他 エスコ品番EA934HA-47 危険物の類別非危険物 施工面積280×280mm(約10mm厚)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
ホワイト 硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります) 成分ポルトラントセメント、寒水石 エスコ品番EA934HA-27 危険物の類別非危険物 施工面積500×500mm(10mm厚)
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

トーヨーマテランセメント防水剤
水の浸透を抑制するため、内部鉄筋の腐食を防止して、コンクリートの寿命を延ばします。 白華の原因となる遊離石灰と反応し、水に不溶の石灰類を生じさせることで白華を減少させる効果があります。 アスファルト防水層のように表面保護する必要がありません。また、モルタルの塗り重ねも可能です。
用途基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水。 透明
1個(18kg)
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーヨーマテラン生セメント
普通ポルトランドセメント
灰色 硬化時間24時間
1袋
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

砂、砂利を配合してモルタル、コンクリートとしてご使用ください。 速乾タイプ。 接着剤、保水剤配合。
用途速乾タイプのモルタル作りに。床面、土間廻りの補修。 グレー 成分早強ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂 材質早強ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×260×40 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(4kg)ほか
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付着性、接着性に優れたブロックレンガ積み用モルタル。
用途ブロック、レンガ積み用モルタル。 グレー 仕様無収縮、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂 材質早強ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)430×360×50 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積ブロック約10枚、レンガ約50個 適応下地ブロック、レンガ
1箱(10kg×2袋)
2,998 税込3,298
当日出荷

コンクリートリペアの専用ノズルです。
トラスコ品番417-4062 材質ポリプロピレン(PP) 全長(mm)144 質量(g)38.5 危険物の類別非危険物
1パック(3本)
1,998 税込2,198
翌日出荷

簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。
用途幅0.5mm未満の、コンクリート構造物などのひび割れ補修に。 質量(kg)1 タイプ浸透性タイプ 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(2個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)クラックフィラー専用ノズル
クラックフィラー用ノズルです。
トラスコ品番389-2026 材質ポリプロピレン(PP) 全長(mm)250 質量(g)150 危険物の類別非危険物
1パック(3本)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。 釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。 30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。 セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。
灰色 特性防水、耐候 硬化時間(分)30~60(25~20℃) 危険物の類別非危険物
1袋(1.5kg)ほか
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3分で固まるセメント系補修材と防水・接着液 ミラコンコート 1000mLとのセットです。通常は水を加えて使用しますが、雨もり補修、水もれ補修等、防水力を必要とする部分には、ミラコンコート液で練り合わせて使用することで強力な防水補修ができます。
用途3分で!できるヒビ割れ、穴うめ、欠け落ち、接着、水漏れ補修モルタル・ブロック・コンクリート等ヒビ割れ補修。門扉金具やフェンスの取り付けに。 特性防水 セット内容3分なおし650g×2袋ミラコンコート1000mL×1缶練り容器×1個塗料容器×1個万能ハケ×1本万能コテ×1本ポリ手袋×1セット詳しい説明書×1 危険物の類別非危険物
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

太平洋マテリアル太平洋凝結遅延剤
危険物の類別非危険物
1袋(1kg)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 白色のインスタントセメントなので、白色系の建造物や、しっくい・目地などの補修に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、しっくい、ブロックの補修に。タイル目地の補修に。 ホワイト 硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間 セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ 材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)
1個(200g)
599 税込659
当日出荷

『PP ラギングクロス』は、特殊プロピレン繊維と低融点のポリエチレン樹脂が一体化した三軸メッシュで、コンクリート構造物の補強・補修、金属構造物の補修及び床、壁、モルタル等の亀裂・クラック防止、剥落防止工事に適用されます。モルタル及びエポキシ樹脂等のコンポジットの芯材として最適です。強靭、耐薬品性に優れている、適用温度範囲が広い、軽くて薄い、目合が広いという特性があります。
用途コンクリート構造物の補強・補修、金属構造物の補修及び床、壁、モルタル等の亀裂・クラック防止、剥落防止工事に。 厚さ(mm)0.2 構造三軸、交点熱接着 / 芯材:PP / 表面PE 複合モノフィラメント構造 / 連続繊維シート 引張強度(N/25mm)367 密度2.8(本/25mm) 外観白色の三軸連続繊維シート 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 作業温度範囲(℃)0~40 燃焼性引火性:非引火性、可燃性:発火点 201℃ 目合い(mm)10 繊度(dtex)850
1枚
3,415 税込3,757
14日以内出荷

水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。接着力に優れたペースト系接着剤。質感は、モルタルの様な仕上がりです。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途タイルの接着、セメント、コンクリートの割れ、カケなどの接着 オフホワイト タイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。) 危険物の類別非危険物 施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm) 乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
1袋(300g)
599 税込659
翌々日出荷

工具なしで施工可能な緊急ポットホール用補修材です。水で溶ける袋入り
用途施工直後に交通開放できる セット内容500g×20袋 材質骨材・石粉・石油アスファルトほか 質量(kg)10 高さ(mm)135 容量(kg)10 横幅(mm)275 縦(mm)400 使用条件雨天時にも施工可能 危険物の類別非危険物 施工面積0.15m×0.15m(3cm厚)
1箱
15,980 税込17,578
4日以内出荷

LAYフローリング施工に最適なピールアップ形接着剤。専用はけ・専用治具・施工要領書のセット。
用途LAYフローリング専用接着剤 成分アクリル樹脂系エマルション形 時間待ち:約30分 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観乳白色 ペースト状 内容量(kg)3 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約30~50(吸水性下地)、50~75(非吸水性下地)
1缶(3kg)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

オバナヤ・セメンテックスセメンテックスVF-L
一材型ポリマーセメントモルタル補修材。コンクリート欠損部等補修材。厚付け用軽量断面修復材
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
7,898 税込8,688
3日以内出荷

オバナヤ・セメンテックスセメンテックスVF
一材型ポリマーセメントモルタル補修材。コンクリート欠損部等補修材。ビニロン短繊維配合の断面修復材。厚付け作業性が良好
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

自己融着シリコンテープです。配管・ホースの漏れ防止、柄やハンドルなどのグリップ、緩衝材、断熱材として。
厚さ(mm)0.5 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-101~260 テープ幅(mm)25.4 時間【完全融着】約24時間 危険物の類別非危険物
1個(1個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

トーヨーマテラン水中セメント
超速硬性
用途U字溝の継ぎ目、排水桝の補修。 材質ポルトランドセメント、骨材 容量(kg)1.3 時間効果:水中60分(20℃) 危険物の類別非危険物 施工面積30cm×30cm(1cm厚) 適応下地アスファルト
1箱(1.3kg×15袋)
17,980 税込19,778
9日以内出荷

超速硬性・高強度があります。
用途コンクリート割れ補修 トラスコ品番606-9099 グレー 容量(g)1000 危険物の類別非危険物 硬化時間24 施工面積(m2)厚さ1mm×0.57
1袋
3,798 税込4,178
翌日出荷

原液使用タイプのアクリル樹脂系多機能浸透プライマーです。粒子が小さい為浸透性に優れ、耐摩耗性も向上します。また、凍結温度が低い、寒冷地で扱い易いプライマーです。液の凍結温度(-2℃~-3℃)が低い為、寒冷地に適した材料となっております。脆弱下地に塗布することで、耐摩耗性の強化や接着力の増加が期待できます。また、硬化したドクター1の表面に塗布することで塩化物の侵入を抑制します。打設したモルタル・コンクリートの浮き水がなくなったタイミングで塗布することで、乾燥収縮を低減し、ひび割れを抑制します。モルタル・コンクリート打設後に塗布することで、コテ押さえや定規ずりの作業性が向上します。【標準使用量(原液使用)】。用途:接着増強プライマーの場合 0.15kg/m2(1回塗り)。用途:表面浸透強化の場合 0.30kg/m2(1回塗り)。用途:乾燥防止被膜養生 020kg/m2(1回塗り)。用途:コテ仕上げ補助剤 020kg/m2(1回塗り)
用途プライマーです 危険物の類別非危険物
1缶(4kg)ほか
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鋳物の穴埋め。油漏れなどに 容量(g)400 危険物の類別非危険物
1缶
998 税込1,098
翌々日出荷

硬化が速く、早期に交通開放ができます。コンクリートのひび割れ等に追従し、強度も高く密着性も良いので耐久性に優れています。キッド化のため、計量が要らず特殊な道具を使用せずに簡単に作業ができます。
用途コンクリート材の補修や段差修正に。 トラスコ品番267-0596 容量(kg)5.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1.7L 危険物の性状非水溶性
1箱
8,998 税込9,898
当日出荷

湿気の多い場所、透水しては困る場所、浴室、洗面所、トイレ、庭池等に。水を加え、よく練り合わせて施工することですばらしい防水性を発揮します。
グレー 使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下 内容量(kg)10 硬化時間(時間)約24~48 危険物の類別非危険物 施工面積1000×1200mm(5mm厚) 標準使用水量(L)2~2.3
1袋
3,850 税込4,235
翌日出荷

コンクリートの壁面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。刷毛で塗れるので簡単に施工できます。塗装面や石膏面には使用できません。つや無し。水を混ぜるだけで使える刷毛塗りタイプ。屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどの壁の簡易防水に。
成分ポルトランドセメント、骨材、樹脂 グレー 使用温度範囲(℃)30 液性アルカリ性 可使時間(分)40 内容量(kg)3 比率【配合(重量比)】粉体:水=1:0.33~0.34 危険物の類別非危険物 硬化時間【指触】20℃:約2時間、夏期(30℃):約1時間、冬期(5℃):約3時間 施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

門柱金具やフェンスの取り付け、またブロック、レンガのジョイント部分の接着にお使い下さい。練り作業終了時より直ちに硬化を始め、約3分後には完全硬化し接着や充填時にその効果を発揮します。
グレー 使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下 硬化時間(分)約3 内容量(kg)1.5 危険物の類別非危険物 施工面積200×150mm(45mm厚)
1袋
1,520 税込1,672
翌日出荷

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります