パテ/セメントは、建築物の補強・補修に使われる補修材です。主に外壁、タイルの目地、配管、建具を対象とした塗装工事や設備工事に広く使われています。パテは粘土状で適度な硬さがあり、硬化後には防水効果を持つのが特徴です。金属補修用のパテは農機具や自動車、機械設備の補修に使えます。セメントは広い面積の補修に便利です。耐火性のあるものや防水性の高いものなど、さまざまな種類があります。簡単に作業をしたい場合は、砂利が不要で水を加えるだけでセメント補修ができる製品がおすすめです。
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アスファルト舗装補修材 モノタロウ

    アスファルト舗装補修材

    モノタロウ(123件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1袋(20kg)
    欠品中
    水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。 耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。 製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。
    用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修材質常温アスファルト混合物危険物の類別非危険物施工面積厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋粒径(mm)5(最大)販売区分業務用
  • 超強度コンクリート補修材 家庭化学

    超強度コンクリート補修材

    家庭化学(74件のレビュー)
    849税込934
    1袋(1.8kg)ほか
    当日出荷
    通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
    用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日)硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約300×330mm適応下地モルタル、コンクリート面特性早強性・接着性
  • モルタル接着強化剤 家庭化学

    モルタル接着強化剤

    家庭化学(67件のレビュー)
    529税込582
    1本(200g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
    用途モルタル、コンクリート。仕様アクリル樹脂系エマルジョン成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料黄色使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g乾燥時間(時間)夏:1、冬:3危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
  • アスファルトV 家庭化学

    アスファルトV

    家庭化学(84件のレビュー)
    779税込857
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷
    当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
    用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。ブラック硬化時間(時間)48仕様常温合材成分砕石、砂、アスファルト危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
  • コンクリートカベ用樹脂モルタル アサヒペン

    コンクリートカベ用樹脂モルタル

    アサヒペン(40件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(330mL)
    当日出荷
    密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(6mm幅、6mm深さ以下)の補修硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)形状カートリッジ施工長さ約8.9m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 家庭セメント(モルタル配合) サンホーム

    家庭セメント(モルタル配合)

    サンホーム(85件のレビュー)
    769税込846
    1袋(5kg)ほか
    当日出荷
    広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
    危険物の類別非危険物
  • ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用) サンホーム

    ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用)

    サンホーム(48件のレビュー)
    769税込846
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
    特性防水硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24適合モルタル・コンクリート作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能危険物の類別非危険物
  • モルタル 速乾タイプ 無収縮 モノタロウ

    モルタル 速乾タイプ 無収縮

    モノタロウ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10kg×2袋)
    当日出荷
    従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5mm程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。
    用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。仕様速乾、砂入りセメント成分炭酸カルシウム、普通ポルトランドセメント、硬化促進剤・調整剤、パウダーエマルジョン、有機繊維、その他グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×340×50/1袋サイズ硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約1000×400mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • マイルドパッチ(細粒タイプ) 前田道路

    マイルドパッチ(細粒タイプ)

    前田道路(22件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(20kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    水をかけるだけで固まる、新しいタイプの袋詰め常温型アスファルト合材です。耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。
    用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修ブラック系危険物の類別非危険物
  • インスタントセメント速乾 トーヨーマテラン

    インスタントセメント速乾

    トーヨーマテラン(26件のレビュー)
    389税込428
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷
    水を加えるだけで作業できます。
    用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。灰色
  • ペーストモルタル トーヨーマテラン

    ペーストモルタル

    トーヨーマテラン(37件のレビュー)
    869税込956
    1本ほか
    当日出荷
    水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。
    用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。硬化時間(時間)(20℃)3~6施工面積5mm幅で10m主成分アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤危険物の類別非危険物
  • コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ モノタロウ

    コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(5kg)ほか
    当日出荷
    常温(20℃)時に充填から約10分で硬化します。充填後1時間で車両通行が可能となり、長時間の通行止めが不要で便利です。また、充填後1時間で普通コンクリートの28日強度を発現できます。 プライマー不要で、下地との付着性も抜群です。商品と水を混ぜるだけでとても簡単に充填作業が出来ます。
    用途コンクリート道路補修、コンクリート床版(歩道・道路・高速道路)の補修、コンクリートの橋梁、空港のエプロン補修、フォークリフト通路、トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、ゴルフ場のカート道路、駐車場、階段、工場内の補修、集水桝・マンホール周りの復旧工事、水道工事、下水道工事、冷凍倉庫、機械室、漁港、段差補修、ポットホールの補修、U字溝の補修、機械設備の基礎、支柱の固定、その他緊急を要するコンクリートの補修工事成分結晶質シリカ(石英)、特殊セメント混合物硬化時間(分)約10分(気温20℃)圧縮強度(N/mm2)24.7(2時間)、28.2(4時間)、30(1日)危険物の類別非危険物
  • マイルドパッチ13mm 前田道路

    マイルドパッチ13mm

    前田道路(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1袋(20kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    通常の加熱アスファルト混合物と同程度の耐久性が得られるため、車両通過部や駐車場の補修などに最適です。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。 雨天時でも施工可能です。
    用途車両通過部や車両通過場所の舗装や深い穴の補修(※仮復旧および本復旧用)材質アスファルト合材寸法(mm)13硬化時間(分)施工後交通開放時間まえで30ほど危険物の類別非危険物特性耐久
  • ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用) アサヒペン

    ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用)

    アサヒペン(3件のレビュー)
    1,079税込1,187
    1個(350mL)ほか
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き。雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
    用途コンクリートの補修に材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水グレー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • モルタルパテ アサヒペン

    モルタルパテ

    アサヒペン(29件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個(950mL)
    当日出荷
    そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修グレー系硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36質量(g)1450危険物の類別非危険物施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超速乾30分セメント 家庭化学

    超速乾30分セメント

    家庭化学(15件のレビュー)
    479税込527
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。 従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
    用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。硬化時間(分)30仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
  • 超速乾60分モルタル 家庭化学

    超速乾60分モルタル

    家庭化学(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10kg×2袋)
    当日出荷
    従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。
    用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。硬化時間(分)60仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×380×50危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約1000×400mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • 止水セメント サンホーム

    止水セメント

    サンホーム(15件のレビュー)
    779税込857
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
    用途瞬結・超早強性接着材特性防水性、耐水性硬化時間1~2分標準塗布量(1袋あたり)約750mL危険物の類別非危険物
  • 瞬間コンクリート21 21(トゥーワン)

    瞬間コンクリート21

    21(トゥーワン)(50件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1袋(5kg)ほか
    当日出荷
    15分間で簡単補強! 強度はコンクリート4倍! -20℃でもOK! プライマー処理不要! 長期保存可能! 水回りにも効果発揮! プレミックス型、化学反応で硬化。 充填後15分~45分で車両通行可能。 硬質(シリカサンド混合) 通常のコンクリートの4倍の強度。 充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
    用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修 トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修 コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修 ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修 U字溝底部の補修硬化時間(分)約15~45(夏場は約5)危険物の類別非危険物
  • アスファルト接着強化剤 家庭化学

    アスファルト接着強化剤

    家庭化学(22件のレビュー)
    799税込879
    1個(500g)ほか
    当日出荷
    アスファルトの接着性、密着性が向上します。
    用途アスファルトV専用プライマー。仕様鉱物油系アスファルト接着剤成分アスファルト乳剤材質鉱物油、水、その他ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)75×180乾燥時間(時間)24危険物の類別非危険物施工面積約2m2施工面積(m2)約2
  • インスタントセメント トーヨーマテラン

    インスタントセメント

    トーヨーマテラン(9件のレビュー)
    289税込318
    1袋ほか
    当日出荷
    水を加えるだけで作業できます。
    用途土間打ち、ブロック積み等。硬化時間24時間
  • インスタントセメント 家庭化学

    インスタントセメント

    家庭化学(7件のレビュー)
    729税込802
    1袋(20kg)
    欠品中
    ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
    グレー仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、その他材質ポルトランドセメント、骨材その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(10mm厚)約1000×1000mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • 超速硬高強度コンクリート補修材 マッハコン(床用) ヤブ原産業

    超速硬高強度コンクリート補修材 マッハコン(床用)

    ヤブ原産業(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(3kg×1袋)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    マッハコンは床用の超速硬高強度コンクリート補修材です。倉庫や工場等の床の欠損、段差等を手軽かつ素早く補修できます。スピードはマッハ、強度は鉄壁の如く既存概念を覆す補修材です。道具を使わずに手だけでも施工可能なので、建築のプロの施工業者はもちろんのこと、工場や倉庫の従業員の方でも施工できます。 強度はコンクリートの4倍。施工後10分で歩行可能。施工後20分で車両通行可能。袋のまま練り、手だけでも施工可能だから道具が不要。 マッハコンの露出仕上げもできますが、各種仕上げ材(セメント系仕上げ材、陶・磁器タイル、石材、塗料、防水材、合成樹脂塗り床材等)の施工も可能です。
    用途倉庫・工場・冷凍倉庫・トラックターミナルのコンクリート床の補修、機械設備のアンカー固定・機械撤去後の補修、ゴルフ場のカート道路の欠損補修、屋上のコンクリート床・架台の穴の補修、住宅のガレージ・アプローチ・犬走り等の路面補修危険物の類別非危険物
  • 床用流し込みセメント アサヒペン

    床用流し込みセメント

    アサヒペン(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1缶(750g)ほか
    当日出荷
    施工後、約12時間で歩行可能。流し込むだけカンタン施工。コンクリートやモルタル面などの床面の穴をうめる補修材です。流し込むだけで簡単に平滑に仕上がります。
    用途コンクリート、モルタル、レンガなどの床のくぼみや穴の補修に。グレー系材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂液性アルカリ性可使時間(分)標準期:6危険物の類別非危険物
  • ワンタッチコートNEW ロードサポート

    ワンタッチコートNEW

    ロードサポート(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(480mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチコートNEWは旧製品をアップグレードし、接着力を改善し、プライムコート、タックコート等の施工に優れた特性を持ち、スプレー式なので作業能率が大幅にアップします。常温合材や加熱合材と路面の接着層を手を汚さずに施工でき、揮発性に優れる為作業時間も短縮されます。また、長時間保存しても中身の変状がなく経済的にも優れています。
    用途常温合材や加熱合材と路面の接着剤として使用方法1、施工面の、水分、泥、ごみ等は取り除いてください。2、施工面から30cm位離してスプレーしてください。使用量プライムコートとして:3本/m2、タックコートとして:1本/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • NS ハイフレックス HF-1000 日本化成

    NS ハイフレックス HF-1000

    日本化成(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    モルタル接着増強剤
    危険物の類別非危険物
  • ワンタッチ カベ用ひび割れ補修材(コンクリート用) アサヒペン

    ワンタッチ カベ用ひび割れ補修材(コンクリート用)

    アサヒペン(1件のレビュー)
    649税込714
    1本(200mL)
    当日出荷
    屋内外の壁面コンクリート・モルタルのひび割れを簡単に本格補修。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。半透明で施工箇所が見やすい便利なヘラ付属。細ノズルなので、ひび割れに対して奥まで充填しやすい。
    用途屋内外のコンクリート・モルタル・レンガ・岩・石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)補修。床面に使用しないでください。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
  • 小粒アスファルトV 家庭化学

    小粒アスファルトV

    家庭化学(27件のレビュー)
    649税込714
    1袋(2kg)ほか
    当日出荷
    緊急補修に適したアスファルト補修材。 敷き詰め圧を加えるだけで固まります。
    用途アスファルトのひび割れや隙間の補修。仕様常温合材成分砕石、砂、アスファルト材質アスファルト常温合材ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×35硬化時間(時間)48危険物の類別非危険物施工面積20mm厚 約200×300mm適応下地アスファルト
  • 水中セメント サンホーム

    水中セメント

    サンホーム(29件のレビュー)
    699税込769
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷
    水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
    硬化時間気中/約20分(気温20℃)・水中/約3時間(水温15℃)危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約1×28×28
  • 普通ポルトランドセメント 家庭化学

    普通ポルトランドセメント

    家庭化学(2件のレビュー)
    659税込725
    1袋(25kg)
    欠品中
    普通ポルトランドセメント
    グレー仕様普通ポルトランドセメント成分普通ポルトランドセメント材質普通ポルトランドセメント寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
  • 流し込みセメント サンホーム

    流し込みセメント

    サンホーム(33件のレビュー)
    719税込791
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷
    水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
    用途流動性・コンクリート充填補修材硬化時間30~60分危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約6×10×10
  • かため太郎 オバナヤ・セメンテックス

    かため太郎

    オバナヤ・セメンテックス(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個ほか
    当日出荷
    コンクリート構造物をワンプッシュで簡易に補修 乾燥面だけでなく湿潤面でも使用可能。 素材の空隙に浸透して固化し、脆弱部の表層を強化。 専露出鉄筋の錆の進行抑制処置も。 逆さまにしても使用できる噴射機構。
    仕様噴射可能時間:4分/本(本品は1本毎使い切りです。)寸法(Φ×mm)62×190(エアゾール缶)危険物の類別非危険物施工面積(m2)1.0~2.0程度1本(使用量は下地の状況により異なります。)
  • 耐重量インスタントセメント 家庭化学

    耐重量インスタントセメント

    家庭化学(17件のレビュー)
    459税込505
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷
    インスタントセメントの約3倍の圧縮強度があります。
    グレー硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様砂入りセメント、高強度成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、界面活性剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×160×30危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚6×縦300×横300mm適応下地モルタル、コンクリート面特性高強度
  • アスファルト サンホーム

    アスファルト

    サンホーム(20件のレビュー)
    879税込967
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
    危険物の類別非危険物
  • クラック・水もれシールスプレー アサヒペン

    クラック・水もれシールスプレー

    アサヒペン(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    水漏れ部を充填して、水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。0.5mm幅以下のひび割れの水もれ補修に適しており、スプレーを塗布するだけで、簡単に水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。エアゾールタイプなので、取扱いが簡単で、必要な量だけを使用し、残りはそのまま保管が可能です。乾燥後は水性塗料や油性塗料で上塗りが可能です。
    用途コンクリート、アスファルト、鉄部、レンガなどのひび割れや隙間部の塗装及び補修に成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料(クリヤ除く)、有機溶剤、噴射剤(DME)容量(mL)300内容量(mL)300乾燥時間(分)(夏期)30~40塗り面積(m2)0.5~0.7危険等級乾燥時間(時間)(冬期)1~2危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • アースタック ヤヨイ化学

    アースタック

    ヤヨイ化学(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(1kg)
    当日出荷
    優れた付着強度と高い剛性を有していますので、モルタル床面はもちろん、コンパネ等の木質系床面の補修にも最適です。
    用途コンパネ・合板等木下地の段差補修種別床用部分補修剤危険物の類別非危険物施工面積1m2/1kg(1mm厚)ホルムアルデヒド等級規制対象外
  • ひび割れとくぼみ補修材(アスファルト・モルタル・コンクリート用) サンホーム

    ひび割れとくぼみ補修材(アスファルト・モルタル・コンクリート用)

    サンホーム(12件のレビュー)
    769税込846
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
    濃灰色特性防水硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24適合アスファルト・モルタル・コンクリート作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能危険物の類別非危険物
  • コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザー ヤブ原産業

    コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザー

    ヤブ原産業(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    コンクリート、モルタルのひび割れ補修材です。コンクリートに発生する小さなひび割れはヘアークラックと呼ばれます。放置しておくとひび割れが拡大したり、コンクリート内部に水の侵入を許すことでコンクリートの劣化を早めてしまうことがあります。また、美観的にも補修を行いたいという声が多くあります。「クラックイレイザー」はカチオン性粉末樹脂を配合したセメント系クラック補修材で、コンクリートの床に発生した微細なひび割れを簡単に補修できます。チューブに水を入れて混ぜたら、そのままひび割れに充填するだけの簡単施工なので、誰でも簡単にひび割れの補修が可能です。
    用途コンクリートの床に発生した0.2~2.0mm幅のひび割れの簡易補修。【主な使用場所】・庭、アプローチ、犬走、玄関、駐車場などの土間コンクリートに発生したひび割れの補修。・床面のタイル、石材などのモルタル目地に発生したひび割れの補修。・エポキシ・ウレタン等の塗床に発生したひび割れの補修。【ご使用方法】1.付属のカップを使い、本製品に160ccの水を注ぎ、蓋を閉めてよく揉みながら混ぜてください。2.充填するひび割れ内の土や埃はあらかじめブラシ等で除去し、水で十分に湿らせてください。3.ノズルのキャップを取り、ノズル先端から3~5mm程度でカットしてください。作業中出にくいと感じる場合はさらにカットして調整してください。ひび割れに沿って充填し、表面が下がった場合、再度盛り付けてください。4.20℃で2時間程度静置し、締まってきたのを確認したら、余分な材料を皮スキ・プラスチックヘラ・スクレーパー等で削り取ってください。その後、周りに残っている材料はウエス等できれいに拭き取ってください。グレー硬化時間(時間)12危険物の類別非危険物特性耐久
  • 水中モルタル 家庭化学

    水中モルタル

    家庭化学(7件のレビュー)
    899税込989
    1袋(1.5kg)ほか
    当日出荷
    水中でも硬化し分散することなく、コテ作業ができます。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
    用途池、U字溝、水廻りの補修。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、増粘剤材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×200×30硬化時間(分)水中:180、空気中:30危険物の類別非危険物施工面積6mm厚 約300×300mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • セメント粘土 サンホーム

    セメント粘土

    サンホーム(18件のレビュー)
    769税込846
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷
    水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
    用途高粘度・コンクリート充填補修材硬化時間30~60分(気温20~25℃)標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト