765件中 521~560件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オバナヤ・セメンテックスセメンテックスVF-100
一材型ポリマーセメントモルタル補修材。コンクリート欠損部等補修材。大断面修復、大欠損部の打込み充填用。繊維の補強強化によりひび割れに強い
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
6,398 税込7,038
3日以内出荷

オバナヤ・セメンテックスセメンテックスVF-ウルトラ
一材型ポリマーセメントモルタル補修材。コンクリート欠損部等補修材。速硬化タイプ。超低収縮の断面修復材
危険物の類別非危険物
1袋(10kg)
6,598 税込7,258
4日以内出荷

オバナヤ・セメンテックスセメンテックスVF-2
一材型ポリマーセメントモルタル補修材。コンクリート下地調整・表面保護材。薄塗り用
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
7,198 税込7,918
3日以内出荷

オバナヤ・セメンテックスセメンテックスVF-AR
一材型ポリマーセメントモルタル補修材。耐硫酸性を持った断面修復材
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

質量(kg)20 危険物の類別非危険物
1袋(20kg×20袋)ほか
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自硬性タイプの耐火材耐火レンガの作業に。 材質アルミナセメント、ポルトランドセメント、シリカサンド 容量(kg)2 時間効果:24 危険物の類別非危険物 施工面積30cm×30cm(1cm厚) 適応下地アスファルト
1箱(2kg×10袋)
7,498 税込8,248
9日以内出荷

トーヨーマテラン粘土セメント
超速硬性
用途横穴の埋め補修に。穴埋補修に。 材質ポルトランドセメント、骨材 容量(kg)1.3 時間効果:40分(20℃) 危険物の類別非危険物 施工面積29.5cm×29.5cm(1cm厚) 適応下地アスファルト
1箱(1.3kg×15袋)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

トーヨーマテラン止水セメント
瞬結・超速硬性
用途漏水個所の止水補修に。 材質ポルトランドセメント、骨材 容量(kg)1.3 時間効果:1~2分(20℃) 危険物の類別非危険物 施工面積28.5cm×28.5cm(1cm厚) 適応下地アスファルト
1箱(1.3kg×15袋)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

通常のセメントの半分以下の時間(約4~6時間)で強度が出ます。
材質普通ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤 容量(kg)4 時間効果:4~6時間 危険物の類別非危険物 施工面積45cm×45cm(1cm厚) 適応下地アスファルト
1箱(4kg×5袋)
5,498 税込6,048
9日以内出荷

トーヨーマテランモルタル接着増強剤
乳白色 対応調合例:インスタントセメント20kg+モルタル接着増強剤0.5L+水2.5L 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1箱(1L×18本)
36,980 税込40,678
9日以内出荷

トーヨーマテランマジックスプレー
用途セメント等の接着力増強や表面強度の増強に。 材質アクリルエマルジョン水溶液 容量(L)0.3 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1箱(300mL×20本)
25,980 税込28,578
9日以内出荷

トーヨーマテランセメント防水材
用途基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水。 透明 容量(L)1 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1箱(1L×18本)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

トーヨーマテランセメント急結材
用途地下構造物、地下道、トンネル、水路の止水・充填。側溝、舗道、ブロックの緊急を要する施工・補修。 透明 容量(L)1 時間効果:(原液)セメントペースト/約10~60秒、1:2モルタル/約10~60秒(2倍希釈)セメントペースト/約30~60秒、1:2モルタル/約30~60秒(2.5倍希釈)セメントペースト/約10~20分、1:2モルタル/約5~15分(3倍希釈)セメントペースト/約20~30分、1:2モルタル/約10~20分 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1箱(1L×18本)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

トーヨーマテランカラーパウダー
用途インスタントセメントに配合してカラーセメントに。 容量(kg)0.1 時間効果:使用セメントの仕上がり時間 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1箱(0.1kg×10袋)
7,698 税込8,468
9日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)床補修剤”マグナクリートFGM PC9410
即硬化タイプの床面用補修剤です。
用途コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上げ用。 トラスコ品番652-3227 容量(g)793 主成分リン酸マグネシウム 可使時間(分/25℃)5 硬化時間(分)15~20(25℃) 危険物の類別非危険物
1箱(793g×4個)
34,980 税込38,478
翌々日出荷

固形分 35%のエチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203 規格試験品)。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。
用途塗布工法(下地吸水調整材として):内外壁面コンクリート(ハケまたはスプレー塗り)、床面コンクリート(ハケまたはデッキブラシ塗り) 。混入工法(セメントペースト、樹脂モルタル、薄塗りモルタルとして):セメントペースト(ハケ、ブラシ塗り)、樹脂モルタル(コテ塗り)、薄塗りモルタル(コテしごき塗り) 内容量(kg)18(3×6缶) 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

カーポートやフェンスの支柱を固定する為の流し込みモルタルです。速硬性ですので工期短縮が可能なうえ、流動性が高い為、施工が容易です。痩せの少ない低収縮タイプです。吸水量が少なく、雨水による劣化の影響を受けにくいモルタルです。
用途カーポートやフェンスの支柱固定に 仕様●凝結時間の目安(促進タイプ):5~10分(気温30℃)、10~15分(気温20℃)、30~40分(気温5℃)●凝結時間の目安(標準タイプ):10~20分(気温30℃)、30~40分(気温20℃)●標準調合水量(kg):4.0~4.4●標準調合練上り量(L):約12 内容量(kg)20(5×4袋) 危険物の類別非危険物
1缶(20kg)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

ネジ棒で基礎にしっかり固定
危険物の類別非危険物
1袋
3,898 税込4,288
6日以内出荷

太平洋マテリアル太平洋プレユーロックスGC
「太平洋プレユーロックス GC」は低発熱型無収縮モルタルをベースに豆砂利及び各種混和材を配合した簡易無収縮グラウトコンクリートです。 水和に伴う温度上昇が低い為、温度応力を軽減できる事から部材厚さが比較的厚い箇所や施工容量が大きな箇所への充填に適しており、狭小部や小規模なコンクリート打設の代わりに使用できます。プレミックスタイプ。プレミックスタイプのため、 いつも均一な品質性能が得られます。 現場で所定水量と練り混ぜるだけで高品質な簡易無収縮グラウトコンクリートが得られます。高流動性。優れた流動性を発揮しますので、スムーズに充てんすることができ、 作業性 成型性に優れます。無收縮性。ノンブリーディングであり、かつ適量配合された石灰系膨張材の作用により、 拘束条件下で無収縮性が発揮でき、部材との一体化が図れます。早強性・高強度。初期強度が高く早強性を有するとともに、 長期的にも安定した強度発現性が得られます。優れた施工性。ハンドミキサ等の機械練りができ、 モルタルポンプでの圧送が可能です。低発熱性。ベースとなる低発熱型無収縮モルタルに豆砂利 (粗骨材の最大寸法 6mm) を配合している事から、一般の低発熱型無収縮モルタルに比べ、 水和に伴う温度上昇が低いため、比較的部材厚の大きな箇所に適用できます。
規格プレミックス型 危険物の類別非危険物
1個(25kg)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ポリエチレン製でコンクリートとの剥離性がよく、着脱しやすいので、転用が可能です。配筋後に取付け可能です。折り畳めるので、収納や持ち運びが簡単です。スティックの抜け落ち防止加工を施しています。
用途コンクリート打ち継ぎに。 材質ポリエチレン 幅(mm)1000 グレー 危険物の類別非危険物
1巻
特価
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スラブ厚300mmまで使えるマルチタイプです。本体には100mmピッチの目盛りが付いているためスラブ厚の目安になります。
用途レベル確認に。 トラスコ品番489-7854 材質ポリエチレン 黄緑 摘要本体 高さ(mm)310 品名ハイポイント 本体 外形寸法(mm)125 危険物の類別非危険物
1個
599 税込659
当日出荷

マイゾックスプラモールド PM5×10
JISA5308(付属書11軽量型枠)の適合品です。叩いても変形しにくいです。製品重量が軽く運搬が容易です。使用後、焼却処理が可能です。
トラスコ品番246-0806 材質ポリエチレンと炭酸カルシウムを混ぜたもの 高さ(mm)100 外径(Φmm)50 危険物の類別非危険物
1箱(60本)
42,980 税込47,278
当日出荷

庭やテラス、花壇造り、ベランダ等の補修に最適です。理想的な割合で骨材、接着剤が調合されています。水を加えるだけで簡単に施工できます。
グレー 使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下 内容量(kg)10 硬化時間(時間)約24~48 危険物の類別非危険物 施工面積700×700mm(10mm厚)
1袋
2,600 税込2,860
翌日出荷

補修箇所の表面をヘラでなめらかにします。硬化後、サンドペーパー(♯180~♯280)をかけると表面がより平滑になります。
用途屋内外のコンクリートモルタルレンガ岩石などのひび割れの補修材です 材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水 使用温度範囲(℃)約5~35 内容量(mL)200 液性弱アルカリ性 耐熱温度(℃)範囲:約-10~60 完全硬化時間約2日 硬化時間(時間)【実用硬化】夏期:約4時間 冬期:約6時間 危険物の類別非危険物 施工量約5.4m(6mm幅でmm深さのひび割れ補修時) 用具種別必要:ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど。
1個
765 税込842
翌日出荷

ベルトの劣化や汚れの付着を軽減
仕様●ケースサイズ:380×230×260●成分:艶出しシリコン、界面活性剤、水 アズワン品番65-9400-59 危険物の類別非危険物
1箱
27,980 税込30,778
5日以内出荷

コンクリート目止め剤有機リン系化合物非含有シックスクール対応亜鉛フリー
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:アクリル樹脂、アルカリ可溶性レジン、高融点ポリオレフィンワックス、融合剤(グリコール系溶剤)、防腐剤、消泡剤、香料、水 アズワン品番65-9400-20 危険物の類別非危険物
1箱
8,798 税込9,678
6日以内出荷

JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。5~10mmの厚みでもダレがほとんどありません。グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途モルタル仕上げ外壁の浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。不陸調整、ピンホール目つぶし、充てん接着、アンカーの固定に。 (主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色 容量(kg)3 主成分エポキシ樹脂 危険物の類別非危険物
1箱(4セット)
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。5~10mmの厚みでもダレがほとんどありません。グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途モルタル仕上げ外壁の浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。不陸調整、ピンホール目つぶし、充てん接着、アンカーの固定に。 (主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色 容量(kg)6 主成分エポキシ樹脂 危険物の類別非危険物
1箱(3セット)
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS A 6024(建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂)に適合します。5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途モルタル、タイルの浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰めに。不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てんに。 (主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色 容量(kg)3 主成分エポキシ樹脂 危険物の類別非危険物
1箱(4セット)
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧入時の流動性および揺変性を併せ持ち、ひび割れの内部への注入性に優れています。注入された樹脂の流失や滴落がなく、安定した補修効果が得られます。裏面シール処理のできないひび割れなどの補修が可能です。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
(主剤)乳白色半透明、(硬化剤)黄褐色透明 容量(kg)3 主成分エポキシ樹脂
1箱(4セット)
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小野田ケミコジェットモルタルPF
低弾性・無収縮タイプ。 現場で容易に超速硬モルタルが製造可能 オールシーズンで安定した品質を確保 作業性に優れ、早期解放・供用開始が可能 長期にわたり安定した強度増進
用途コンクリート欠損断面修復材 マンホール設置(レベル調整) 道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎 配管・配線工事の埋戻用 砂利を加えることにより簡易な超速硬コンクリートとなります。 仕様ジェットセッターH:2/3(袋) 寸法(mm)テーブルフロー値:160~200 タイプ低弾性・無収縮タイプ 黄ラベル 圧縮強度(N/mm2)2h:25、3h:29、7d:47、28d:54 危険物の類別非危険物 水量(L)2.6~2.8
1袋(20kg)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

天然石の美しさと伝統の左官技術を再現。水洗い不要で鮮やかな仕上がり。室内、室外どちらも施工可能です。
用途エントランス・アプローチ・玄関・ガレージ・テラス・屋上・店舗・遊歩道など。水洗いが不要です。スポンジで拭き取るだけで仕上がります。今まで施工できなかった室内にも施工を可能としました。既調合(プレミックスタイプ)で面倒な現場での調合作業は不要です。専用種石も最適なザイズと割合に配合済みで均一で美しく仕上がります。専用特殊セメントで施工時間も大幅に短縮、洗出しで翌日開放を可能にしました。店舗工事・リフォーム案件など時間的に余裕がない工事にもとても最適です。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にでき周辺を汚すこともなく環境にも優しく安心です。◎扱いやすい1m2セットで無駄なく経済的。在庫管理も簡単にできます。 セット内容専用種石1袋、専用モルタル1袋、専用下塗剤1袋、取扱説明書1部 質量(kg/セット)30 危険物の類別非危険物 関連資料(0.58MB) 施工面積(m2)1 混水量(L/袋)約3.2~3.6 塗布厚さ(mm)13
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

マノール専用希釈剤
マノール1液ウレタンecoの専用希釈剤です。専用希釈剤を使用し、マノール1液ウレタンecoの粘度調整を行ってください。添加量は1液ウレタンeco10kgに対して専用希釈剤0.4kgの割合です。
用途マノール1液ウレタンeco専用の希釈剤 内容量(kg)0.4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1缶(0.4kg)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

取り扱いが容易な1液タイプのウレタン防水材です。ウレタンのみになりますので、マノール製のプライマーと希釈剤を別途ご購入ください。塗膜性能としての高い引張・引裂性能を有します。MOCA、TDI、室内環境基準の対象13物質、学校環境衛生基準対象6物質の規制に対応し、特定化学物質障害予防規則に非該当な環境対応型です。[使用量]。1mm厚:1.4kg/m2。2mm厚:2.8kg/m2。3mm厚:4.2kg/m2。[荷姿当り施工面積]。1mm厚:約7.2kg/m2。2mm厚:約3.6kg/m2。3mm厚:約2.4kg/m2
用途屋上、開放廊下、ベランダ、バルコニー、バルコニーなどの防水 タイプ平場用 内容量(kg)10 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量10000mL
1缶(10kg)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

取り扱いが容易な1液タイプのウレタン防水材です。ウレタンとプライマー、希釈剤のセット品です。塗膜性能としての高い引張・引裂性能を有します。MOCA、TDI、室内環境基準の対象13物質、学校環境衛生基準対象6物質の規制に対応し、特定化学物質障害予防規則に非該当な環境対応型です。[使用量]。1mm厚:1.4kg/m2。2mm厚:2.8kg/m2。3mm厚:4.2kg/m2。[荷姿当り施工面積]。1mm厚:約7.2kg/m2。2mm厚:約3.6kg/m2。3mm厚:約2.4kg/m2
用途屋上、開放廊下、ベランダ、バルコニー、バルコニーなどの防水 タイプ平場用 内容量(kg)11.4(ウレタン10、プライマー1、希釈剤0.4) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量10000mL
1缶(11.4kg)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

マノール1液ウレタンeco専用の防水保護塗料です。カラートップウレタン用はウレタンを紫外線から保護する為の保護塗料です。ウレタンチップ付きなので、ノンスリップ仕様です。[使用量]。0.2~0.3kg/m2(0.1~0.15kg/m2×2回塗り)。[荷姿当り施工面積]。約5~7m2
用途マノール1液ウレタンeco専用の防水保護塗料 質量(g)防滑チップ:40 内容量(kg)1.5(主剤0.9+硬化剤0.6) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1500mL 危険物の性状非水溶性
1缶(1.5kg)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

マノール1液ウレタンeco専用の防水保護塗料です。カラートップウレタン用はウレタンを紫外線から保護する為の保護塗料です。[使用量]。0.2~0.3kg/m2(0.1~0.15kg/m2×2回塗り)。[荷姿当り施工面積]。約5~7m2
用途マノール1液ウレタンeco専用の防水保護塗料 内容量(kg)1.5(主剤0.9+硬化剤0.6) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1500mL 危険物の性状非水溶性
1缶(1.5kg)
13,980 税込15,378
8日以内出荷

楽砂利ロック14kg用のハンマーヘッドノズル(ジョーロ取付用)です。
用途楽砂利ロック14kg用のハンマーヘッドノズル(ジョーロ取付用)です。 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.86MB)
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷

楽砂利ロック2kg用のハンマーヘッドノズルです。
用途楽砂利ロック2kg用のハンマーヘッドノズルです。 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.86MB)
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ヤブ原産業エフロストップ
エフロストップは水和反応時のセメントと接触することにより、遊離物質の生成を抑え一次白華を低減させます。 コンクリートやモルタル表面の”浮き水”を低減させることにより一次白華を低減させます。 エフロストップはコンクリートやモルタルを緻密なあ構造にさせることで一次白華を低減させます。
用途コンクリート、モルタル、セメント二次製品の一次白華の抑制。 浮き水の抑制。 作業性の改善。 比重(20℃)1.06 外観無色透明(やや褐色) 危険物の類別非危険物 性状強アルカリ性(PH=11~14) 取扱説明書取扱説明書(1.82MB)
1缶(4L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります