18ページ目: セメント/アスファルト
商品豆知識
追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。
早強形セメントを使用していますので、工期が短縮できます。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁
標準塗厚 3~60mm
欠損部補修・断面修復
不陸調整
厚さ(mm)3~60
種類カチオン・エポキシ系ポリマーセメント
使用量単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16.4L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
圧縮強度が高いため、通常のコンクリート以外にも高強度コンクリートの欠損部にも適応可能。
追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁
標準塗厚 3~60mm
欠損部補修・断面修復
不陸調整
厚さ(mm)3~60
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
使用量単位容積質量:約1.92kg/L、練り上り容量:約12L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
追っかけ塗り重ねることで欠損部の厚塗補修可能。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁
標準塗厚 3~60mm
欠損部補修・断面修復
不陸調整
厚さ(mm)3~60
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
使用量単位容積質量:約1.53kg/L、練り上り容量:約10L、1立方メートル当たりの標準使用量:約100袋
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(12.5kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
異種下地(吹付けタイル・鉄板)への仲介接着に使用できます。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0.5~3mm厚
改修工事の仲介接着
吹付け仕上材の下地調整
床補修の仕上げ、壁面のしごき仕上げ
厚さ(mm)0.5~3
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.56kg/m2、約16m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.56kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
特に陶磁器質タイルの下地調整に最適です。
ループボンド・タフバインダー工法(LT工法)対応製品です。
用途外装タイルの下地調整
下地調整 3~15mm厚
各種補修材の下塗り
各種仕上材の下地調整
一般建築物の内外装及び床
厚さ(mm)3~15
種類カチオン系ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約8.0kg/m2、約3.2m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.60kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
¥4,898
税込¥5,388
15日以内出荷
外装タイルの下地調整に最適です。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 3~10mm厚
外装タイルの下地調整
床補修の仕上げ
各種仕上材の下地調整
厚さ(mm)3~10
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約7.4kg/m2、約3.4m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.48kg/L、練り上り容量:約16.8L
1個(20kg)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~15mm厚
吹付け仕上材の下地調整仕上げ
床補修の仕上げ
外装タイルの下地調整
厚さ(mm)0~15
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約16.4kg/m2、約1.6m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.64kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~2mm厚
吹付け仕上げ材の下地調整仕上げ
床補修の仕上げ
壁面のしごき仕上げ
厚さ(mm)0~2
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.5kg/m2、約17m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約17L
1個(20kg)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
防水の厚付け下地調整に最適です。
特殊配合により滑らかなコテ作業を実現しました。
用途一般建築物の内外装
ウレタン防水・シート防水の下地調整材
下地調整 2~10mm厚
厚さ(mm)2~10
種類プレミックスモルタル
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約16kg/m2、約1.7m2(10mm厚)、単位容積質量:約1.8kg/L、練り上り容量:約16L
1セット(27kg)
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
硬化体は耐溶剤性に優れ、ウレタン防水・シート防水の下地調整として最適です。
刷毛塗り、吹付けが可能で現場に合わせた施工方法が選択できます。
用途一般建築物の内外装
ウレタン防水・シート防水の下地調整材
下地調整 0.5~2mm厚
厚さ(mm)0.5~2
種類カチオン系ポリマーセメント
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等
所要量(kg/m2)約1.4kg/m2、約20m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約20L
1セット(29kg)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
こて塗り作業性が良く、むらのない仕上がりができます。
接着性、耐衝撃性、耐ひび割れ性、耐久性に優れています。
工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。
用途一般建築物の内外装
下地調整 0.5~3mm厚
厚さ(mm)0.5~3
種類プレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.2kg/m2(1mm厚)、約17m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約17L
1セット(20kg)
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
吹付け作業性が良く、むらのない仕上がりができます。
素地の吸い込みを抑え、下地を均一にします。
用途一般建築物の内外装
下地調整 0~1mm厚
厚さ(mm)0~1
種類カチオン系ポリマーセメント
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等
所要量(kg/m2)30~50m2/30kgセット、0.6~1.0kg/m2
1セット(30kg)
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
脱型前のコンクリート面を緻密な防水性の被膜で覆います。
コンクリートの初期の乾燥収縮を遅らせる事によりクラックの発生を低減します。
コンクリート中の水分蒸発を防ぎ、理想的なコンクリート硬化が進行します。
コンクリート面の白華現象を抑えます。
用途橋脚・擁壁・二次製品
危険物の類別非危険物
散布量100~150g/m2
1缶(17kg)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
軽量で作業性に優れています。塗り付け後のしまりが早く、仕上が容易にできます。
一般軽量モルタルの刷毛引き仕上にありがちな表面骨材の脱落が少ないです。
危険物の類別非危険物
塗布厚さ(mm)約5~7
1袋(25kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
床のモルタル施工における、均し作業、コテ押え作業を軽減し、効率化を図れます。
混合液投入量も少なく、液状で混ざりやすいため、調合手間(作業時間)を大幅に短縮できます。
現場近くのプラントから供給される生モルタルを使用するため、供給(輸送)可能区域を選びません。
適合(部位)内部床、(仕上)フローリング、カーペット、二重床、Pタイル、長尺シート
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、PC板
施工面積(m2)(10mm厚)約100
塗布厚さ(mm)10~30
1缶(17.5kg)
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内部床、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル
施工面積(m2)(1mm厚)約20
塗布厚さ(mm)0~2
1袋(25kg)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
スレート屋根の雨漏りにお困りではありませんか?
BTリペアはスレート屋根の雨漏りを誰でもすぐに直せる補修材です!
セット内容補修材(粉体)846g、樹脂(液体)156g
容量(mL)(練混ぜ)480
危険物の類別非危険物
1セット(1.5kg)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
用途緊急を要するグラウト工事全般
圧縮強度(N/mm2)3時間:20、1日:30、7日:60
使用量【1m3当たり】1875kg(75袋)
危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
¥5,098
税込¥5,608
6日以内出荷
セメント・プラスター着色用「山富貴酸化黄」は、酸化鉄と二酸化珪素を成分とする天然の黄色顔料です。無機質系ですからセメントとの相性に優れています。セメントや石灰のアルカリに対して強く、色彩優美です。化学的な変化を起こす事はありません。粒子が微細で分散性が良く、着色に優れています。無機質系なので耐候性に優れています。
用途吹付、塗壁、擬木、擬石等の着色
色黄
使用量目的に応じて、セメントまたはプラスターの粉体比に対して3~10%添加します。
危険物の類別非危険物
性状粉体(黄色)
1袋(9kg)
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
20分で硬化し、60分で実用強度(気温20℃の場合)。材令28日で50N/mm2以上の高強度。収縮がなく、作業性に優れています。スピード施工、工期短縮に最適
用途既設コンクリート等の床面補修。各種基礎や下地調整。高強度を必要とする補修箇所。各種緊急工事、復旧工事、補修工事
色セメント色
仕様プレミックス粉体
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(25kg)
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
硬化が速く、高強度が得られます。常温では、約3時間で歩行が可能です。また、硬化後約4~5時間(20℃の場合)で塗装可能な含水比(5%以下)となります。作業性に優れ、現場管理が容易です。コテ切れが良く施工後の養生も短時間で済みます。品質が安定しており、諸物性に優れています。既調合品の為、品質が安定しており、規定量のアクリットと混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン系の速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。※ハイパーポリマーAE45ポリマー#1000で混練することでも速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。各種工事に広く使用できます。
用途天井・壁面欠損部補修、断面修復材(JHS416規格適合品)
比重(硬化体)1.32kg/L
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)0~60(1回)
硬化が速く、高強度が得られます。常温では、約3時間で歩行が可能です。また、硬化後約4~5時間(20℃の場合)で塗装可能な含水比(5%以下)となります。作業性に優れ、現場管理が容易です。コテ切れが良く施工後の養生も短時間で済みます。品質が安定しており、諸物性に優れています。既調合品の為、品質が安定しており、規定量のアクリットと混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン系の速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。※ハイパーポリマーAE45ポリマー#1000で混練することでも速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。各種工事に広く使用できます。
用途壁面欠損部補修、クラック補修、しごき補修等
比重(硬化体)1.6kg/L
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)0~25(1回)
ポリマーコートはコンクリート・モルタルなどセメント系材料の施工直後や型枠脱型後に原液散布し、初期の表面乾燥や収縮を低減する水性原液タイプの養生剤です。セメント系材料の乾燥収縮・クラックの低減。コテ仕上げ時の作業性の改善。コンクリート型枠(二次製品等)脱型後の乾燥収縮の低減。原液使用の水性タイプにより使いやすく安全です。コンクリート・モルタル等のセメント系材料の初期養生。暑中コンクリート・モルタルの表面仕上げ補助と膜養生
色乳白色液体
成分エチレン系ポリマー
塗布面積(m2/缶)(養生剤の場合)180、(仕上げ補助剤の場合)90~180
密度1.03
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m2)(養生剤の場合)100、(仕上げ補助剤の場合)100~200
1缶(18kg)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
JIS-A-6916セメント系下地調整材2種(C-2)の性能試験に合格しており、カチオン性再乳化粉末樹脂の効果で各種下地に強力な接着力を発揮します。再乳化粉末樹脂を配合した一材型ですので、水で練るだけで容易に使用できます。耐水性に優れていますので防水・防湿箇所にも有効です。
用途塗装・タイル・防水工事における新設及び改修用下地調整材。コンクリート、モルタル、PC、ALCの補修
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)(コテ塗り)約13~13.5(1mm厚)、(刷毛・ローラー)約30(0.5mm厚)
1袋(20kg)
¥6,798
税込¥7,478
13日以内出荷
各種の下地に強力な接着力を発揮します。既調合セット品なので高品質で使用が簡単です。耐水性に優れていますので防水・防湿箇所にも有効です。防錆力・中性化防止にも優れています。乾燥による収縮がほとんどなく、ひび割れしにくい。
用途コンクリート、モルタル、ALC、PCの補修。ウレタン、防水シート、アスファルト等防水層の下地調整。陶磁器タイル、ガラス、合板等の被覆接着。鉄板、カラー鉄板面の防錆被覆接着。
主成分プレミックス粉体(アクリルカチオン系粉体樹脂配合)
適合材(仕上材)コンクリート、モルタル、陶器・磁器質タイル、鉄板・合板、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、複層塗材等、すべての仕上塗材、塗料
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)約6.5(1mm厚)
1箱(10kg×2袋)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
固形分 35%のエチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203 規格試験品)。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。
用途塗布工法(下地吸水調整材として):内外壁面コンクリート(ハケまたはスプレー塗り)、床面コンクリート(ハケまたはデッキブラシ塗り)。混入工法(セメントペースト、樹脂モルタル、薄塗りモルタルとして):セメントペースト(ハケ、ブラシ塗り)、樹脂モルタル(コテ塗り)、薄塗りモルタル(コテしごき塗り)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
モルタルの接着性、防水性、各種耐候性が向上します。保水性に優れ、ドライアウトを防止します。モルタルに適量を混入することによりポリマーセメントモルタルになります。下地の吸水調整材としても優れた性能を発揮します。
用途塗布工法 ≪吸水調整材≫ 下地に塗布することで急激な水分の移動を抑制し、接着力を高めます。混入工法 《モルタル改質・接着増強剤・防水性向上》 不陸調整、薄塗り仕上げ、打継ぎ、クラック補修、サッシ詰モルタル、樹脂モルタル
色乳白色液体
pH5.5±1.0
主成分エチレン酢酸ビニル共重合体
固形分0.45
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
各種界面活性剤の特性を応用した、エアーモルタル用起泡剤で、富配合モルタルから貧配合モルタルまで流動性が良く 安定した状態で圧送注入が出来ます。強力な起泡力と、微細な多量の気泡を均一に連行し、安定した流動性を与えます。気泡安定性がすぐれているため、ブリージングがなく、注入打設後の容積変化がありません。広範囲な配合から、任意の強度を選ぶことが出来ます。特に荒目の細骨材を除き、微砂、石粉、陶土等広範囲の細骨材が使用できます。
用途トンネル裏込め注入、空洞の注入充填、タンク底復旧、床の嵩上げ、間仕切、耐火金庫、軽量・弾熱・耐火材としての応用等
色淡黄色液体
pH8.5
主成分特殊合成界面活性剤
比重1.02
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
ナトリウム・カリウム等、一切含有しない無アルカリタイプです。白色粉末タイプの完全無塩化ですから、鉄材の腐食がありません。コンクリート中の鉄筋表面に保護皮膜く不動態皮膜を形成して防錆作用を発揮します。氷点降下作用によって練り水を不凍性にし、凍害を防止します。モルタル、コンクリートの水和反応を促進して初期強度を高めます。保温、加温養生設備費が節減できるので経済的です。
用途モルタル・コンクリートの凍害防止用。モルタル・コンクリートの硬化促進作用
色白色・粉末
pH11.0±1.0
主成分無塩化無機化合物
比重(カサ比重)1.05以下
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ナトリウム・カリウム等、一切含有しない無アルカリです。塩化物を一切含有しないので鉄材腐食の心配がありません。コンクリート中の金属表面に不働態皮膜を成形し、腐食を抑制・防せい作用を有します。セメントの硬化を促進し、初期強度を速めます。氷点降下作用により練り水を不凍性にし、凍害を防止します。
用途モルタル・コンクリートの凍害防止用。モルタル・コンクリートの硬化促進作用
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
氷点降下作用により練り水を不凍性にし、凍害を防止します。セメントの硬化を促進し、強度を増進させます。無塩化のため、鉄筋などに悪影響を及ぼすことはありません。JIS A6204 コンクリート用化学混和剤 硬化促進剤1種規格適合品です。
用途モルタル・コンクリートの凍害防止用。モルタル・コンクリートの硬化促進作用
色淡黄色液体
仕様全アルカリ量 0.22%、塩化物イオン量 0.00%
主成分亜硝酸化合物
密度(g/cm3)1.40~1.45(20℃)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(16L)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
セメントの硬化を促進し、凝結時間を無添加に比べ 1/2 程度の時間に短縮します。養生期間の短縮、型枠の早期脱型等、工期短縮が可能です。無塩化の為、鉄材を腐食させるおそれがありません。コテ押えのタイミングを早めることが出来ます。
色淡黄色液体
仕様塩化物イオン量 0.0%
主成分無機系化合物
比重1.39~1.43
危険物の類別非危険物
コンクリートやモルタル等の下地にモルタル、タイル、石材等を接着する時にセメントに混練する接着増強液です。はがれ落ちや亀裂防止、表面硬化増強の効果があります。
用途石材の接着増強、亀裂防止、はがれ落ち防止、表面硬化増強
材質スチレン、アクリル酸エステル共重合樹脂
容量(g)300
危険物の類別非危険物
使用面積(m2)1.8~2.0
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
ポロポロはがれ落ちる傷んだセメント内部に液が浸み込み、素材一つ一つを固め、表面に強力な防水力のある硬い皮膜を作り、セメント面の風化を防ぎます。
用途セメント面用劣化防止、ふう化防止
硬化時間(時間)(夏)約15、(冬)約20
材質スチレン、アクリル酸エステル共重合樹脂
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2~約3
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
708252は、高温時の硬化時間を遅くすることが可能です。708253は、低温時(-25℃)でも硬化を可能にします。FGM(PC9410)用添加剤です。
用途冬季の作業時間の短縮に。冷凍庫、冷蔵庫の床の補修に。
トラスコ品番836-6452
材質主成分:マグネシウム、リン酸
色白
質量(g)510
容量(g)454
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 1174
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
708252は、高温時の硬化時間を遅くすることが可能です。708253は、低温時(-25℃)でも硬化を可能にします。FGM(PC9410)用添加剤です。
用途夏季の作業時間に。
トラスコ品番836-6451
材質主成分:マグネシウム、リン酸
色白
質量(g)510
容量(g)454
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 1174
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
表面基材に「漆喰(しっくい)」をコーティングした「貼る」タイプの漆喰粘着シートです。自由にカットでき、また再剥離も可能です。特殊加工により、気泡が抜けやすく、手貼りでも簡単に貼り付けできます。分解・吸着効果によって消臭性能に優れています。抗菌・抗ウイルス機能、ホルムアルデヒド分解機能に優れています。
用途壁内装リフォームに。密室空間の結露抑制や消臭に。
材質基材:不織布、表面:漆喰、粘着剤:アクリル系
危険物の類別非危険物
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。
面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。
従来のタイル目地材に速乾性を加え、仕上りの早さを兼ね備えたセメント系補修材です。
仕様セメント系目地材
付属品専用練り液、ヘラ付き
成分粉体(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
色ホワイト
容量(g)粉体:60、練り液:22(少量使い切りタイプ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10
硬化時間(分)60
危険物の類別非危険物
適応下地タイル目地
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。