絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- EpoChemical(32)
- EVERCOAT(エバーコート)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- PROST's(107)
- ROLLINGDOG(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- エスコ(6)
- サンワ機器販売(3)
- ハンディ・クラウン(1)
- フォームカード(3)
- メグロ化学(9)
- 日本特殊塗料(2)
- 旭エンジニアリング(1)
- 武藤商事(16)
- 泰豊トレーディング(1)
エコロジープロダクト
「特性」から絞り込む

FRP型用ゲルコート NC-72173 ブラウン 3液セット
PROST's¥6,998~税込¥7,698~1個(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷浴槽、ユニットバス、タンク、プレジャーボート等の型用として最適なゲルコートです。用途補修/成形色ブラウン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類作業手順1.ゲルコートを計量する。2.促進剤(コバルト)を0.5%計量添加後良く攪拌します。3.促進剤(コバルト)を配合したゲルコートを使用する直前に硬化剤を1%計量添加後良く攪拌して使用します。特性高度な物理的、化学的性質を持った表面が要求される型用として、特殊ビニルエステル樹脂をベースに設計された型専用ゲルコートです。優れた耐スチレン性、耐クラック性と適度な表面硬度を備え、長期間にわたって光沢や強度を保持するため、浴槽、ユニットバス、タンク、プレジャーボート等の型用として最適なゲルコートです。● 伸び率が高く、耐クラック性が極めて優れている。● スプレー塗装性が優れ、ピンホールが出難く、均一な表面が得られる。● 耐スチレン性が優れているので、長時間光沢を保持する。● 適度な表面硬度を持ち、研磨性が良好である。危険物の性状非水溶性
耐油・耐ガソリン性 FRPポリエステル樹脂
PROST's¥3,500~税込¥3,850~1個(1kg)ほか5日以内出荷ガソリン、船舶用の燃料に対応可能な樹脂です。用途製作成分不飽和ポリエステル樹脂その他FRP船舶用樹脂として国土交通省に登録されており(船検第124号)、”FRP船の原材料基準”に準拠したものです。耐油性・耐ガソリン性・耐熱性・耐酸性・耐水性備考耐油・耐ガソリン性 FRPポリエステル樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性25℃の場合:硬化剤を1%添加でゲル化時間は30分です。(熱変形温度:115℃)危険物の性状非水溶性
透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 ノンパラフィン
PROST's(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個(0.5kg)ほか5日以内出荷非常に耐久性が高く、壊れても補修することができる大変長持ちする優れた造形素材用途造形/補修危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
イソ系 FRP防水用トップコート ホワイト
PROST's¥3,698~税込¥4,068~1個(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷耐候性が高く、FRP防水工事、屋外水槽、プール等のトップコートに最適です。用途補修色ホワイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
イソ系 FRP防水用トップコート ブルー
PROST's¥4,498~税込¥4,948~1個(1kg)ほか当日出荷から4日以内出荷耐候性が高く、FRP防水工事、屋外水槽、プール等のトップコートに最適です。用途補修付属品施工マニュアル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FRP トナー N10 ブラック
PROST's¥2,998税込¥3,2981個(200g)当日出荷樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。用途着色成分FRPトナー使用方法添加量は主剤100に対して5%混合です。 / 5%を基準に3%~10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%~20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途・適性) / トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。色ブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
FRP トナー 75-30P ブルー
PROST's¥2,998~税込¥3,298~1個(200g)ほか当日出荷から5日以内出荷樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。用途着色成分FRPトナー使用方法添加量は主剤100に対して5%混合です。 / 5%を基準に3%~10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%~20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途・適性) / トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。色ブルー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FRP トナー N6 グレー
PROST's¥2,998~税込¥3,298~1個(200g)ほか当日出荷から5日以内出荷樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。用途着色成分FRPトナー使用方法添加量は主剤100に対して5%混合です。 / 5%を基準に3%~10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%~20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途・適性) / トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。色グレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FRP鉄下地用接着剤 プライマー 3液型 セット
PROST's¥13,980税込¥15,3781個(4kg)5日以内出荷鉄下地に強力接着!用途補修成分プライマー使用方法【添加順序】1.プライマー樹脂を計量する。2.コバルトNを計量添加後良く攪拌します。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後良く攪拌して使用します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【硬化特性 20℃の場合】プライマー1kgに対し、硬化剤を1.5%・コパルトNを0.3%添加でゲル化時間は30分です。※気温10℃以下の場合は促進剤D(別売り)を0.4%から1%の間で調整して添加してください。危険物の性状非水溶性
注型用透明クリアポリエステル樹脂
EpoChemical¥3,798~税込¥4,178~1缶(500g)ほか5日以内出荷から12日以内出荷標本制作・アクセサリー制作に最適な超透明レジン 製品の表面がべたつかない。 注型・透明積層用 封入物注型 顔料混入に最適です。 補修・接着塗布用 木の切断面保護 硬質ウレタン接着用途ホビー、標本制作・アクセサリー制作仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)30~50硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
防水ポリエステル樹脂 (トップコート樹脂中塗り兼用)
EpoChemical¥2,798~税込¥3,078~1缶(500g)ほか4日以内出荷から6日以内出荷伸び縮み・振動・接着強度に強い特殊弾性樹脂材 屋上・ベランダ・工場床・プールなどの完全防水施工加工に。 ガラス繊維・カーボン繊維へのが含侵性、脱泡性が最適です。 ガラス繊維の使用枚数により重歩行、重量機械設置も可能。 トップコートの中塗りとして使用する事でより強い防水加工に。用途屋上・ベランダ・工場床・プールなどの完全防水現場仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
多用途型造形補修剤(プラリペア)
エスコ(1件のレビュー)¥1,600~税込¥1,760~1組ほか翌日出荷ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修、ねじ山の再生に。使用温度範囲(℃)25以下耐熱温度(℃)100硬化時間(分)5危険物の類別非危険物
EVプラスチックボンドソフト5
EVERCOAT(エバーコート)¥2,998税込¥3,2981本(50mL)4日以内出荷柔軟性のあるプラスチックの修理に適したセミリジッドタイプ:作業時間は5分で高い柔軟性と高強度、耐久性を兼ね備えたプラスチック部品の補修・接着剤。色:黒・作業時間:5分・研磨可能:45分・塗装可能:90分用途自動車部品の補修、組み立て・プラスチック製品の割れや欠けの修復・靭性に優れ強固に密着 対応素材:熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、鋼、アルミニウム、コンクリート、木材、ガラスなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
プラスチック空気孔APD-KH型
LAMP(スガツネ工業)¥189~税込¥208~1個4日以内出荷空気孔と配線孔を組み合わせた画期的な商品です。AVキャビネットに最適です。用途AVキャビネットなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
FRP防水用ガラスマット #300 両耳ほぐし
PROST's¥4,598~税込¥5,058~1ロール(10m)ほか3日以内出荷FRP防水、船舶等の補修に!用途補修成分FRP防水用ガラスマット#300 両耳ほぐし危険物の類別非危険物
FRP防水用ガラスマット #450 両耳ほぐし
PROST's¥5,198~税込¥5,718~1ロール(10m)ほか3日以内出荷FRP防水、船舶等の補修に!用途補修成分FRP防水用ガラスマット#450 両耳ほぐし危険物の類別非危険物
FRP成型用ガラスマット #600
PROST's¥8,998~税込¥9,898~1ロール(10m)ほか3日以内出荷FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!用途補修成分FRP成型用ガラスマット#600危険物の類別非危険物
汎用 FRP材料セット 一般積層用(インパラフィン)
PROST's¥15,980税込¥17,5781セット(10kg)3日以内出荷FRP一般成型品の製作に最適です用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、船、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 ノンパラフィン FRP補修3点キット
PROST's¥4,198~税込¥4,618~1セット(2kg)ほか5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ ノンパラフィン FRP樹脂3点セット(マット30kg)
PROST's¥26,980税込¥29,6781セット(20kg)3日以内出荷FRP一般成型品の製作に最適です用途補修/造形セット内容(FRP材料3点キット)●国産FRPポリエステル樹脂/ノンパラフィン 20kg●#450成型用ガラスマット 30kg(104cm×64m)●硬化剤(透明) 300ml危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。●FRP不飽和ポリエステル樹脂です。●一般積層用●厚肉積層(良)、含浸性(良)、収縮(小)●FRP成形品、サイロ、水タンク等の製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ インパラフィン FRP樹脂3点セット
PROST's¥16,980~税込¥18,678~1セット(10kg)ほか3日以内出荷FRP一般成型品の製作に最適です用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。●FRP不飽和ポリエステル樹脂です。●一般積層用●厚肉積層(良)、含浸性(良)、収縮(小)●FRP成形品、サイロ、水タンク等の製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
ハニカムマット
PROST's¥2,598税込¥2,8581個(1m)5日以内出荷力の掛からない部分の肉盛りに使用するハニカムマットです。一度で所定の厚みを得られますので、ガラスマットなどで厚みを出す場合に比べ、大きなコスト削減が可能です。用途補修仕様ハニカムマット 幅1000mm×3mm厚×1M 切り売り材質不織布危険物の類別非危険物特性●ハニカムマットはFRP積層の際、ガラスマットの中間層として使用する、軽量で剛性のある心材です。●例:3mm厚の場合、1m2当たりガラスマット#450×3PLYで約3mm(樹脂4.5kg使用)が、一発で3mm(樹脂約2.0kg使用)の厚さを確保出来ます。樹脂の含浸量が少なく、浸透性も良いので、大幅にコストダウンができます。白く柔らかいマットです。多孔質になっており穴の部分に樹脂が入り込み強度を保ちます。
カラーパテ ブルー
PROST's¥1,298~税込¥1,428~1個(500g)ほか5日以内出荷FRP一般成型品の補修に。用途補修色ブルー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ビニルエステル系 インパラフィン トップコート グレー
PROST's¥6,698~税込¥7,368~1個(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷ビニルエステル系樹脂をベースとする、耐薬品性・耐熱水性・耐クラック性に優れたゲルコート樹脂です。用途補修成分ビニルエステル系 トップコート グレー(N-7)色グレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低臭気/低発熱/低収縮 FRPポリエステル樹脂 ノンパラフィン
PROST's¥2,898~税込¥3,188~1個(1kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷低臭気で低収縮タイプの高機能FRPポリエステル樹脂です。用途補修成分ノンパラフィン備考低臭気/低発熱/低収縮 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
超低収縮/反らない FRP型用樹脂
PROST's¥4,298~税込¥4,728~1個(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷殆ど無収縮、変形、反りが有りません。割型には最適です。用途補修成分超低収縮 型用中間樹脂備考UR-577PT 超低収縮 型用中間樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
イソ系 FRP防水用トップコート グリーン
PROST's¥4,298~税込¥4,728~1個(1kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷耐候性が高く、FRP防水工事、屋外水槽、プール等のトップコートに最適です。用途補修色グリーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) クリヤー 透明
PROST's¥2,698~税込¥2,968~1個(0.5kg)ほか5日以内出荷FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です用途補修成分FRPトップコート/クリヤー(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)その他施工要領書付き色クリヤー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
促進剤 PICO
PROST's¥319~税込¥351~1個(10mL)ほか当日出荷から5日以内出荷P-715TN発泡スチロール積層用樹脂専用用途補修成分専用促進剤PICO使用方法【1】P-715TN発泡スチロール積層用樹脂専用の促進剤PICOです。 P-715TN使用前に専用促進剤PICOを0.5%添加・攪拌します。【2】次にFRP用硬化剤(別売り)を1%添加・攪拌し、積層を行います。硬化条件【気温20℃の場合】樹脂1kgに対し専用促進剤PICOを5ml(0.5%) / FRP用硬化剤10ml(1%)を使用可 / 使用時間:約20分(20℃) / 硬化時間:約2時間(20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
FRP防水用ガラスマット #450 両耳ほぐし
PROST's¥5,498税込¥6,0481パック(5m)5日以内出荷FRP防水、船舶等の補修に!用途補修仕様両耳ほぐし成分FRP防水用ガラスマット#450危険物の類別非危険物
チクソタイプ FRP防水用軟質ポリエステル樹脂
PROST's¥2,498~税込¥2,748~1個(1kg)ほか5日以内出荷FRP防水工事補修に最適です用途補修危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 ノンパラフィン FRPポリエステル樹脂
PROST's¥4,698税込¥5,1681個(4kg)当日出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適!用途造形・補修成分ノンパラフィン適合●容量:4kg●成分:低収縮タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用(ノンパラフィン)その他【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1個(0.5kg)ほか当日出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適用途補修成分インパラフィンその他【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 ノンパラフィン FRPポリエステル樹脂
PROST's¥18,980税込¥20,8781個(20kg)当日出荷FRP一般成型品の製作に最適です!用途造形・補修成分ノンパラフィン適合●容量:20kg●成分:低収縮タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用(ノンパラフィン)その他【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な、低収縮タイプの一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini サーフ・パドルボード 補修用キット
EpoChemical¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。耐久・耐薬品・耐摩耗性に強くガラスにも施工できる透明性。耐水・耐摩耗性・透明性に優れたレジン樹脂です。用途船、ボートデッキ部、ジェットスキーの補修、SUPボード、パドルボードの補修、カーボンパーツ補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマット×1枚(15cm×30cm)タイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini タイル・ホーロー・プラスチック 下地用ウレタンプライマーキット
EpoChemical¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷タイル材・ホーロー・プラスチック製品の密着力を高める際に使用する下地用プライマーです。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。ユニットバスやホーロー浴槽などの下地塗装などにも最適です。用途FRP製品の補修、ボートやマリン商品の補修、車両補修、ユニットバス、ホーローなどの下地補修セット内容主剤塗料(150g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini 低臭気ポリエステル樹脂キット
EpoChemical¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少なく、透明度が高い樹脂です。透明度を求めたい樹脂コーティングや加工に最適です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。用途カーボンパーツやエアロパーツの作成、樹脂コーティングや透明加工に最適セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini FRP成型・積層用ポリエステル樹脂キット
EpoChemical¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷作業性に優れ、透明性が高い積層用樹脂。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。イソフタル酸系で優れた耐クラック性・耐水性・光沢が特長。メス型作りや、大型製品の制作に適した積層用不飽和ポリエステル樹脂です。主にFRP防水のライニングや軟質を必要とする部分の使用に適します。用途メス型作り、大型製品の制作、FRP防水、ライニング、部分補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini FRPフェンダー・バンパー補修用キット
EpoChemical¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷塗膜伸び率85%振動部に強い弾性樹脂。耐振動性に強くバンパー、バイクフェンダーの補修や補強に最適です。柔軟性・耐振動性が欲しい成型品の製作や補修に最適。FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。用途バンパーやバイクフェンダーの補修や補強、屈曲製品の製作、部分補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマットタイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ロービングクロス
EpoChemical¥3,588税込¥3,9471枚3日以内出荷ガラス繊維の中でも特に強度が求められる成形作りに使用します。摩耗・摩擦に特に強く出来上がり強度はガラス繊維の中では最強です。用途強度が必要とされる成型品作成に使用方法ハサミで適当な大きさに切って使用します。ビニルエステル・ポリエステル樹脂などで積層してください。ガラスマット・ガラスクロスなどで併用するのが一般的です。入数(枚)1寸法(m)1×1危険物の類別非危険物
接着剤・補修材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

























































![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)