EVプラスチックボンドソフト5
柔軟性のあるプラスチックの修理に適したセミリジッドタイプ:作業時間は5分で高い柔軟性と高強度、耐久性を兼ね備えたプラスチック部品の補修・接着剤。色:黒・作業時間:5分・研磨可能:45分・塗装可能:90分
- 用途
- 自動車部品の補修、組み立て・プラスチック製品の割れや欠けの修復・靭性に優れ強固に密着 対応素材:熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、鋼、アルミニウム、コンクリート、木材、ガラスなど
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 危険物の数量
- 50mL
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1本(50mL)
注意
※80番手でサンディングし、脱脂をしてください。使用前に空打ちをして両成分を均等に混合してください。作業中は手袋、保護メガネを着用し、換気の良い場所で使用してください。高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所に保管してください。接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ





















![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)





