絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • モノタロウ(14)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(215)
  • セメダイン(197)
  • コニシ(153)
  • スリーボンド(151)
  • 3M(スリーエム)(120)
  • エスコ(116)
  • アルテコ(ALTECO)(72)
  • ヤヨイ化学(43)
  • タイルメント(37)
  • イケヒコ・コーポレーション(35)
  • 東リ(33)
  • ウォールボンド工業(26)
  • トーヨーポリマー(25)
  • 東亞合成(23)
  • ヘルメチック(22)
  • TAMIYA(タミヤ)(20)
  • オーシカ(20)
  • 日塗化学(17)
  • 高森コーキ(15)
用途
  • 用途ガラス(4)
  • 用途(4)
  • 用途木材(4)
  • 用途硬質プラスチック(5)
  • 用途(4)
  • 用途金属(4)
特性
  • 耐薬品(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中硬化型パテ ウォーターメタル 旭エンジニアリング水中硬化型パテ ウォーターメタル旭エンジニアリング(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。 金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。 完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。 エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に特性耐薬品性仕様筒状、小箱1ケース(10本入)、大箱20ケース(200本入)トラスコ品番789-8991材質エポキシ樹脂組成物(容器)青(液)白高さ(mm)100質量(g)60使用温度範囲(℃)(断続)-40~149、(連続)-40~121容量(g)60可使時間(分)25硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物硬化時間60分半径(Φmm)29被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
紫外線硬化接着剤 旭エンジニアリング紫外線硬化接着剤旭エンジニアリング(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(5g)
当日出荷
紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150硬度70(ASTM D2240)剪断強度(N/mm2)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L関連資料(0.24MB)硬化時間5~10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
MAGIC BOND PRO替 旭エンジニアリングMAGIC BOND PRO替旭エンジニアリング
7,998税込8,798
1個(20g)ほか
翌々日出荷
UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。
用途工業用紫外線硬化性樹脂使用温度範囲(℃)-40~150主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.24MB)危険物の性状非水溶性
MAGIC BOND PRO 旭エンジニアリングMAGIC BOND PRO旭エンジニアリング
15,980税込17,578
1組ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。
用途工業用紫外線硬化性樹脂使用温度範囲(℃)-40~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
MAGIC BOND-PRO チューブ 旭エンジニアリングMAGIC BOND-PRO チューブ旭エンジニアリング
3,598税込3,958
1本(10g)ほか
4日以内出荷
UV照射1秒で固まる強力パテ!食品衛生法適合品!早い、安い、強い『MAGIC BOND PRO』UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属、木材、ガラス、樹脂、布、紙、セラミックなどほとんどの材質に接着します。PP・PEの接着作業にはプライマーQP(別売)をご使用ください。水、エアー、オイル、ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル、タップなどの機械加工が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.26MB)危険物の性状非水溶性
紫外線硬化接着剤 旭エンジニアリング紫外線硬化接着剤旭エンジニアリング
5,998税込6,598
1袋(5g×5本)
当日出荷
紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150硬度70(ASTM D2240)剪断強度(N/mm2)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL関連資料(0.24MB)硬化時間5~10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
MAGIC BOND PATCH替 旭エンジニアリングMAGIC BOND PATCH替旭エンジニアリング
4,798税込5,278
1枚
翌々日出荷
UV照射で10秒で固まる透明シート状のガラス繊維強化プラスチックです。効果前は柔らかく、粘着剤付きなので、上向き横向きあらゆる角度、形状に使用可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなど配管補修時に付属のテープ(HT25C)でパッチの上から強く引張ながら巻付けると最大1MPaの内圧を止める事が可能です。
用途ひび割れや穴などの緊急補修剤主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど危険物の類別非危険物関連資料(0.18MB)
瞬間接着補修剤 旭エンジニアリング瞬間接着補修剤旭エンジニアリング
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
幅広い用途に対応します。鋼板・アルミ・ポリ塩化ビニール・アクリル樹脂・ポリカーボネート・クロロプレンゴム・エチレンプロビレンゴム・ABS樹脂など多くの素材の補修に。完全硬化後は加工、塗装も可能です。
仕様【可使時間】約10秒使用温度範囲(℃)-55~95完全硬化時間約24時間危険等級耐圧(kg/cm2)最大70(補修内容で異なります)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)危険物の性状非水溶性
瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーフッ素・シリコン用 旭エンジニアリング瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーフッ素・シリコン用旭エンジニアリング
1,898税込2,088
1個
当日出荷
簡単な前処理を行うことにより瞬間接着剤でフッ素樹脂を短時間で強力に接着することを可能にした前処理剤です。フッ素樹脂をはじめ、シリコーンゴムなど幅広い材質に適応し、高強度接着を可能にすることで、多くの工業製品の組み立て、補修などの接着加工に対応します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)危険物の性状非水溶性
瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーPP・PE用 旭エンジニアリング瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーPP・PE用旭エンジニアリング
1,898税込2,088
1個
当日出荷
従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、EPDM、ポリアセタール(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。
使用方法1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)3十分に乾燥させて下さい。4乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。5実強度に達するまで約30分は静置して下さい。内容量(mL)各:10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)可使時間(時間)12以内危険物の性状水溶性
UVライト 旭エンジニアリングUVライト旭エンジニアリング
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
UVライト単品になります。
用途工業用紫外線硬化性樹脂の硬化使用電池単4電池×2本主な用途樹脂危険物の類別非危険物関連資料(0.18MB)
緊急補修キット 旭エンジニアリング緊急補修キット旭エンジニアリング
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
リベアテープ(HT-25)、瞬間接着補修剤(QFGⅡ)、高速硬化型パテ(Fast Metal)3種類の商品を組み合わせた緊急補修キットです。
仕様【可使時間】HT-25:数秒間/QFGⅡ:数秒間/Fast Metal:3分間使用温度範囲(℃)【断続】HT-25:ー65~260/QFGⅡ:ー55~95/Fast Metal:ー40~149、【連続】HT-25:ー45~200/QFGⅡ:ー55~95/Fast Metal:ー40~121完全硬化時間HT-25:24時間/QFGⅡ:1/Fast Metal:1時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB)危険物の性状非水溶性
専用プライマー 旭エンジニアリング専用プライマー旭エンジニアリング
1,798税込1,978
1本(10mL)ほか
4日以内出荷
PP素材用の専用プライマーです。使用面の油・汚れ等を除去後に本品を刷毛で塗布後乾燥(約20分)してからプラスチック補修キットを使用します。従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、EPDM、ポリアセター(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。
使用方法1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)315分以上乾燥させて下さい。4乾燥後、接着面の片面にPMを点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。5実強度に達するまで、約30分は静置して下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)危険物の性状非水溶性
リペアテープ 旭エンジニアリングリペアテープ旭エンジニアリング
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
リペアテープは特殊なシリコン材料から作られ、それ自身接着、融着する性質をもちます。接着剤を使用していないので、その跡を全く残しません。伸長率300%で対象物の不規則な形に従います。8000Vの高電圧まで絶縁し、260度の高温まで溶けません。接着後は永久的に空気も水も通しません。
用途絶縁、漏れ防止、腐食防止、結束など幅広い用途に使用可能です。使用温度範囲(℃)断続:-65~260耐熱温度(℃)150連続使用温度(℃)-45~200幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)25.4×3×0.5熱水吸収率(%)3以下引張伸度(%)300強度接着強度:2(lbs)密度(kg/m3)80危険物の類別非危険物関連資料(5.24MB)絶縁耐力8000V(0.5mm厚換算)圧縮応力25%(kPa)4引裂強度85(psi)
MAGIC BOND PATCH 旭エンジニアリングMAGIC BOND PATCH旭エンジニアリング
14,980税込16,478
1組
翌々日出荷
UV照射で10秒で固まる透明シート状のガラス繊維強化プラスチックです。効果前は柔らかく、粘着剤付きなので、上向き横向きあらゆる角度、形状に使用可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなど配管補修時に付属のテープ(HT25C)でパッチの上から強く引張ながら巻付けると最大1MPaの内圧を止める事が可能です。
用途ひび割れや穴などの緊急補修剤セット内容MB-F150(MAGIC BOND PATCH替)+MB-UV(UVライト)+HTCー25C(リベアテープ)使用方法1.清掃/2.ハサミ等で好きな形に切って下さい。/3.フィルムの片側(透明)を片側剥がして下さい。/4.補修箇所に張り付けて下さい。/5.UVランプを照射して下さい。/6.フィルムの片側(ピンク色)を剥がして下さい。/7.テープ(HTー25C)を上から強く引っ張りながら巻き付けて下さい。使用温度範囲(℃)-40~150主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど危険物の類別非危険物関連資料(0.18MB)

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤