LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(ゼリー状)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(27件のレビュー)当日出荷
ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材成分シアノアクリレート系トラスコ品番423-7625種別ゼリー状ノズル細ノズル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ロックタイト 黒ゴム接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(43件のレビュー)当日出荷
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。色黒容量(g)100質量(g)131仕様速乾タイプトラスコ品番445-2399主成分クロロプレンゴム系主な用途ゴム、布、皮革危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾主なワーク大面材、パーツ
LOCTITE 強力瞬間接着剤 ブラシ付きLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(27件のレビュー)当日出荷
かつて無い新感覚の使いやすさを実現した瞬間接着剤。
キャップを開けて先端のブラシで直接接着面に塗れるので、細かい部品や複雑な形状の接着面でも、はみ出すことなく綺麗に接着できる。
マニキュア感覚でのつけ爪へのラインストーンの接着や、プラモデル用接着剤と同じ使い方での模型製作など、瞬間接着剤の活用の幅を広げる新提案商品。
細かい所にも塗りやすい便利なブラシ付。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材付属品液状ブラシ付トラスコ品番378-3979粘度中粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(26件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~
1パック(3g×3個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。
従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着使用温度範囲(℃)-55~80材質主成分:シアノアクリレート系液色透明硬化時間(軟鋼)5~20秒固着時間(秒)20~45(22℃)仕様低粘度型主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE 強力瞬間接着剤 高強度金属用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(12件のレビュー)当日出荷
接着強度が高く、衝撃に強いタイプ。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器など主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属トラスコ品番378-4029タイプ中粘度型危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
強力瞬間接着剤 ガラス用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(8件のレビュー)当日出荷
高い耐水性なので食器洗浄機にも使用できます。
ガラス同士、ガラスと金属を強力に接着します。
ガラス装飾品の修理、ガラス細工に最適です。
用途ガラス装飾品の修理。ガラスアクセサリーの製作、ガラス製小物の補修。色透明質量(g)18固着時間(秒)15~60(23℃)主成分シアノアクリレート系仕様液状トラスコ品番416-6035主な用途ガラス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
タイル接着材LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(27件のレビュー)当日出荷
ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。
約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。
耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
色灰色仕様洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。トラスコ品番453-6291乾燥時間(時間)約24(温度20度、湿度60%)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
エポキシ接着剤 クイックミックスLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(10件のレビュー)当日出荷
押すだけで、すぐ使える。耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。速硬化タイプだから、スピーディーに接着。
用途金属・ガラス・陶磁器・硬質プラスチック・木材などの接着に。付属品ミキシングノズル2本トラスコ品番374-5554色透明使用温度範囲(℃)-10~120主成分エポキシ樹脂可使時間(分)約3硬化時間(時間)24(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.014L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(34件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(12件のレビュー)当日出荷
広域な素材に対応の多用途タイプです。多孔質材料にも使いやすい中粘度タイプです。塗布しやすいボトル、開閉が容易なキャップ形状です。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・金属・陶磁器などの接着。主な用途硬質プラスチック、木材、合成ゴム、金属、陶磁器、厚紙トラスコ品番378-4045色透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L固着時間(秒)10~30(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ノーモアネイルズ 多用途接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
すぐに、強力に、長期間、クギを打つように接着。クギ代わりとしてはもちろん、使えない「場所」や「素材」にも利用できます。「つかむ力(初期接着力)」が非常に強いため、接着した位置をキープ。ヘンケル独自のFlextec技術を採用。耐水性・耐UV性・耐衝撃性・柔軟性に優れた高機能型のポリマー系接着剤で、各種製作活動やDIY、補修など屋内・屋外問わず幅広い用途にご活用いただけます。24時間で完全硬化住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途鏡やセラミック、金属、コンクリート、レンガやプラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラスに使用可能です。成分変性シリコーン樹脂(12%)、無機物(65%)、可塑剤(20%)、その他(3%)色白種類変性シリコーン系接着剤使用温度範囲(℃)-20~80主な用途鏡、金属、コンクリート、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラス危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐UV、耐衝撃
LOCTITE 硬化促進剤 SF7649LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥2,998~税込¥3,298~
1本(20g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
調整ねじ用の瞬間接着剤です。
はみ出し部も硬化します。
用途基板・電子部品用主な用途基板、電子部品仕様低強度タイプ(取り外し可能)色青質量(g)20使用温度範囲(℃)-55~80粘度低粘度粘度(mPa・s)40~80危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ホットメルトスティック多用途LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(6件のレビュー)当日出荷
毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。
硬化が早く作業が短縮できます。
ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約30被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
高強度エポキシ接着剤 イージーミックスLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(11件のレビュー)当日出荷
簡単押し出し、混ぜるだけの高強度エポキシ接着剤です。耐水・耐熱・耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
用途金属、ガラス、陶磁器、硬質プラスチック、木材などの接着に。付属品専用ミキシング皿、ヘラトラスコ品番374-9401色透明主成分(主剤)エポキシ樹脂(硬化剤)ポリメルカプタン・変性アミン可使時間(分)約3硬化時間(時間)24(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(液状 高耐久性)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)当日出荷
耐熱、耐水、耐衝撃に優れた高い耐久性を持ち合わせています。(耐熱120℃)塗りたい場所にピンポイントに接着。細かい場所に最適。サイドボタンと極細ノズルで液量を自在に調整可能。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、木材、金属、陶磁器などの接着に。主成分シアノアクリレート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0045L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
高機能瞬間接着剤 480LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~
1本(20g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。
優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。
プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。主な用途プラスチック、エラストマー、金属特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性仕様耐衝撃タイプ色黒質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)22~30粘度低粘度粘度(mPa・s)100~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)60~120(at22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 高機能接着剤 406LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。
用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。
PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム仕様中粘度型色透明質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~80参考/旧型式406-20N危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~20(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン主なワークパーツ
エポキシ接着剤 インスタントミックスLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)当日出荷
超簡単。押せば混ざるエポキシ接着剤。計量、ミキシングの必要がなく塗りたい箇所に直接、簡単に塗布できます。耐水・耐熱(-10~120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。1回使いきり速硬化タイプ。
用途金属・ガラス・陶磁器・石・コンクリート・アクセサリー・各種硬質プラスチック製品・木・モルタル・タイル・ブロック・家具・パイプ・柱などの接着補修に。仕様正味量:4mL、強度発現約15分、最終強度約24時間成分主剤/エポキシ樹脂100%、硬化剤/ポリメルカブタン85%以上、変性アミン種類化学反応形接着剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L硬化時間目安(23℃):開始約3分危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ロックタイト 多用途強力瞬間接着剤 ミニゼリー状LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)当日出荷
ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。ゼリー状なので、垂直面でも使えます。
用途硬質プラスチック・陶磁器、合成ゴム、金属、などの接着。模型工作、おもちゃ、アクセサリー、陶磁器の置物、家具、建具、ペーパークラフト、家電製品。主な用途硬質プラスチック・陶磁器、合成ゴム、金属、などの材質シアノアクリレート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)当日出荷
水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。
用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。色透明タイプゼリー状主成分シアノアクリレート系主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器、厚紙仕様耐衝撃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐水、耐剥離固着時間(秒)20~60(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。
難接着の接着強度の向上
用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。色透明(蛍光性あり)質量(g)118希釈溶剤ヘプタン有効時間(塗布後)8時間乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)1.25危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤用 ニードルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(7件のレビュー)当日出荷
瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。質量(g/袋)20材質ステンレス質量(g)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~
1本(20g)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。
外観が気になる部品の接着に最適です。
用途即硬化が必要な個所。
金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。主な用途金属、プラスチック、エラストマー仕様高粘度型色透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)900~1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)19~27固着時間(秒)360~480(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワーリキッドLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)当日出荷
ロングノズルで正確に塗れる。
耐水性処方で水が掛かっても大丈夫。耐衝撃性処方なので衝撃ではがれやすい固い物の接着に適しています。
用途多用途タイプ
硬質プラスチック・合成ゴム・厚紙・木材・陶磁器・金属主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、厚紙、木材、陶磁器、金属特性耐水性成分シアノアクリレート系トラスコ品番423-7633種別液状色透明質量(g)20タイプ耐衝撃ノズルロングノズル粘度中粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL固着時間(秒)10~30(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ロックタイト 強力接着剤 模型用 プラスチックLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)当日出荷
マイクロノズルなので細かい部品の接着が可能です。
用途硬質プラスチック、軟質塩ビなどの接着。主な用途硬質プラスチック、軟質塩ビなど材質アクリル樹脂危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30g危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ主なワークパーツ
ローメルトスティックLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4件のレビュー)当日出荷
安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。
色淡黄褐色直径(Φmm)11.5長さ(mm)200箱入数51質量(kg)1.04(箱)適合HMGLM1トラスコ品番382-3512主成分EVA軟化点(℃)約82危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約50RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
低粘度、低周期、低白化タイプの高機能瞬間接着剤です。
用途化粧品のような低白化特性が必要なアプリケーションで、金属、プラスチック、エラストマーなど幅広い材質の即硬化が必要な場所。主な用途金属、プラスチック、エラストマー仕様低粘度型色透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)25~55危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)17~26固着時間(秒)240~300(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ローメルト専用接着ガンLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)当日出荷
安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。
用途ダンボールの封緘。発泡スチロールの接着。緩衝材の接着。手工芸の製作。電源タイプAC電源式適合接着剤:ヘンケル ローメルトスティックHMS-L1Kタイプトラスコ品番382-3504質量(g)440電源(V)AC100消費電力(W)16本体質量(g)334ノズル径標準:Φ2mm設定温度(℃)130主な用途ダンボール、発泡スチロール、緩衝材、手工芸の製作危険物の類別非危険物吐出能力(kg)1.0/h主なワークパーツ
ホットメルトスティック梱包用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)当日出荷
梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合トラスコ品番453-6321色黄褐色寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆軟化点(℃)90±5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約15被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。
硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。
用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用。主な用途基板、電子部品仕様高粘度材質/仕上主成分:シアノアクリレート系色透明質量(g)30使用温度範囲-55~80℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(軟鋼)35秒固着時間(秒)20~50(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 強力瞬間接着剤 424LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。
中粘度。
用途特殊ゴム。
自動車用窓枠ゴム。使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)70~110固着時間(秒)15~30粘度中粘度主な用途根太危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE 硬化促進剤 7471LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥2,398~税込¥2,638~
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。
低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。
嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ
用途LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤
その他一般シール剤液色黄粘度(mPa・s[cP])2希釈溶剤アセトン/IPA有効時間(塗布後)7日乾燥時間(秒)30~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
多用途接着剤 エクストリームマルチLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
PP、PEにも接着 強力多用途接着剤プラスチック(PP・PE)も使える超多用途、耐水、耐熱、耐衝撃性に優れた超多用途な接着剤。水やUVに強いほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修成分変性シリコーン樹脂(60%以上)、その他の成分(合成樹脂・硬化促進剤)種類化学反応形接着剤主な用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐熱、耐衝撃危険物の性状非水溶性
多用途接着剤 エクストリームジェルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
ジェル状&柔軟塗膜 超強力多用途接着剤接着力と耐久性がエクストリーム。ヘンケル独自のFlextec技術を採用高い接着力と耐久性でDIYや補修に最適柔軟塗膜で衝撃に強い水やUVに強く屋外でもほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修成分変性シリコーン樹脂(82%)、無機物(10%)、その他(8%)種類変性シリコーン系接着剤使用温度範囲(℃)-40~120主な用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃、耐水
紫外線・可視光硬化型接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
●紫外線・可視光・湿気硬化付加です。●一液性のため、混合の作業が不要です。●ISO-10993生物学的適合性テスト・プログラムに適合していますので、医療用器具の組み立てに使用することができます。●無白化対応です。
用途●非常に迅速な接着や、はみ出し部、または表面への硬化が必要な箇所に。●ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001L危険物の性状非水溶性
LOCTITE 硬化促進剤 712LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~
1本(100mL)ほか
当日出荷から13日以内出荷
瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。
希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。
用途プリント基板のワイヤー固定。
微調整部品の固定。希釈溶剤エタノール乾燥時間(秒)30以内粘度(mPa・s)1色透明有効時間(塗布後)1分危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~
1本(50g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。
用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。色琥珀色タイプ中粘度型使用温度範囲(℃)-55~150硬度68(HdD)粘度範囲(mPa・s)3500~6000主成分アクリル系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(表面)35秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります