●紫外線・可視光・湿気硬化付加です。●一液性のため、混合の作業が不要です。●ISO-10993生物学的適合性テスト・プログラムに適合していますので、医療用器具の組み立てに使用することができます。●無白化対応です。
用途●非常に迅速な接着や、はみ出し部、または表面への硬化が必要な箇所に。●ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00001L
危険物の性状非水溶性
熱可塑性樹脂への接着を考慮した製品です。血液回路のチューブ、カテーテル等の接着に最適です。ISO-10993
色透明
主成分アクリル系
剪断強度(N/mm2)5
粘度(mPa・s)90~210
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)75
主なワークパーツ
1本(1L)
¥89,980
税込¥98,978
13日以内出荷
特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスティックへの接着性が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪の発生が少なくなります。
用途接着部にUVがあたらない個所が有る構造的又は装飾目的などのガラスと金属の接着に適します。
特性耐水、耐湿
仕様紫外線硬化型
適合(推奨硬化促進剤)7649
色淡黄色
主成分嫌気性
硬化方式嫌気硬化付加
引張剪断強度(N/mm2)8~26
粘度(mPa・s)3000~7000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)68
表面硬化(秒)12
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1箱(250mL×10本)
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
硬化収縮が少なく柔軟性のある接着剤です。血液フィルター、アダプター、コネクターストップコック等の接着に最適です。ISO-10993認定品。ポリカボネート、アクリル、塩ビ、ガラス、金属に適します。
色透明
主成分アクリル系
剪断強度(N/mm2)11
粘度(mPa・s)8000~14500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)53
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(1L)
¥89,980
税込¥98,978
13日以内出荷
紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。
用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。
色琥珀色
タイプ中粘度型
使用温度範囲(℃)-55~150
硬度68(HdD)
粘度範囲(mPa・s)3500~6000
主成分アクリル系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬化時間(表面)35秒
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。嫌気性硬化も含みます。
用途光硬化型接着剤として。
トラスコ品番363-5730
色淡黄色
容量(L)250
対応推奨プライマー 7649
粘度(mPa・s)3000~7000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
特性耐湿、耐水
危険物の性状非水溶性
表面硬化(秒)12
1箱(250mL×10本)
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。
仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm
トラスコ品番464-0284
長さ(mm)311
幅(mm)142
質量(kg)6.4
高さ(mm)232
入力電圧(V)AC100~240、単相47~63Hz
消費電力(VA)280
危険物の類別非危険物
位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面
主なワークパーツ
1台
¥989,800
税込¥1,088,780
3日以内出荷
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。
仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm
トラスコ品番464-0268
長さ(mm)311
幅(mm)142
質量(kg)6.4
高さ(mm)232
入力電圧(V)AC100~240、単相47~63Hz
消費電力(VA)280
危険物の類別非危険物
位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面
主なワークパーツ
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
3日以内出荷
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。
仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/3.5
トラスコ品番464-0250
質量(kg)5
全長(m)1
入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz
危険物の類別非危険物
分岐数4
位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面
主なワークパーツ
1台
¥889,800
税込¥978,780
3日以内出荷
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。
仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/3.5
トラスコ品番464-0241
質量(kg)3.5
全長(m)1
入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz
危険物の類別非危険物
分岐数2
位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面
主なワークパーツ
1台
¥479,800
税込¥527,780
3日以内出荷
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)ファイバー装置用ランプです。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用メンテンスランプ。
仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm
トラスコ品番464-0276
質量(g)28
入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz
寿命約3000時間(365mm)表面硬化重視の場合はこの限りでありません。
危険物の類別非危険物
位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面
主なワークパーツ
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。
仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/5.0
トラスコ品番464-0233
質量(kg)2.5
全長(m)1
入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz
危険物の類別非危険物
分岐数1
位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面
主なワークパーツ
1台
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
光硬化型接着剤です。耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。
用途車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に。
トラスコ品番363-5736
色淡黄色
対応推奨プライマー 7649
粘度(mPa・s)3000~7000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0005mL
特性耐湿、耐水
危険物の性状非水溶性
表面硬化(秒)12
1箱(250mL×10本)
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。