接着剤 :「接着剤 硬化剤」の検索結果
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
瞬間接着剤用。セットタイムの短縮と白化防止に適します。
色透明
タイプ高機能瞬間接着剤用
希釈剤ヘプタン
粘度(mPa・s)0.4
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
乾燥時間≦60秒(20℃)
危険物の性状非水溶性
1箱(500mL×6本)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
嫌気性硬化を有します。速固着が必要、はみ出し部の完全硬化が求められるアプリケーションに最適です。硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。
用途モーター、スピーカー、宝飾品などに。
トラスコ品番390-7025
材質アクリル系
色こはく
対応推奨硬化促進剤 7649
剪断強度(N/mm2)10
硬化条件紫外線硬化365mm
粘度(mPa・s)800~1300
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)75
表面硬化(秒)35
1本
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
嫌気性硬化を有しており、硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。耐熱性があります。
用途モーターハウジングとマグネットの接着、圧電素子の部品に。
トラスコ品番390-7018
材質アクリル系
色淡黄色
対応推奨硬化促進剤 SF7649
剪断強度(N/mm2)≧15
硬化条件紫外線硬化365mm
粘度(mPa・s)2750~5000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0005mL
特性耐熱
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)83
表面硬化(秒)10
1本
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
紫外線と嫌気性による硬化です。
金属やガラス部品の接着。
シーリングコーティング。
用途。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。端子のシールに。
タイプ高粘度型
色琥珀色
容量(g)250
質量(g)330
使用温度範囲(℃)-55~150
硬度69(HdD)
粘度範囲(mPa・s)16000~24000
主成分アクリル系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬化時間(表面)10秒
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
紫外線による硬化。金属やガラス部品の接着。シーリングコーティング。
用途優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。端子のシールに。
トラスコ品番412-9406
材質アクリル系
色こはく
容量(mL)250
使用温度範囲(℃)-55~150
硬度69(HdD)
主な用途金属、ガラス
粘度(mPa・s)16000~24000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
特性耐湿
危険物の性状非水溶性
表面硬化(秒)10
1箱(250mL×10本)
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
高粘度製品の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。
用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。
色琥珀色
タイプ中粘度型
使用温度範囲(℃)-55~150
硬度68(HdD)
粘度範囲(mPa・s)3500~6000
主成分アクリル系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬化時間(表面)35秒
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
●紫外線・可視光・湿気硬化付加です。●一液性のため、混合の作業が不要です。●ISO-10993生物学的適合性テスト・プログラムに適合していますので、医療用器具の組み立てに使用することができます。●無白化対応です。
用途●非常に迅速な接着や、はみ出し部、または表面への硬化が必要な箇所に。●ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00001L
危険物の性状非水溶性
耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。嫌気性硬化も含みます。
用途光硬化型接着剤として。
トラスコ品番363-5730
色淡黄色
容量(L)250
対応推奨プライマー 7649
粘度(mPa・s)3000~7000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
特性耐湿、耐水
危険物の性状非水溶性
表面硬化(秒)12
1箱(250mL×10本)
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。2液室温硬化型エポキシ接着剤です。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。
材質(主成分)エポキシ樹脂
容量(mL)50
硬化時間(時間)24
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性耐薬品、絶縁
危険物の性状非水溶性
低強度の紫外線で秒速硬化する接着剤です。中粘度の為、ポッティングによる固定、シールに適し、ポリカーボネートに対して強い接着力と耐湿性を示します。
色淡黄色
主成分アクリル系
引張剪断強度(N/mm2)≧5.2
粘度(mPa・s)3600~7000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)74
表面硬化(秒)1
主なワークパーツ
1本(1L)
¥79,980
税込¥87,978
13日以内出荷
ガラス・プラスティック・金属・セラミックなどのほとんどの材料の接着が可能であり、リレー端子のシール、フェライトの接着、自動車ガラスとヒンジの接着等に使用されています。
色こはく
硬度(バーコール)30
主成分嫌気性
伸び(%)200
粘度(mPa・s)3000~7000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合プライマー7649
主なワークパーツ
1箱(250mL×10本)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
嫌気硬化性を有しており、プライマー7649tの併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。
色淡黄色
主成分嫌気性
引張剪断強度(N/mm2)10
粘度(mPa・s)5000~10000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)74
適合プライマー7649
表面硬化(秒)25
主なワークパーツ
1本(1L)
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
紫外線による硬化が非常に早く、優れた耐湿性とガラエポ等のプラスティックに良好な接着性を示します。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強、コイル巻線の固定、端子のシール等に最適です。
主成分嫌気性
色こはく
粘度(mPa・s)15000~26000
表面硬化(秒)10
引張剪断強度(N/mm2)16.5
硬度(ショア D)69
適合プライマー7071
主なワークパーツ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
648の紫外線硬化付加タイプ 。磁性流体等の嵌め合い、シールに最適
トラスコ品番253-9384
色緑
使用温度範囲(℃)-55~175
対応推奨硬化促進剤 7649
粘度(mPa・s)400~600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
危険物の性状非水溶性
1箱(250mL×10本)
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
ガラス、金属、一部の熱可塑性基材に非常に優れた接着力を発揮する接着剤です。水や湿度環境下にさらされた時に優れた強度保持率を有します。
色こはく
タイプ紫外線硬化型
主成分アクリル系
引張剪断強度(N/mm2)4.8
粘度(mPa・s)3,500~6,000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬化時間(表面)35秒
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(1L)
¥69,980
税込¥76,978
13日以内出荷
耐水・耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明な接着剤です。膜厚硬化性も良好で、透明性を重んじるガラス食器、レンズ、プリズム等の部品の接着に最適です。
特性耐水、耐湿
色透明
タイプ紫外線硬化型
主成分アクリル系
引張剪断強度(N/mm2)11
粘度(mPa・s)6000~13500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)70
適合用途防水・耐水・屋外
主なワークパーツ
1本(1L)
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
低粘度で柔軟性のある接着剤です。耐ヒートサイクル性・耐候性を要求されるポッティングやガラスと金属のシールに最適です。各種プラスチックに適す。ISO-10993認定品
色透明
タイプ紫外線硬化型
主成分アクリル系
引張剪断強度(N/mm2)≧5.5
粘度(mPa・s)3,600~6,600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬度(ショア A)≧72
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(1L)
¥89,980
税込¥98,978
13日以内出荷
紫外線による硬化が非常に早く、優れた耐湿性とガラエポ等のプラスティックに良好な接着性を示します。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強、コイル巻線の固定、端子のシール等に最適です。優れた柔軟性と強靭性を有する為、高い耐振動・衝撃性を発揮します。
特性耐振動、耐衝撃
色こはく
主成分嫌気性
引張剪断強度(N/mm2)19
粘度(mPa・s)16000~24000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)69
適合プライマー7071
表面硬化(秒)10
適合用途耐衝撃
主なワークパーツ
速固着性や、外側のはみ出し部の完全硬化が求められる、電気モーターのフェライトとメッキ材料との接着や、スピーカーハードウェア―部品、装飾部品などの接着に適しています。
色こはく
主成分嫌気性
引張剪断強度(N/mm2)10
粘度(mPa・s)800~1300
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)75
適合プライマー7649
表面硬化(秒)35
主なワークパーツ
1本(1L)
¥84,980
税込¥93,478
13日以内出荷
特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪みの発生が少なくなります。嫌気性硬化を有します。
用途UV光が当たらない箇所のある構造的なアプリケーションや装飾目的などのガラスと金属などの接着に。
トラスコ品番390-7017
材質アクリル系
色淡黄色
粘度(mPa・s)3000~7000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0005L
危険物の性状非水溶性
1本
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。青色の為塗布の目視が容易です。
色青
主成分嫌気性
引張剪断強度(N/mm2)21
粘度(mPa・s)8000~20000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)72
適合プライマー7649
表面硬化(秒)20
主なワークパーツ
1本(1L)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
光硬化型接着剤です。耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。
用途車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に。
トラスコ品番363-5736
色淡黄色
対応推奨プライマー 7649
粘度(mPa・s)3000~7000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0005mL
特性耐湿、耐水
危険物の性状非水溶性
表面硬化(秒)12
1箱(250mL×10本)
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
嫌気硬化性を有しており、プライマー7649との併用で瞬間接着が可能です。耐熱性が高く、車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に最適です。
色淡黄色
主成分嫌気性
引張剪断強度(N/mm2)≧15
粘度(mPa・s)2750~5000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)83
適合プライマー7649
表面硬化(秒)10
主なワークパーツ
表面硬化性が良好で、透明なプラスティックと金属の接着に適します。注射針の接着にも適しています。ISO-10993認定品
色透明
主成分アクリル系
引張剪断強度(N/mm2)4~11
粘度(mPa・s)4200~7000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)76
表面硬化(秒)5
主なワークパーツ
1本(1L)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
調整ねじ用の瞬間接着剤です。
はみ出し部も硬化します。
用途基板・電子部品用
主な用途基板、電子部品
仕様低強度タイプ(取り外し可能)
色青
質量(g)20
使用温度範囲(℃)-55~80
粘度低粘度
粘度(mPa・s)40~80
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で室温下にて速硬化が可能です。紫外線を照射する事により速やかの硬化し、ガラス、プラスティック、金属などを接着します。電気部品、電機機器部品、装飾品の組立に適しています。
色こはく
主成分嫌気性
引張剪断強度(N/mm2)≧13
粘度(mPa・s)3000~5000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)73
適合プライマー7649
表面硬化(秒)15
主なワークパーツ
1本(1L)
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
熱可塑性樹脂への接着を考慮した製品です。血液回路のチューブ、カテーテル等の接着に最適です。ISO-10993
色透明
主成分アクリル系
剪断強度(N/mm2)5
粘度(mPa・s)90~210
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)75
主なワークパーツ
1本(1L)
¥89,980
税込¥98,978
13日以内出荷
特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスティックへの接着性が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪の発生が少なくなります。
用途接着部にUVがあたらない個所が有る構造的又は装飾目的などのガラスと金属の接着に適します。
特性耐水、耐湿
仕様紫外線硬化型
適合(推奨硬化促進剤)7649
色淡黄色
主成分嫌気性
硬化方式嫌気硬化付加
引張剪断強度(N/mm2)8~26
粘度(mPa・s)3000~7000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)68
表面硬化(秒)12
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1箱(250mL×10本)
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
硬化収縮が少なく柔軟性のある接着剤です。血液フィルター、アダプター、コネクターストップコック等の接着に最適です。ISO-10993認定品。ポリカボネート、アクリル、塩ビ、ガラス、金属に適します。
色透明
主成分アクリル系
剪断強度(N/mm2)11
粘度(mPa・s)8000~14500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)53
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(1L)
¥89,980
税込¥98,978
13日以内出荷
超簡単。押せば混ざるエポキシ接着剤。計量、ミキシングの必要がなく塗りたい箇所に直接、簡単に塗布できます。耐水・耐熱(-10~120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。1回使いきり速硬化タイプ。
用途金属・ガラス・陶磁器・石・コンクリート・アクセサリー・各種硬質プラスチック製品・木・モルタル・タイル・ブロック・家具・パイプ・柱などの接着補修に。
仕様正味量:4mL、強度発現約15分、最終強度約24時間
成分主剤/エポキシ樹脂100%、硬化剤/ポリメルカブタン85%以上、変性アミン
種類化学反応形接着剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.004L
硬化時間目安(23℃):開始約3分
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(4mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
耐水、耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明接着剤です。膜厚硬化性も良好、透明性を求められるアプリケーションにです。
用途エンコーダの固定、レンズ、ガラス食器、プリズムに。
トラスコ品番363-5735
色透明
使用温度範囲(℃)-55~120
剪断強度(N/mm2)11
粘度(mPa・s)6000~13500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00015mL
特性耐湿、耐水
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)68
表面硬化(秒)30
1本
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
本製品は365nmの紫外線を照射することにより硬化します。空気に晒された表面を完全硬化させるには250 nm の波長の紫外線を照射する必要があります。硬化速度は、製品表面部で測定された紫外線照度に左右されます。一般的な硬化条件は高圧水銀灯を使用した場合、100mW/cm2の照射強度で20~30秒です。
用途産業用アプリケーションの金属やガラス部品の接着、シーリング、コーティングに適しています。代表的な使用例は、電気部品、電機機器部品、装飾部の組立てなどです。本製品は、硬化すると振動や衝撃に対し、高い耐性を有します。
トラスコ品番612-3864
色透明、黄色~淡褐色液体
容量(mL)1000
容量(L)1
主成分ウレタンメタクリレート
形態1液-混合不要
粘度中粘度
主な用途金属、ガラス
硬化方式紫外線
外観(未硬化時)透明、黄色~淡褐色液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.000125mL
特性耐衝撃・耐振動
危険物の性状非水溶性
1缶
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
ガラス、金属、一部の熱可塑性素材への接着力良好です。
用途エンコーダの固定、ガラス、レンズ、プリズムに。
トラスコ品番390-7020
材質アクリル系
色こはく
使用温度範囲(℃)-55~150
剪断強度(N/mm2)4.8
主な用途金属、ガラス
粘度(mPa・s)3500~6000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00015mL
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)68
表面硬化(秒)30
1本
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
簡単押し出し、混ぜるだけの高強度エポキシ接着剤です。耐水・耐熱・耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
用途金属、ガラス、陶磁器、硬質プラスチック、木材などの接着に。
付属品専用ミキシング皿、ヘラ
トラスコ品番374-9401
色透明
主成分(主剤)エポキシ樹脂(硬化剤)ポリメルカプタン・変性アミン
可使時間(分)約3
硬化時間(時間)24(23℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.006L
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(6mL)
¥329
税込¥362
当日出荷
非常に滑らかなコーティング。つやややかな表面の仕上がり。耐摩耗性、耐腐食性あり。混合と塗布がしやすい。金属表面への接着性に優れる
用途セメント会社の石灰設備。ブロワー・ファン ケージング/インペラーの付着防止
トラスコ品番578-3979
色無色
耐熱温度(℃)150(ドライ)
硬化時間(時間)混合後24
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.000237mL
特性耐摩耗性、耐腐食性
危険物の性状非水溶性
1箱
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
硬化後は極めて透明性に優れているため、ガラス接着に最適です。低臭気のため、室内作業にも最適です。はく離強度が高く、異種材料の接着に適します。
用途構造用接着、充填封止用。
プラスチック、金属、ガラス
色ウルトラクリア
質量(g)62
主成分エポキシ樹脂
粘度中粘度
硬化時間(分)3.5
仕様ガンタイプ2液混合型
トラスコ品番332-7493
主な用途プラスチック、金属、ガラス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(50mL)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
紫外線硬化アクリル系接着剤です。
トラスコ品番253-4466
材質変成アクリレートエステル
色琥珀色
粘度中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
透明度に優れ、ガラス/ガラス・ガラス/金属の接着に最適で、また低臭気のため、室内作業にも最適です。
流動性があり塗付作業も容易。
硬化時間が極めて早く、即硬化が求められる応急処置作業に適します。
用途プラスチック、金属、ガラス
色クリア
粘度低粘度
硬化時間(分)4
容量(mL)50
質量(g)70
仕様ガンタイプ2液混合型
トラスコ品番332-7485
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(50mL)
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
1
2
3
次へ
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。