接着剤 :「玄関 タイル用接着剤」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面
適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど
適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下
主成分変成シリコーン・エポキシ樹脂
標準使用量2.0~2.5kg/m2
張付け可能時間(分)5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内
塗布面積(m2/kg)0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg)
主なワークパーツ
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。一液耐水形接着剤です。
JAIA 4VOC基準適合
用途適合箇所:屋内の壁面(住宅の浴室・台所・トイレ)
適合下地:乾燥したモルタル、合板、ボードなど
適合仕上げ材:陶器質タイル(200角/厚さ5.5mmまで)、磁器質タイル(モザイクタイルまで)
JIS規格A 5548 タイプⅡ F★★★★
主成分合成樹脂系エマルション
標準使用量(モルタル下地)1.3~1.7kg/m2
外観白色 パテ状
張付け可能時間(分)30以内/23℃
塗布面積(m2/kg)(モルタル下地)0.5~0.7
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワークパーツ
硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。
一液湿気硬化形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤で化学反応無溶剤タイプです。
用途内外装用タイルの接着に。
主成分変成シリコン・エポキシ樹脂系
標準使用量(kg/m2/回)0.8~1
JIS規格A_5548、F☆☆☆☆
規格本接着剤工業会JAIA_4VOC基準適合品
使用温度範囲(℃)5~35
主なワークパーツ
適合用途低VOC
危険物の類別非危険物
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。