接着剤 :「EPDM 接着剤」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
EPDM、POM、アクリル等難接着材の接着に!
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に難接着材の接着に。
タイプ速硬化低粘度型
セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/5、ABS/3、PMMA(アクリル)/3、HPVC(硬質塩ビ)/5、PC(ポリカーボネート)/3、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/3、木(カバ)/-
引張剪断強度(N/mm2)鉄/15、アルミ/8、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/-
粘度(mPa・s)3
色無色透明
主な用途金属、プラスチック、ゴム、難接着材
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
瞬間接着剤用前処理剤
難接着材へ前処理する事で、接着強度をアップさせます
用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等の難接着材の接着に
主な用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等
適合PP、PE、POM、EPDM、軟質塩ビ、TPO、ナイロン
使用方法(1)接着する面についている汚れ、油分を取り除く。(2)ガーゼなどに含浸させ、接着面を2~3回ほど擦り付けるよう塗付する。または、刷毛で接着面に塗付する。(3)乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点・線状に適量を塗付し、すぐに貼り合わせ固定する。(4)実用強度にな達するまで、約30分は静止させておく。
主成分アセトン
比重0.79
外観無色透明液体
剥離強度(N/25mm)ポリエチレン/5、ポリプロピレン/340、EPDM/20、軟質塩ビ/60
引張剪断強度(N/mm2)ポリエチレン/4、ポリプロピレン/4、EPDM/1、軟質塩ビ/2
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-8649-79
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
RoHS指令(10物質対応)対応
オープンタイム(時間)12
危険物の性状水溶性
被着材の素材PP・PE、軟質塩ビ
1本(250mL)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
木材や多孔質の接着に
中粘度・速硬化
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に
タイプ速硬化
セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20
引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10
粘度(mPa・s)150
色無色透明
粘度低粘度
主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥879
税込¥967
当日出荷
接着物を貼り合わせシアノアクリレートモノマー(瞬間接着剤)がうすく引きのばされると、接着物の表面に付着しているわずかな水分と化学反応し、瞬時に硬化、接着力を発揮します。
秒単位で接着固定でき、作業時間の短縮が図れライン化も簡単です。
産業界で使われるほとんどの材料を強力に接着できます。
接着剤を塗付して貼り合わせるだけです。常温硬化のため特別な設備が必要ありません。
有機溶剤を含まず毒性も低いので、労働環境にやさしい接着剤です。
電気を通しません。優れた絶縁体です。
区分2
タイプ高強度・耐衝撃
規格食品衛生法適合
硬化速度標準硬化
外観無色透明
引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ABS:6、PMMA(アクリル):6、HPVC(硬質塩ビ):6、PC(ポリカーボネート):9、CR(クロロプレンゴム):0.5、EPDM:-、木(カバ):-
硬度(ショア D)85
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性電気絶縁性
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に
用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材
色無色透明
タイプ速硬化
粘度低粘度
主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材
セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20
引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10
粘度(mPa・s)150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(50g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
瞬間接着剤 ゼリー状 大容量
モノタロウ
¥529
税込¥582
ジェル状で液垂れが少なく垂直面でも使用できます
貼りあわせる際に細かな位置調整が可能
用途木材・金属・ゴム・硬質プラスチック・陶器等多孔質材の接着に
タイプ遅硬化
セットタイム(秒)鉄/40、アルミ/40、ABS/30、PMMA(アクリル)/40、HPVC(硬質塩ビ)/40、PC(ポリカーボネート)/50、CR(クロロプレンゴム)/15、EPDM/-、木(カバ)/60
引張剪断強度(N/mm2)鉄/25、アルミ/16、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/-、木(カバ)/15
粘度(mPa・s)ゼリー
色無色透明
仕様耐熱、耐衝撃性
トラスコ品番855-2851
主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8537-30
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
速硬化難接着材用の瞬間接着剤です。EPDMなどの接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。
材質主成分:シアノアクリレート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
2018年トラスコ掲載ページ3 1066
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
難接着材用の瞬間接着剤です。EPDM・POMなどの接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。
材質主成分:シアノアクリレート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
2018年トラスコ掲載ページ3 1066
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
硬化速度が早いだけでなく従来接着が困難とされてきたEPDM、軟質塩ビ、ポリアセタールなどの難接着剤に対し、良好な接着性を有す瞬間接着剤です。
低粘度タイプ。
セットタイム(秒)鉄同士/2、アルミ/2、ABS同士/2、アクリル同士/2、HPVC同士/3、PC同士/2、CR同士/2、EPDM同士/2、木同士/30
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/15、アルミ同士/8、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5、木同士/8
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
硬化速度が早いだけでなく従来接着が困難とされてきたEPDM、軟質塩ビ、ポリアセタールなどの難接着剤に対し、良好な接着性を有す瞬間接着剤です。
中粘度タイプ。
セットタイム(秒)鉄同士/3、アルミ/3、ABS同士/3、アクリル同士/3、HPVC同士/5、PC同士/3、CR同士/3、EPDM同士/3、木同士/20
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5、木同士/10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
従来問題となっていた作業時の刺激臭および作業後の白化がほとんどない高粘度の瞬間接着剤です。
用途無臭・無白化主観接着剤
セットタイム(秒)鉄同士/30、アルミ同士/30、ABS同士/40、アクリル同士/110、HPVC同士/50、PC同士/70、CR同士//10、NBR同士/10
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/4、HPVC同士/4、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5
主なワークパーツ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
硬化速度が早いだけでなく従来接着が困難とされてきたEPDM、軟質塩ビ、ポリアセタールなどの難接着剤に対し、良好な接着性を有す瞬間接着剤です。
高粘度タイプ。
セットタイム(秒)鉄同士/3、アルミ/3、ABS同士/3、アクリル同士/3、HPVC同士/5、PC同士/3、CR同士/3、EPDM同士/3、木同士/30
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5、木同士/10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。