絞り込み
ブランド
  • PERMATEX
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(36)
  • 山王工業(18)
  • ヘルメチック(16)
  • セキスイ(15)
  • 日本ヘルメチックス(14)
  • スリーボンド(11)
  • エスコ(8)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
  • 東栄管機(4)
  • 三陽工業(3)
  • エスロン(3)
  • 積水フーラー(2)
  • セメダイン(2)
  • ヤヨイ化学(2)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • U-METAL(2)
  • カクダイ(1)
  • 積水化学工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐熱レッドRTVシリコーン PERMATEX高耐熱レッドRTVシリコーンPERMATEX
5,398税込5,938
1個
当日出荷
不燃性で優れた接着性と柔軟性を備えています。
用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジングトラスコ品番520-8662タイプRTVシリコーン使用温度範囲(℃)-54~316容量(g)311主成分ポリジメチルシロキサン系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L危険物の性状非水溶性
溶剤系速乾硬化型ガスケット PERMATEX溶剤系速乾硬化型ガスケットPERMATEX
3,198税込3,518
1個
当日出荷
速乾/硬直性分解不可若干柔軟性がありながらも固いフィルム状に硬化漏れ防止性に優れる速乾性で粘着性のあるペースト状組み立て後、2時間で稼働可能。完全硬化は24時間
用途フランジ、新旧ガスケットの両面、ねじ及びホースでの接続部、カバープレート及び半永久的再組み立て作業の全てにおいて使用します。トラスコ品番520-8651タイプ溶剤系使用温度範囲(℃)-54~204容量(g)311危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性
シリコン系耐油ガスケット PERMATEXシリコン系耐油ガスケットPERMATEX
2,198税込2,418
1個
当日出荷
シリコンによる厚盛りができるためクリアランスの大きな複合面にも対応します。耐油・耐クーラント性に優れています。24時間でシリコンがゴム状に硬化します。耐油性で非腐食性のあるガスケット材です。
用途ラジエーターポンプカバー、バルブカバー、オイルパン、インテークマニホールドの端のシール、タイミングカバー、ウォーターポンプ等トラスコ品番472-3200材質シリコン樹脂他【液色】灰タイプシリコン使用温度範囲(℃)-55~232容量(g)99危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.094L危険物の性状非水溶性

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

配管関係