配管関係 :「透明塩ビ管」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色鮮やかなブルーで、塗りむら・塗り忘れを一目で確認できます。
用途透明DV継手、透明DV-VU継手。一般塩ビ管(排水・通気)専用。(水道用途には使用不可)
色青
成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂
セット内容ハケ
使用温度範囲0~60℃
粘度500mPa・s
硬化時間(時間)24(20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
耐熱性硬質塩ビ管「HTパイプ」用継手(HTDV・透明HTDV)専用接着剤です
用途HTDV・透明HTDV専用接着剤
トラスコ品番406-9397
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1缶
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。