ねじ緩み止め :「ロックタイト 赤」の検索結果
ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.262相当品です。。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。高粘度・高強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具を使用しての分解が難しいタイプです。高粘度・中強度の汎用ねじロックです。トルク管理が重要なねじに適しています。
使用温度範囲(℃)-60~+150
液色赤
内容量(mL)50
適合ねじM36以下
剪断強度(N/mm2)10~15
可使時間(分)10~20
トルク(N・m)プリべリング:40~55、分離:20~25
完全硬化時間3~6時間
粘度(mPa・s)1500~6500
危険等級Ⅲ
最大隙間(mm)0.25
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
接着力高
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
ねじ緩み止め の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。