絞り込み
ブランド
  • PERMATEX
  • モノタロウ(3)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(100)
  • スリーボンド(71)
  • エスコ(8)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • WEICON(5)
  • ヘルメチック(4)
  • アルテコ(ALTECO)(3)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • KTC(1)
  • コニシ(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • ORAPI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング固定用接着剤 PERMATEXベアリング固定用接着剤PERMATEX(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(6mL)
当日出荷
ネジゆるみ止め剤振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
使用温度範囲(℃)-54~204液色緑色強度高強度主なワーク3次元形状
スレッドロッカー PERMATEXスレッドロッカーPERMATEX(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1本(50mL)
欠品中
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
完全硬化時間24時間適合温度(℃)-55~150主なワーク3次元形状
スレッドロッカー高強度 PERMATEXスレッドロッカー高強度PERMATEX
5,098税込5,608
1本(50mL)
5日以内出荷
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
用途カムシャフトスプロケットボルト、リングギアボルト、クランクシャフトボルト、トランスミッションボルトなどの固定に使用。トラスコ品番366-6743液色適合ねじ(mm)10~25破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32比重1.1硬化時間(分)20完全硬化時間24時間適合温度(℃)-55~150危険等級強度高強度強度区分部分加熱と工具の使用により取り外し可能危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L粘度(cP)1800/5000 チキソ性有り危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ねじゆるみ止め剤 硬化促進剤 ネジロック PERMATEXねじゆるみ止め剤 硬化促進剤 ネジロックPERMATEX
3,998税込4,398
1個(127g)
当日出荷
低温度下や硬化速度を早める際に使用。 ネジ固定前に部品や表面を洗浄。 大きな隙間を速やかに硬化。
用途ねじゆるみ止め剤使用方法1.接着面の油分等を取り除いた後、硬化促進剤を片面に塗布してください。2.良く換気された場所で硬化促進剤を十分に揮発させてください。3.接着剤を部品に塗布したら直ちに部品を組み付けてください。4.固定するまでの間、動かさずにしっかりと部品を固定してください。液色透明成分ヘプタン、プロパン、イソブタン等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ緩み止め