コーキングガン/ヘラ :「ロックタイト 容器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
手動塗布バルブで操作、または制御装置を持った機器へ組み込んで使用できます。
用途オペレーターによるマニュアル操作で行うロックタイト接着剤の塗布。嫌気性、光硬化型接着剤だけでなく、シアノアクリレート系接着剤の塗布も可能。250ml、 500g、 1L、 2Kgの接着剤容器を収納し塗布することが可能
付属品タンク継手Φ1/4xR1/4、ボトルホルダー、アンチバブルキットΦ1/4、Φ3/8、操作マニュアル
トラスコ品番568-6012
幅(mm)214
高さ(mm)363
奥行(mm)357
最大使用圧力(MPa)0.7
危険物の類別非危険物
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。