コーキングガン/ヘラ :「ソーセージ」の検索結果

コーキングガンとは、目地などの隙間やヒビ割れを補修する補修材であるコーキング剤を充填して使うカートリッジガンです。スタンダードな330mL用の鉄製ものが主流。チューブには、ノズルの詰まりを除去する針金が付いていることが特長です。回転式のコーキングガンは、方向転換が必要な時に便利なタイプ。360°ハンドルが回転するものもあり、障害物が近くにあっても支持位置を変えずに作業することができます。軽くて使いやすい樹脂製のコーキングガンも好評です。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合容量(mL)」から絞り込む
セメダイン500mLフィルムパックシリーズ
用途フロアロック110用 危険物の類別非危険物
1台ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル強力型 危険物の類別非危険物
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ソーセージ用アタッチメント
EZ3610 充電シーリングガン用 ソーセージ用アタッチメント
危険物の類別非危険物
1個
789 税込868
5日以内出荷

新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用 材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック トラスコ品番858-5904 質量(g)580 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ソーセージパックシーラー専用のエアーガンです。シーラーの切れがよく、吐出量の調節ができます。従来品から、人間工学に基づいたデザインの採用、さらなる軽量化、動作音の低減を実現しました。
危険物の類別非危険物
1丁
42,980 税込47,278
3日以内出荷

HiKOKIコードレスコーキングガンAC18DA用部品 吸込式、ソーセージ形対応 ※ペール缶からの作業に! ツールレスでピストンの交換が可能
適合容量(mL)600 危険物の類別非危険物 対応寸法(mm)カートリッジ:215×Φ51、ソーセージ形:310×Φ51 関連資料(0.79MB)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン 本体のみ
硬めの材でもラクラク押し出し。 押し出しスピードを5段階調整。 ソーセージ・カートリッジ両対応。 カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。
用途充電コーキングガン バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(分)30 能力コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)アクリル系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約60本、中速3:約60本、低速1:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約50本、低速1:約20本シリコン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約65本、中速3:約60本、低速1:約35本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約40本、低速1:約25本ウレタン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。 バッテリーリチウムイオン電池LA(EZ9L10)(別売) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)501×259×142 質量(kg)2.15(電池パック装着時) 使用充電器EZ0L11(別売) 付属品ソーセージ用アタッチメント(EZ3610L3687)、カートリッジ用アタッチメント(EZ3610L3717) グレー 仕様外装・内装両用 機能2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整(5段階)、残量表示 押出力(kN[kgf])2.45(250) トラスコ品番421-6857 適合容量(mL)400 危険物の類別非危険物
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセイジ用アタッチメント×各1個、樹脂ケース。後ダレ防止機構付。カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能。5段階押出調整可能。替バッテリーはEA813SX-31です。
仕様本体 質量(kg)1.8(バッテリー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×141×254 速度無不可時:8(mm/秒) バッテリー3.6V(リチウムイオン2.0Ah) 充電時間(分)約70 危険物の類別非危険物 適用可能カートリッジ外径50以下、内径42以上(容量400以下) 押出力(kN[kgf])2.94
1組(1セット)
34,800 税込38,280
翌日出荷

何度もレバーを引く手間と疲れを軽減。シリーング剤が硬くても、作業量が多くても、電動なら押し出しがラク。 狭い場所での扱いにくさを軽減。カートリッジ押し出し棒の引き代が短い2段ラック式なので、取り回しがラク。 5段階押出力調整可能 後ダレ防止機構付 シーリング材残量表示付 カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能
仕様●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●電流:1.5A●充電時間:約30分(フル充電)●押出力:2.45kN●使用可能カートリッジ:外径Φ50mm以下、内径42mm以上、容量400ml以下のシーリング材●サイズ:501×142×259(H)mm●重量:2.15kg(バッテリー含む)●付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセージ用アタッチメント アズワン品番65-2221-39 危険物の類別非危険物
1台
57,300 税込63,030
翌日出荷

COX(コックス)ジェットフローガン3
エコ商品
シーラーの吹き付けが出来るエアー圧式コーキングガンです。 スプレーの吹きつけだけでなく同じガンでビード(直線)の施工も可能です。
材質筒/金属 適合容器310mLカートリッジ、330mLソーセージ、パウチ 付属品インナーノズル5個、アウターノズル5個 質量(kg)1.4 材質(ハンドル部)樹脂 押し出し1.45kPa 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

『シーリング』には他にこんなカテゴリがあります