安全標識 :「消火器 標識」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
路上工事看板(文字指定可能)
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
記号の説明 = 消火器。ラベル内容 = Fire extinguisher。材質 = ビニール。自己粘着性 = あり。高さ = 100 mm。テキスト言語 = 英語。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 赤/白。幅 = 200mm。標識又はラベル = ラベル。。RS PRO 13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

記号の説明 = 消火器。材質 = ビニール。自己粘着性 = あり。高さ = 100 mm。テキスト言語 = なし。サンテキスト / 記号 = シンボル。色 = 赤/白。内容量 = 1。幅 = 100mm。標識又はラベル = ラベル。。ISO 7010国際規格. RS Pro ISO 7010 ビニール製ピクトグラム安全ラベル標識です. RS Pro の健康 / 安全危険標識製品です。ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。 RS Pro には、安全な作業環境を維持して事故を防止するためにあらゆる要件を満たすことができる、さまざまな国際的な危険標識や危険標識があります。. よくある質問. どのようなタイプの安全標識があり ますか. . ;ul> ;li>RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 ;/li> ;li>警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 ;/li> ;li>禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 ;/li> ;li>必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 ;/li> ;li>非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です ;/li> ;li>消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 ;/li> ;li>CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 ;/li> ;/ul> ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
5日以内出荷

記号の説明 = 消火器。ラベル内容 = Fire extinguisher。材質 = プラスチック。自己粘着性 = なし。高さ = 100 mm。テキスト言語 = 英語。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 赤/白。内容量 = 1。幅 = 200mm。標識又はラベル = ラベル。。ISO7010. Fire Extinguisher. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

記号の説明 = 消火器。材質 = プラスチック。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。テキスト言語 = なし。サンテキスト / 記号 = シンボル。色 = 赤/白。内容量 = 1。幅 = 200mm。標識又はラベル = サイン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

記号の説明 = 水消火器。ラベル内容 = Materials extinguisher can be used on。材質 = プラスチック。自己粘着性 = なし。高さ = 280 mm。テキスト言語 = 英語。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 緑/赤/白。幅 = 90mm。標識又はラベル = サイン。。ISO7010. 水消火器標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

屋内外の用途向けの警告フロアステッカー(スキッド / ノンスキッド)です。
仕様記号の説明 = 消火器材質 = PVC自己粘着性 = あり高さ = 500 mmサンテキスト / 記号 = 記号 = 消火器色 = 赤、白内容量 = 1幅 = 500mm光輝性 = なし
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

記号の説明 = ドライパウダー消火器。ラベル内容 = Materials extinguisher can be used on。材質 = プラスチック。自己粘着性 = あり。高さ = 280 mm。テキスト言語 = 英語。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 青/緑/赤/白。内容量 = 1。幅 = 90mm。標識又はラベル = サイン。。ISO7010. Dry Powder. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

記号の説明 = 消火器。材質 = PET。幅 = 450mm。標識又はラベル = サイン。ラベル内容 = Fire Exit。テキスト言語 = 英語。色 = 緑/黄。高さ = 150 mm。。ISO7010、 ; 763-1929 763-1929 、 ; 763-1926 763-1926 PSPAクラスB. Fire Exit、左に走っている人. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

RS PRO V13
仕様自己粘着性 = あり記号の説明 = 消火器材質 = PET幅 = 450mm標識又はラベル = ラベルラベル内容 = Fire Exitテキスト言語 = 英語色 = 緑/白内容量 = 1高さ = 150 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

テキスト言語 = 英語。高さ = 300 mm。材質 = PP。自己粘着性 = なし。内容量 = 1。幅 = 250mm。。ISO7011に完全準拠. RS PRO PP火災安全標識 - Know Your Fire Extinguisher Colour Code. RS PRO「Know Your Fire Extinguisher Colour Code」安全標識をご紹介します。非粘着性のポリプロピレン製で、サイズは300 mm x 250 mmです。この安全標識は、安全対応区域では非常に重要で、緊急時に使用すべき正しい消火器が一目でわかる標識になっています。 この標識が重要な理由 緊急時には、即時対応が非常に重要になるため、使用すべき正しい消火器がわかっていれば、緊急事態、受傷事故、付帯的な損害が大きくなる危険性が解消されます。. 消火器の種類. . 水 . 乾燥粉末 . フォーム . 炭酸ガス . ウェットケミカル. 特長と利点:. . 「For use on(使用目的)」及び「Do not use on(禁止事項)」という明確な標識 . 色分けによる識別 . 英語表記 . 環境にやさしく、丈夫 . 屋内 / 屋外用途 . 硬質プラスチック1.2 mm . ISO7011に完全準拠. 寸法. . 高さ: 300 mm x 幅: 250 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります