消防標識 RS PRO Materials extinguisher can be used on プラスチック 緑/赤/白 サイン
記号の説明 = 水消火器
ラベル内容 = Materials extinguisher can be used on
材質 = プラスチック
自己粘着性 = なし
高さ = 280 mm
テキスト言語 = 英語
サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト
色 = 緑/赤/白
幅 = 90mm
標識又はラベル = サイン
ISO7010. 水消火器標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
安全標識 の新着商品
カテゴリ



























