安全標識 :「アルミ押し出し材」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
側面はすっきりスリム
美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。
表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。
上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
材質フレーム/アルミ押し出し材、ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート
寸法(mm)W322×D380×H1003
質量(kg)約4.8
取付方式スタンド式
材質表示アルミ複合板(白)
表示寸法(mm):335×285(表示板/350×300)
美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。
表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。
上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
マンションのエントランスに
材質フレーム/アルミ押し出し材(アルマイト加工)、ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート
寸法(mm)W322×D380×H1003
質量(kg)約5.2
取付方式スタンド式
材質表示アルミ複合板(白)
表示寸法(mm)585×285(表示板/600×300)
美しい質感が魅力のアルミ材を使用しています。
設置や移動に便利なキャスター付きです。
材質高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材)
寸法(mm)W510×D410×H1236
質量(kg):6.2(満水時:約42.1)
色グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工))
取付方式スタンド式
材質表示アルミ複合板(白)
表示寸法(mm)425×410(表示板/450×430×3厚)
材質高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材)
質量(kg)6.6(満水時:約42.5)
色グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工))
取付方式スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×1236
材質表示アルミ複合板(白)
表示寸法(mm)795×410(表示板:820×430×3厚)
美しい質感が魅力のアルミフレーム採用。
表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。
上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
取付方式スタンド式
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト加工、(ベース)鉄/シルバー塗装、(コーナー材)ポリカーボネート、(表示部)アルミ複合板/白
質量(kg)5.2
本体質量(kg)約5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×380×1003
表示寸法(mm)585×285(表示板:600×300)
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。