絞り込み
ブランド
- CATEYE(キャットアイ)
- モノタロウ(106)
- JSグループ(171)
- KALBAS(458)
- Maritime Progress(409)
- RS PRO(266)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- TRUSCO(162)
- つくし工房(728)
- エスコ(851)
- グリーンクロス(1,696)
- コンツナ(438)
- トレード(257)
- ユニット(1,906)
- リンテックサインシステム(256)
- 仙台銘板(491)
- 光(952)
- 日本緑十字社(866)
- 昭和商会(141)
- 東洋防災(131)
- 西日本セフティデンキ(341)
- ブランドをもっと見る

蓄光フレーム付ソーラー式照明灯 アイキャッチフローライト 工事看板照明
CATEYE(キャットアイ)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷夜間も常に蓄光、発光が可能。ソーラー充電とUSBで充電が可能用途工事看板用照明仕様【太陽光でのソーラー充電日数】約17日間(1日=3時間 快晴時 午前11事前後から午後1時前後まで、太陽が1番高い時間帯)幅(mm)273.4高さ(mm)53質量(g)約950(電池重量含む)電源リン酸鉄リチウムイオン電池(Life-PO4)3.2V/6000mAh縦(mm)142.3使用環境温度(℃)-20から60、-10から70(充電温度範囲)取付可能寸法(mm)【金具】約20~55/単管パイプ直径48.6点滅200時間以上充電時間(時間)【Type-C(USB)】9以内(1A充電)動作点灯又は点滅(スイッチ切替)LED使用数(個)白色4/UVLED10防水性IPX4 相当 屋外雨天使用対応点灯時間(時間)120以上
看板照明付き警告灯 ウェイマーク・ライト
CATEYE(キャットアイ)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷・1台で警告灯と看板照明を兼ね備え、歩行者とドライバーの両者に注意喚起ができます。警告灯は昼間でも約200m先から視認可能です。・警告灯部は24時間/12時間の動作切替が可能。センサーが周囲の明るさを検知し、昼間はより明るく光ります。またLED上部の日差しにより日中の視認性も向上します。・取付金具部分は10度ずつ角度調整が可能で、クリック感があり、操作性に優れるだけでなく、使用中に角度がずれる問題を軽減します。・なお、専用電池の交換および充電器で電池充電が可能なため、悪天候時などに充電が必要な際も対応することができます。(専用充電器別売)用途看板照明、足元灯、警告灯として幅広くご使用いただけます付属品専用ニッケリ水素電池×8本、取付金具×2個寸法(mm)300×316×117.8mm質量(kg)約2.5(電池重量込み)色黒色備考【NETIS登録番号】KK-190012-VE電源ソーラー連続動作時間約120時間以上(看板+警告灯24H動作LED使用数(個)【照明部】白色×2灯【警告灯部】赤色×13灯+青色×13灯
ウェイマークライト用専用充電器 16本充電可能
CATEYE(キャットアイ)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷悪天候などにより、太陽光充電ができない時にも、充電池を取り外して専用充電器で16本充電できますその他【充電可能数】16本充電時間約8時間
安全標識 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら