安全標識 :「標識 一時停止」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
仕様裏面離けい紙付裏面接着剤付
材質軟質ラミプレート
区分路面
取付方式裏面離けい紙付裏面接着剤付
こんなお得な商品も!

標識 路面貼り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
屋内外を問わず、路面に直接貼れます。あらかじめ路面のゴミ、ホコリ、水分、油分、塗装等をよく落としてください。サンダー処理を施せばより効果的です。
寸法(mm)300×450×3
加工表面エンボス加工
粘着剤裏面強力テープ
材質軟質ラミプレート
区分路面
質量(g)322
取付方式テープ取付
文字内容人も車も一旦停止 左右確認
取付方式穴2(上下各1)
材質スチール
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番113-8875
寸法(mm)400×680×0.8
質量(kg)1.7
日本緑十字社品番108450
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)680×400×0.8
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
材質スチール
取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
仕様片面表示
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー
寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み
質量(g)364
取付方式カラーコーン取付
表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
サイズ800mm三角×1mm
仕様裏面離けい紙付裏面接着剤付
材質軟質ラミプレート
区分路面
質量(g)682
取付方式裏面離けい紙付裏面接着剤付
構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途当該情報の明示(指示)に。
取付方式平リブタイプ(金具・ボルト別売)
材質/仕上アルミ
仕様普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
材質スチール
厚さ(mm)1
区分道路
サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。
日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。
表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。単管やチェーン等での連結が可能です。環境に配慮した表示スタンドです。
用途当該情報の明示(指示)に。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系、表示部:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)112(折りたたみ時)
高さ(mm)798(使用時)
奥行(mm)462(使用時)
縦(mm)821
横(mm)428
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)1100×380、(表示部)370丸
質量(kg)4
取付方式スタンド式
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)H680×W450×D280、(表示部464×387)
質量(kg)3
取付方式スタンド式
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)3(満水時:約34)
取付方式スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×480×340(表示板:470×390×1)
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)6(満水時:約52)
取付方式スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×460×460(表示板:765×383×1)
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。