安全標識 :「アルミ 段差」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板(文字指定可能)
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段差注意を促す転倒防止対策の路面ステッカーです。
用途段差のある路面への表示に。 仕様片面表示、路面用 トラスコ品番664-6490 材質/仕上アルミステッカー 取付仕様:粘着ステッカー 質量(g)30 縦(mm)100 横(mm)500 表示内容段差よいか!段差よし!
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷

グリーンクロス段差注意フロアシート
路面表示ステッカータイプになっているので簡単に設置できます。すべり止め処理してあり安全です。
用途工場、一般施設、屋外駐車場等への路面表示、注意喚起に。 種別RFS-03 材質軟質アルミ材 取付ステッカー 縦(mm)300 横(mm)400 表示内容段差注意
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷

段差注意を促す転倒防止対策の路面ステッカーです。
用途段差のある路面への表示に。 仕様片面表示、路面用 トラスコ品番664-9647 材質/仕上アルミステッカー 取付仕様:粘着ステッカー 質量(g)30 縦(mm)100 横(mm)500 表示内容足元よいか!足元よし!
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。壁面への取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。 トラスコ品番183-8718 材質アルミ 厚さ(mm)0.9 取付ビス止め 質量(g)330 縦(mm)450 横(mm)300 表示内容上り段差注意(日英中韓4カ国語表示)
1枚
5,498 税込6,048
9日以内出荷

日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。ポールへの取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。 トラスコ品番184-1830 材質本体:アルミ リブ金具:アルミ 保護パーツ:プラスチック 厚さ(mm)0.9 質量(kg)1.1 取付平リブ金具止め 縦(mm)680 横(mm)400 表示内容上り段差注意(日英中韓4カ国語表示)
1枚
12,980 税込14,278
9日以内出荷

日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。壁面への取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。 トラスコ品番183-5557 材質アルミ 厚さ(mm)0.9 取付ビス止め 質量(g)330 縦(mm)450 横(mm)300 表示内容下り段差注意(日英中韓4カ国語表示)
1枚
5,498 税込6,048
9日以内出荷

日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。ポールへの取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。 トラスコ品番184-0247 材質本体:アルミ リブ金具:アルミ 保護パーツ:プラスチック 厚さ(mm)0.9 質量(kg)1.1 取付平リブ金具止め 縦(mm)680 横(mm)400 表示内容下り段差注意(日英中韓4カ国語表示)
1枚
12,980 税込14,278
9日以内出荷

材質基材:耐候性ポリウレタン、アルミ、粘着剤:ゴム系 寸法(mm)300×300×0.9(t) 文字内容段差注意 質量(g)78 アズワン品番64-7981-02 耐用年数(年)3~5
1枚
12,900 税込14,190
翌日出荷

1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

トーグ安全工業昇降型アルミ看板枠
段差や勾配がある場所でも設置ができます。
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRO折りたたみ式アクセスランプ. RS PRO ; 174-5961 174-5961 ; ; 174-5960 174-5960 折りたたみ式の車椅子ランプで、車椅子又はロードバイクのいずれかにアクセスできます。 どちらのスロープもアルミ製で、強度がありながら軽量です。内蔵ハンドルにより、持ち運びが簡単です。これらの車椅子用スロープは、使用しないときは折りたたんで保管することができます。 RS PROスーツケーススロープは、車椅子、スクーター、バイクを、自動車や高い位置にある踊り場に段差を超えて渡すことができます。. 特長:. 折りたたみ可能 軽量 グレーアルミ さまざまな長さを用意 - 下記を参照. 注 - 最大 272 kgまでサポート. 174-5960 長さ - 1220 mm 幅 - 710 mm (350フォールド) 厚さ - 50 mm (70フォールド) 重量 - 9.4 kg 174-5961 長さ - 1830 mm 幅 - 710 mm (350フォールド) 厚さ - 50 mm (70フォールド) 重量 - 13.5 kg
仕様可搬重量 = 272kg高さ = 50mm長さ = 1830mm併用可能製品 = 車椅子でのアクセス、バイクでのロード折り畳み = あり材質 = アルミニウムポータブル = あり
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷

RS PRO折りたたみ式アクセスランプ. RS PRO ; 174-5961 174-5961 ; ; 174-5960 174-5960 折りたたみ式の車椅子ランプで、車椅子又はロードバイクのいずれかにアクセスできます。 どちらのスロープもアルミ製で、強度がありながら軽量です。内蔵ハンドルにより、持ち運びが簡単です。これらの車椅子用スロープは、使用しないときは折りたたんで保管することができます。 RS PROスーツケーススロープは、車椅子、スクーター、バイクを、自動車や高い位置にある踊り場に段差を超えて渡すことができます。. 特長:. 折りたたみ可能 軽量 グレーアルミ さまざまな長さを用意 - 下記を参照. 注 - 最大 272 kgまでサポート. 174-5960 長さ - 1220 mm 幅 - 710 mm (350フォールド) 厚さ - 50 mm (70フォールド) 重量 - 9.4 kg 174-5961 長さ - 1830 mm 幅 - 710 mm (350フォールド) 厚さ - 50 mm (70フォールド) 重量 - 13.5 kg
仕様可搬重量 = 272kg高さ = 50mm長さ = 1220mm併用可能製品 = 車椅子でのアクセス、バイクでのロード折り畳み = あり材質 = アルミニウムポータブル = あり
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。 屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼り付け可能 これまで塗装でしか対応できなかった場所にも使用できます
取付方式路面貼付 材質PVC・アルミ
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ファースト(ディスプレイ)傾斜地対応スタンド
置きにくい所にも置ける案内板。 脚の高さを左右で独立して調整でき、段差や傾斜地での設置に対応。
仕様屋外・両面・高さ調整・段差OK 種類アートパネル白3mm 材質(フレーム)アルミ押出材アルマイト仕上げ コーナーABS樹脂
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。 裏面両面テープ付きです。 シンプルなピクトサインです。
用途用途や場所の案内標示に。 取付方式裏面両面テープ貼 材質アルミ複合板 質量(g)約100 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)150×150×3
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

高耐久路面ノンスリップシート 日東エルマテリアル 動画あり
すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。 耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。 表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に。 交通安全対策や誘導案内として。 マナーアップやバリアフリー案内として。 その他、様々な装飾や案内表示として。 材質ウレタン 厚さ(mm)0.9 質量(g)100 縦(mm)300 横(mm)450 取付け方法貼付タイプ 耐候年数(年)約5
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準を上回ります。(JIS Z 9107) すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。 耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。 表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途停電時、非常時の避難誘導として 工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に 交通安全対策や誘導案内として マナーアップやバリアフリー案内として その他、様々な装飾や案内表示として 取付け方法貼付タイプ 厚さ(mm)1.1 材質ウレタン
1枚
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貼付式印刷シート ガイドタックR  注意 積水樹脂 動画あり
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。 アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。 表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策 厚さ(mm)0.42 引張強度(N/25mm)188 粘着力(N/25mm)23 耐摩耗性26.7mg 以下 滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
1枚
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

表面に滑り止めと耐摩耗効果のあるクリヤーシートをラミネートした路面シートです。 アルミシートを採用していますので、アスファルトやコンクリートなど凸凹のある路面のほか、様々な素材に貼ることができます。 面板を様々な用途に合わせて製作する事が可能です。 鮮やかな蛍光色と解りやすいイラストで安全対策に効果的な蛍光路面シートです。 蛍光色は一般より2~3倍視認性に優れています(メーカー比較)ので、遠くからの視認性も高く大変効果的です。
取付方式シール/ステッカー 材質クリヤシート、蛍光フィルム、アルミシート 寸法(mm)W420×300
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリップを防止する床面貼り付け標識。 高性能ノンスリップシートを使用。 1.2mm厚の特殊樹脂素材の表面に、アルミナ粒を撒布。 裏面は強力粘着剤付で、施工も簡単。
取付方式床面貼付 材質特殊樹脂+アルミナ粒 厚さ(mm)1.2
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

トーグ安全工業高輝度コーンサイン
あらゆるカラーコーンに装着可能なコーン専用看板です。 高視認証のプリズム高輝度反射仕様です。
取付方式蝶番式 材質プリズム高輝度反射シート、アルミ 仕様SSΦ5×直径140リング 寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×500×1
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

壁面貼付け場所がない箇所の天井に!!
用途壁面貼付け場所がない箇所の天井に吊り下げプレートとしてご使用ください 取付方式穴2 材質アルミ(ホワイト焼付塗装) 仕様プレート貼付用段差付。標識別売プレートには段差が付いています。小さい標識は水平の目安になります。 穴径(Φmm)5 穴数2
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

路面表示ステッカータイプになっているので簡単設置できます。すべり止め処理してあり安全です。
取付方式シール/ステッカー 仕様軟質アルミ材ステッカー、すべり止め処理
1枚
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リブタイプの軽量な構内用道路標識です。
用途構内用の交通標識に。 トラスコ品番362-4622 材質アルミ 取付平リブ固定 質量(g)945 一辺長さ(mm)450 表示内容路面凸凹あり
1枚
9,898 税込10,888
9日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります