安全標識 :「ゴミ捨て禁止 看板」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。
文字内容ポイ捨て禁止
材質プラスチック板2mm
寸法(高さH×幅W)(mm)300×600
加工内容周囲4ヶ所穴あけ
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
用途各種禁止事項の明示に。
仕様4隅R加工 Φ5mm孔×4
材質HIPS
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)254×356
取付方式ビス止め
取付が簡単にできる標識です。
可愛いイラストで注意を呼びかけます。
寸法(mm)全高1400×幅440(イラスト部分:高さ575×幅440)
取付方式スタンド式
畑・果樹園・空き家・資材置き場・山林など、人を傷つけず、犯罪を未然に防ぐための看板です。毒へび、わな、スズメバチ、感電、カメラと様々な種類を揃えています。支柱やフェンスに簡単に取り付けられます(ビニールタイ・結束バンド等)。耐久性に優れ、厚さ0.4mmの柔軟性のある材質で、強い風にも倒れにくい。
用途農作物等、大切なものを盗難から守る為の防止看板(空家、会社、資材置き場等)。果樹園の不法侵入・窃盗防止に。
材質特殊な合成樹脂
厚さ(mm)0.4
サイズA4
寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。
材質ホワイトPETフィルム
サイズA4
文字内容ポイ捨て禁止
取付方式ステッカー
規格JIS規格準拠
使用可能温度範囲-20~+80℃
ラベルサイズ(mm)206×293
面付タテ1面
アズワン品番64-8849-49
1枚
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。
空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。
あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。
塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。
こんなものまで!という位、種類が豊富です。
背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー
材質塩ビ(耐水&高耐久)
寸法(mm)85×107
高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
幅(mm)300
厚さ(mm)4
高さ(mm)500
表示内容不法投棄厳禁
特性反射
人を傷つけず、犯罪を未然に防ぐための看板です。野生動物出没注意、飛び出し注意、ポイ捨て禁止など、様々な種類を揃えています。支柱やフェンスに簡単に取り付けられます(ビニールタイ・結束バンド等)。耐久性に優れ、厚さ0.4mmの柔軟性のある材質で、強い風にも倒れにくい。
用途山林や公園、公共施設などあらゆる場面での警告・防止看板。
材質特殊な合成樹脂
サイズA4
寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途防犯や環境改善に。
文字内容不法投棄は犯罪です
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。