安全標識 :「ステッカー 接着 剤」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板(文字指定可能)
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
取付方式シール/ステッカー 材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付) 寸法(横×縦)(mm)80×200
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軟化塩化ビニール(感圧性接着剤付き)の標識です。
材質軟化塩化ビニール 寸法(mm)80×240 取付方式接着剤 表示内容消火器
1枚
209 税込230
当日出荷

軟化塩化ビニール(感圧性接着剤付き)の標識です。 二重式のシールになっており一枚目は『充』の表示がされています。 ボンベが空になったら表面の『充』シールを剥がして『空』表示になります。
材質軟化塩化ビニール 寸法(mm)50×80 文字内容ボンベ保管箱(二重) 取付方式接着剤
1枚
79 税込87
6日以内出荷

軟化塩化ビニール(感圧性接着剤付き)の標識です。
表示内容火元責任者 取付方式接着剤 材質軟化塩化ビニール 寸法(mm)90×300
1枚
209 税込230
欠品中

トーグ安全工業火元責任者ステッカー
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
文字内容火元責任者 取付方式シール/ステッカー 材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付) 寸法(横×縦)(mm)90×300 メーカー商品コード263441
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

トーグ安全工業持込許可証ステッカー
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
文字内容持込許可証 取付方式シール/ステッカー 材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業の種類や責任者を明確に表示いたします。 空になったら赤いシールを剥がします。
文字内容充→空 取付方式シール/ステッカー 材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付) 寸法(横×縦)(mm)50×80(楕円) メーカー商品コード263647
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

太陽光や電気を蓄え、非常停電時瞬時に光ります! 簡単・貼るだけなので、学校、職場、役所、ご家庭など様々な場所にお使いいただけます。 太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光の刺激をエネルギーとして吸収し、その蓄えたエネルギーを可視光線に変換することで光を放出する発光素材です。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品 電気を使用しないので電気代0 優れた耐久性。原材料は化学的に安定しているため、光の吸収と発光を半永久的に繰り返します。
用途接着できる材料:金属、硬化プラスチック類、平滑なガラスやタイルの壁面。、接着できない材料:合成ゴム、シリコン樹脂、フッ素樹脂、接着面がざらついている所、凸凹のある面(ブロック等)、油が付いた面、貴金属うあ高額な製品、気温5℃以下・40℃以上の場所、湿度30%以下・70%以上の場所等 材質表面:PETフィルム、基材:ウレタン樹脂、蓄光材、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アクリル基材なので初期接着力に優れています。
仕様●サイズ:20×30000●粘着剤:アクリル系/基材:ポリプロピレンフィルム アズワン品番67-7408-06
1個
3,980 税込4,378
4日以内出荷

夜間の視認性を向上させ、縁石での注意喚起やドライバーの誘導に最適です。接着力が高まるような底面形状設計のため、強固な固定が可能です。視認性に優れた反射式道路票を業界最安値でご提供いたします。道路上や駐車場内の突起物や縁石など危険個所への注意の呼びかけに。
仕様●取付仕様:接着剤使用(別売)●外径(mm):100●厚さ(mm):20●設置しやすい取っ手部分付き●材質/仕上:本体:ABS樹脂、反射部:PMMA樹脂●縁石上部など車両の踏み付けなどがない部分への設置を推奨しています。●原産国:中国●コード番号:407-5275 文字内容注意 アズワン品番67-2269-52
1個
499 税込549
5日以内出荷

夜間の視認性を向上させ、縁石での注意喚起やドライバーの誘導に最適です。接着力が高まるような底面形状設計のため、強固な固定が可能です。視認性に優れた反射式道路票を業界最安値でご提供いたします。道路上や駐車場内の突起物や縁石など危険個所への注意の呼びかけに。
仕様●取付仕様:接着剤使用(別売)●外径(mm):100●厚さ(mm):20●設置しやすい取っ手部分付き●材質/仕上:本体:ABS樹脂、反射部:PMMA樹脂●縁石上部など車両の踏み付けなどがない部分への設置を推奨しています。●原産国:中国●コード番号:407-5278 文字内容注意 アズワン品番67-2269-51
1個
499 税込549
5日以内出荷

用途アルミホイル基材に表面樹脂加工を施し滑り止め処理をしています。 表面には強力な接着剤がついておりますので簡単に貼付けることができます。 取付方式シール/ステッカー 材質3Mジャパン社製スコッチレーン(6250白または6251黄)
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ISO警告ラベル
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途警告ラベル 取付方式裏面粘着剤付 材質ビニール 使用温度範囲-40~80℃ 使用場所屋内
1箱(20枚)ほか
7,498 税込8,248
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ISO警告ラベル ロールタイプ
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。
用途警告ラベル 取付方式裏面粘着剤付 材質ビニール 使用温度範囲-40~80℃
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ関係 ノンマグプレート 日本緑十字社 動画あり
ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。
用途樹脂(エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc)。金属(スチール・アルミ・ステンレス etc)。壁面(壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc) 仕様裏面離けい紙付 区分スイッチ関係 硬度14° 伸び(%)980 粘着力270gf/14mm 引裂強度(kg/cm)2.8 材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工) 寸法(mm)155×75×1 質量(g)16 取付方式裏面離けい紙付
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
仕様裏面離けい紙付裏面接着剤付 材質軟質ラミプレート 区分路面 取付方式裏面離けい紙付裏面接着剤付
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

文字内容徐行 取付方式裏面接着剤付 材質軟質ラミプレート 仕様裏面接着剤付、裏紙付、表面エンボス加工 エスコ品番EA983BB-21 寸法(mm)720×620×1
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
サイズ800mm三角×1mm 仕様裏面離けい紙付裏面接着剤付 材質軟質ラミプレート 区分路面 質量(g)682 取付方式裏面離けい紙付裏面接着剤付
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容一時停止 取付方式裏面接着剤付 材質軟質ラミプレート 仕様裏面接着剤付、裏紙付、表面エンボス加工 エスコ品番EA983BB-22 寸法(mm)720×620×1
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります