安全標識 :「保護具着用 表示」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板(文字指定可能)
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。 材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ) 幅(mm)90 高さ(mm)90 質量(g)1300 寸法標識部(mm):600×450×0.35厚 取付方式単管クランプ固定 パイプ径(Φmm)42.7、48.6 横(mm)630
1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。 トラスコ品番411-8317 セット内容本体:343-601×1●標識部:340-117×1 材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ) 幅(mm)90 高さ(mm)90 質量(g)1300 寸法標識部(mm):600×450×0.35厚 取付方式単管クランプ固定 パイプ径(Φmm)42.7、48.6 横(mm)630 表示内容表面/ここから先ヘルメット着用、裏面/ここから先ノーヘルゾーン
1セット
7,498 税込8,248
欠品中

ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
1台ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります