安全標識 :「反射シート 赤」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
消防隊進入口の表示ステッカーです。
窓の内側から貼り付けるタイプです。
窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。
用途裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。
材質塩化ビニール系赤色反射シート
仕様粘着面:赤色面
寸法(mm)(一辺)200
色片面:赤/片面:白
タイプ内貼用
1枚
¥659
税込¥725
当日出荷
消防隊進入口の表示ステッカーです。
窓の外側から貼り付けるタイプです。
窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。
用途裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。
仕様粘着面:白色面
寸法(mm)(一辺)200
色片面:赤/片面:白
タイプ外貼用
軟質マイクロプリズムを使用した、再帰性反射シートで、光がプリズムの3つの面をはね返り入射方向に反射します。
マイクロプリズムの反射システムは、通常のガラスビーズより、トータルで3~4倍もの光を反射します。
取付方式マジックテープ+安全ピン
材質軟質反射シート
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)90×400
コーン(別売)に取付けるだけの手軽な表示ボードです。プラスチックチェーン等で連結できます。反射部分は322×430mmの大型表示面です。全面に高輝度反射シートを利用しています。本商品を取り付けたコーンの置き方次第で右矢印にも左矢印にもなります
用途工事現場、工場、倉庫、駐車場、一般施設での表示に
材質本体:高密度ポリエチレン 表示部:高輝度反射シート
幅(mm)88
縦(mm)488
横(mm)464
両面印刷。吊り下げタイプ(金具付き)。スライド式表示切替タイプ。札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。文字部分に反射シートを使用しています。
材質本体:アルミ、金具:ステンレス
内容開(緑)⇔閉(赤)
取付穴(mm)5×2
サイズ(mm)90×35×4.5
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 。札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)
形状標識
区分バルブ
取付方式札
安全ピンを使用せず、ゴムひもで腕に止めるので服に穴が空きません。マイクロプリズムシート反射材を使用しており、視認性に優れています。ゴムを引っ張ることでしっかりと固定でき、ボタンを押すと容易に取り外しが可能です。
サイズフリー
寸法(cm)90×400
。安全案誘導の必需品。作業員の定番商品で安全対策!。誘導や支持時に使用する赤旗+棒のセット。シルクプリントやシートによる加工も可能ですので、使用シーンに合せて加工して使うことが可能です。誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。
仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):450×650×13●商品重量(g):55●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):30×710×13●パッケージ重量(g):60●サイズ:F●色:白●原産国:中国
アズワン品番65-8929-31
1個
¥889
税込¥978
8日以内出荷
駐車場や事務所・工場等の出口に設置。夜間になるとLED点滅発光をおこないドライバーの見落としを防止し一旦停止を認識させる。
用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置
材質アルミニウム
仕様高輝度反射シート
付属品取り付けバンド×2組
寸法(mm)表示部:841×677
寸法(Φmm)付属取付バンド寸法:76.3
発光色赤色
LED使用数(個)12
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)1
材質/仕上反射シート、ABS樹脂
色白
取付粘着シール
質量(g)46.5
縦(mm)100
横(mm)300
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
寸法(mm)80×68
厚さ(mm)1
区分バルブ
種別開閉札
材質アルミベース反射シート貼り
穴径(Φmm)5
形状標識
穴数1
質量(g)18
取付方式札
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。