安全標識 :「墜落制止用器具標識」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
用途安全対策品として
取付ビス・インシュロック・両面テープ等(別売)
材質PP板
厚さ(mm)1
服装チェックミラー付の服装点検標識です。墜落制止用器具を着用したイラストを採用しています。
用途工事現場での服装チェックに。
トラスコ品番354-6095
材質本体部:アルミ複合板 ミラー部:ステンレス複合板
厚さ(mm)3
寸法(mm)(ミラー部)914×300×2厚
質量(g)3360
取付方式ビス止め
縦(mm)1210
横(mm)800
表示内容服装の確認をしましょう!<保護具の完全着用>
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。