安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
墜落制止用器具関係標識 墜落制止用器具をユニット3日以内出荷
墜落制止用器具の装着を啓蒙する標識です。
用途工事現場での掲示に。トラスコ品番286-9499材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1摘要穴4スミ質量(g)170取付方式ビス止めエコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)300表示内容墜落制止用器具 を忘れるな!エコマーク認定番号7118031
墜落制止用器具(安全帯)関係標識ユニット翌々日出荷から3日以内出荷
墜落制止用器具の装着を啓蒙する標識です。
用途工事現場等での設置に最適です。取付け方法ビス止め材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.0縦(mm)600取付穴径(Φmm)4
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります