安全標識 :「安全旗ポール」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
桃太郎旗専用のポールです。
材質スチール(樹脂被覆)
トラスコ品番412-6696
寸法(mm)下部/22Φ・上部/19Φ
色白
質量(g)580
長さ(m)1.61~3.0
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ロープ型ポールは高さ3mから15mまで、豊富な13種類を取り揃えております。200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現しました。ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプロープ型
耐久性の優れた、のぼり旗取り付けポール(伸縮式)です。
水色・黒もございます。別途お問い合わせ下さい。
材質PP
質量(kg)0.7
寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×高さ1600~3000mm(横棒:850mm)
材質ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ
トラスコ品番858-7706
セット内容ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本
長さ(m)2.25~6.04
ポール径(Φmm)44~55
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
風が無くても、旗がピンと張れます。
48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
ボルト類を使用していないので、ひとりでも簡単に設置できます。
狭い場所でも、安心して立っていられます。
錆びずに、綺麗に使用できます。
材質アルミ合金
付属品ポール、打込杭、打込キャップ、締付バンド、支柱(ステーパイプ)、補助杭、滑車、ロープ、ボス押え金具、扁平球
桃太郎旗専用のポールです。
材質スチール(樹脂被覆)
トラスコ品番412-6700
寸法(mm)下部/22Φ・上部/19Φ
色青
質量(g)670
長さ(m)1.61~3.0
扱いやすい3段伸縮式です。
1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿
材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール
トラスコ品番858-7707
セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本
質量(kg)11.5
長さ(m)2.25~6.04
ポール径(Φmm)44~55
鋼管外径(mm)48.6
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
ポール本体と横棒が一体化されたタイプで、のぼり旗の装着及び脱着が従来型と比べて簡単・便利です。2段伸縮式でフレキシブルな長さ調整が可能です。
用途屋内外でのノボリ旗の掲示用として。
材質/仕上ポール:スチール+PE被覆 横棒:FRP+PEコーティング
色白
高さ(mm)1600~2900
ポール径(Φmm)22/19
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。
生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発に。
取付ポール用チチテープ(8箇所)
材質基材:ポリエステル
質量(g)78
縦(mm)1800
横(mm)600
生地厚(mm)0.12
色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用に。
トラスコ品番256-0417
材質ポンジ
色黄地/黒文字
取付ポール取付チチ付
質量(g)60
縦(mm)1500
横(mm)450
表示内容交通安全
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。
トラスコ品番105-6995
材質ポンジ
寸法(mm)1500×450
取付ポール取付チチ付
質量(g)60
表示内容安全+第一
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ノボリ旗用ポールを差し込んでネジを回すだけで、簡単にしっかりと固定できる注水タイプのスタンドです。満水時は約17kgとなり安定感は抜群です。
仕様●全高(mm):320●ベース(mm):390×390●ポール適合径(mm):22~25●色:青●質量:1kg●材質:ポリエチレン●満水時:17kg●注水タイプ
アズワン品番65-6902-19
1台
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
神社・寺院によく見られる、日本伝統の旗、幟(のぼり)を取り付ける専用に作られたのが、のぼりポールです。
風向きに応じて、のぼり旗が360度回転する仕組みになっています。
ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。
最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合はのぼりを揚げないでください。
色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。
材質ポンジ
寸法(mm)1500×450
質量(g)60
欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプ水平型
形状直角アウトリガー式
欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
形状直角アウトリガーダブル滑車式
タイプ水平型
ハンドル型テーパーポール特別仕様は、沖縄、離島など強風地域の使用を満たすように設計しており強度を増すため、肉厚を厚くして対応しています。風向きに応じて、旗が360度回転する仕組みになっています。(地上設置)
■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。
■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
■地上用(設置高地上15m未満)です。
用途使用場所/沖縄県、離島など強風地域(地上設置)
タイプハンドル型テーパーポール特別仕様
ハンドル型テーパーポールは、豊富に盛り込まれたサンポールのオリジナル技術で多くの信頼をいただいています。パイプに内蔵したワイヤー巻き取りドラムは、万一旗が何かに引っかかって降りなくなった時でも、ハンドルから伝わる回転力を空回りさせてワイヤーが食い込まない構造になっています。また、風の向きに応じて旗が360度回転する仕組みや、リングがパイプに当たる時の音を防ぐ工夫などを採用しています。
■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。
■ハンドル型テーパーポールにバンド式はありません。
■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプハンドル型テーパーポール手動式(ワイヤー内蔵)
色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。
トラスコ品番106-4802
材質ポンジ
寸法(mm)1500×450
取付ポール取付チチ付
質量(g)60
表示内容架空線注意
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
安全啓蒙活動「ポケテナシ」歩行中の災害未然防止対策を推進するのぼり旗です。
用途工場、倉庫、事業所等への設置に。
仕様片面表示
トラスコ品番665-9103
材質/仕上ポンジ
質量(g)50
縦(mm)1500
横(mm)450
取付け方法幟ポール固定
表示内容構内での安全の基本 ポケテナシ
チチ幟ポール固定用:8
1枚
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
丈夫な生地と仕立が特長の防犯のぼり旗です。のぼり旗等のイラストデザインはオリジナルのものです。チチテープが左付で合計10箇所縫製されており、左上の1箇所は二重の縫製となっています。また、チチテープはよく目立つ高輝度反射蛍光カラーなので、地域防犯のPRに最適です。旗の素材は100%再生ポリエステル繊維エコポンジを使用しており、環境にも優しい商品です。旗部分もチチテープ部分もすべて、全て耐久性を向上するように縫製加工が施されています。
用途地域防犯のPRに。防犯意識の向上に。防犯活動の推進に。防犯イベント、防犯講習会、防犯キャンペーン、地域安全運動などの際に。
仕様【チチテープ】10個(左上部分は二重)
取付方式ポール取付
縦(mm)1500
横(mm)450
WBGT値の把握・対策に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番391-9486
材質テトロンポンジ
寸法(mm)1800×600
質量(g)78
取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容危険 WBGT31℃以上
本体生地厚さ(mm)0.12
1枚
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
熱中症対策への意識を高めます。周囲への注意喚起、周知にご使用頂けます。
用途現場の注意喚起、掲示に。
仕様四方ヒートカット
取付方式ポール取付
寸法(縦×横)(mm)1800×450
表示内容防ごう熱中症
1枚
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。
現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
用途周囲への表示、視認性向上、お知らせや呼びかけ、注意情報などの掲示に。
色蛍光イエロー
取付方式ポール取付
縦(mm)1800
横(mm)450
チチ左4、上部3
WBGT値の把握・対策に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番391-9497
材質テトロンポンジ
寸法(mm)1800×600
質量(g)78
取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容警戒 WBGT25~28℃
本体生地厚さ(mm)0.12
1枚
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。
現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
用途周囲への表示、視認性向上、お知らせや呼びかけ、注意情報などの掲示に。
色蛍光グリーン
取付方式ポール取付
縦(mm)1800
横(mm)450
チチ左4、上部3
取付方式旗
材質ポール/塩ビパイプ白・表示部/塩ビ透明
トラスコ品番743-2810
寸法(mm)1250×530
文字内容避難誘導
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
WBGT値の把握・対策に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番391-9517
材質テトロンポンジ
寸法(mm)1800×600
質量(g)78
取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容注意 WBGT25℃未満
本体生地厚さ(mm)0.12
1枚
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。
トラスコ品番105-6974
材質ポンジ
寸法(mm)1500×450
取付ポール取付チチ付
質量(g)60
表示内容横断注意
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。
現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
用途周囲への表示、視認性向上、お知らせや呼びかけ、注意情報などの掲示に。
色蛍光ピンク
取付方式ポール取付
縦(mm)1800
横(mm)450
チチ左4、上部3
色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。
トラスコ品番106-0101
材質ポンジ
寸法(mm)1500×450
取付ポール取付チチ付
質量(g)60
表示内容立入禁止
1枚
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。