安全標識 :「安全標語表示」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
安全の心得標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識
仕様エコボード、四隅穴あり
寸法(mm)450×600
取付方式穴4スミ
こんなお得な商品も!

標識 路面貼り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
屋内外を問わず、路面に直接貼れます。あらかじめ路面のゴミ、ホコリ、水分、油分、塗装等をよく落としてください。サンダー処理を施せばより効果的です。
寸法(mm)300×450×3
加工表面エンボス加工
粘着剤裏面強力テープ
材質軟質ラミプレート
区分路面
質量(g)322
取付方式テープ取付
取付方式穴4
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×4
付属品両面シートテープ×6枚
厚さ(mm)1
寸法(mm)600×450
質量(g)380
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。