安全標識 :「安全標識 着用」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

安全標識 JIS対応
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
材質エコユニボード
寸法(mm)450×300×1.2
取付穴(mm)Φ2.5穴4スミ
アズワン品番64-7980-82
1枚
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
用途リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場に
材質エコユニボード
寸法(mm)600×450×1
取付方式ビス・テープ
表示内容保護具着用管理責任者の職務
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
汎用の粉じん障害防止標識です。
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
エコマーク認定認定
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。
取付方式四隅穴あり
材質エコボード1mm
寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
外国人労働者に対応するため、建災防統一安全標識がユニバーサルデザインに全面改訂されました。日・英・中・ベトナム 4か国語標識
用途現場での注意喚起に
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
寸法(mm)450×300
取付方式ビス止め
耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。
再生PPです。
種類を豊富に品揃え!
取付方式穴付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2
質量(g)52
仕様2.5mmΦ穴上1、下1
材質エコユニボード
穴径(Φmm)2.5
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質エコボード
厚さ(mm)1
商品番号121-4930
縦(mm)600
横(mm)300
表示内容保護具着装
アズワン品番64-6556-51
1枚
¥999
税込¥1,099
33日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
建設業労働災害防止協会指針に基づく統一安全標識です。
日本語・英語・中国語・ベトナム語の4か国語表記です。
用途建設現場用安全標識として
取付方式四隅穴
材質クリーンエコボード
仕様四隅に穴(約Φ4.0mm)あり
対応4ヶ国語(日・英・中・ベトナム)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×300×1
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴
材質エコボード
厚さ(mm)1
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
価格破壊時代に対応した普及版。禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記。ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途工事現場での規制、危険防止に
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
取付方式ビス止め
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。