安全標識 :「安全標識 矢印」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
材質透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷
寸法(mm)207×356
取付方式穴4
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています
材質基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
文字英語
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263
表示内容フォークリフト用矢印
サイズ(mm)32×37
RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(24枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
透明地のステッカーなので、配管下地の色を損なわず、表示できます。
用途配管の流体方向表示に。
仕様粘着シール
トラスコ品番552-8286
材質ペットフィルム(透明地)
厚さ(mm)0.066
縦(mm)40
横(mm)80
表示内容黒矢印(透明地)
1組(10枚)
¥479
税込¥527
当日出荷
表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。
用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。
材質ペットフィルム
質量(g)80
厚さ0.16mm
粘着剤アクリル系
引張強度(N/mm)130/10
粘着力(N/mm)12.2/24
透明地のステッカーなので、配管下地の色を損なわず、表示できます。
用途配管の流体方向表示に。
トラスコ品番552-8285
材質ペットフィルム(透明地)
厚さ(mm)0.066
取付粘着シール
縦(mm)30
横(mm)60
表示内容黒矢印
1組(10枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。火災時は煙が上昇する為、高いところについている誘導灯は見えません。非常口までの経路に蓄光テープを貼るとスムーズな避難が可能になります。
用途停電時、非常時の避難誘導として壁面や床面、障害物へ貼り付けてご使用ください。
材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.3
取付方式ステッカー
等級JIS-JC級(高輝度)
発光色グリーン
サイズ(mm)矢印 100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1シート
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。
用途屋内用。工場などの安全通路表示として。
材質基材:ペットフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.16
引張強度(N/mm)130/10
粘着力(N/mm)12.2/24
避難誘導製品として。防災対策用品として。
仕様JIS規格「JC」クラス、「矢印」1シート6枚付、ステッカータイプ、離けい紙付
材質蓄光PET
厚さ(mm)0.3
質量(g)34
サイズ(mm)100×100(矢印サイズ)
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
すべりにくく、耐摩耗性にすぐれています
用途レジなどの順番待ちに!
材質表面:透明PETフィルム16μ、基材:ぽりオレフィン80μ、はくり紙:上質紙、粘着剤:アクリル系(再剥離タイプ)
取付方式テープ/シール
矢印の周りが透明なので仕上がりが綺麗です。
用途各種配管の表示に
取付方式ステッカー
材質PET
色透明地黒
タイプその他
PET素材の方向表示です。方向指示に。
用途各種配管の表示に
取付方式ステッカー
材質PET
質量(g)11
タイプその他
縦(mm)40
横(mm)80
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.35
こんなお得な商品も!
床面誘導標識ステッカー
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
材質蓄光ステッカー(表面ペットフィルム)
仕様裏面粘着
電気が消えても長時間光ります。
便利なステッカータイプ。
離ケイ紙をはがし貼り付けます。
消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
取付方式ステッカー
材質PETステッカー
仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)
寸法(mm)120×360
質量(g)30
高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。
(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
仕様C200級
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」ASNシリーズ。高輝度蓄光式誘導標識の認定基準のA50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「A50、A200級」認定取得品。認定番号「HP-046号」。
JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」相当品。現場照度50~200ルクス未満の多少薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
ペタッと貼るだけ!用途に合わせて選べる標示板。標示機能により明確にポール設置の意図が伝わります。裏面テープ付なので簡単にサインキャップに貼り付けできます。壁や柱面に取り付けて単体での使用も可能です。
用途段差等の注意喚起に。工場の危険箇所に。順路案内標示として
質量(g)70
停電時における避難誘導のサポート用品として。一部誘導灯の代替として。防災対策用品として。
用途電気式誘導灯から高輝度蓄光式へ変更する場合は所轄の消防署による承認が必要です。
材質蓄光PET
避難誘導製品として。防災対策用品として。
用途高輝度蓄光製品ではございません。
材質蓄光PET
厚さ(mm)0.25
質量(g)24
縦(mm)200
横(mm)200
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SSNシリーズ(スタンダードタイプ)。高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準のS50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「S50、S200級」認定取得品。認定番号「HP-038号」。現場照度50ルクス未満の薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.7
高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途オフィス、工場、マンションなど明るい施設での使用にお奨めです。
材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
取付方式ステッカー
発光色グリーン
縦(mm)200
横(mm)200
認定番号消防用設備認定品 :HP-042号
RoHS指令(10物質対応)対応
AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途AED設備の設置場所に。
仕様曲げしろ30(mm)
トラスコ品番255-6891
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)1
取付穴3ヵ所
質量(g)125
タイプ突き出し
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)
縦(mm)300
横(mm)225
表示内容AED↓(下矢印・両面表示)
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質PET/ウレタン/アクリル系粘着剤
種別高輝度蓄光式テープ(ステッカータイプ)
寸法(縦×横)(mm)45×80
AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途AED設備の設置場所に。
トラスコ品番255-6894
材質PET
厚さ(mm)1
取付穴4ヵ所
質量(g)103
タイプ標準
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)225
横(mm)300
表示内容AED→(右矢印)
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途AED設備の設置場所に。
トラスコ品番255-6888
材質PET
厚さ(mm)1
取付穴4ヵ所
質量(g)103
タイプ標準
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)225
横(mm)300
表示内容AED←(左矢印)
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様中輝度(JIS Z9107適合)
材質蓄光PETフィルム(透明ビニールラミネート加工)
サイズ(mm)300×300×0.27
仕様中輝度(JIS Z9107適合)
材質蓄光PETフィルム(透明ビニールラミネート加工)
サイズ(mm)300×300×0.27
太陽光や電気を蓄え、非常停電時瞬時に光ります!
簡単・貼るだけなので、学校、職場、役所、ご家庭など様々な場所にお使いいただけます。
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光の刺激をエネルギーとして吸収し、その蓄えたエネルギーを可視光線に変換することで光を放出する発光素材です。
アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品
電気を使用しないので電気代0
優れた耐久性。原材料は化学的に安定しているため、光の吸収と発光を半永久的に繰り返します。
用途接着できる材料:金属、硬化プラスチック類、平滑なガラスやタイルの壁面。、接着できない材料:合成ゴム、シリコン樹脂、フッ素樹脂、接着面がざらついている所、凸凹のある面(ブロック等)、油が付いた面、貴金属うあ高額な製品、気温5℃以下・40℃以上の場所、湿度30%以下・70%以上の場所等
材質表面:PETフィルム、基材:ウレタン樹脂、蓄光材、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙
面板のみ。
人目を引くポップなデザイン。
表示面が広く、様々な内容が表示可能です。
30年以上のロングセール。
プラスチックサインの定番スタイル。
本体は別途お買い求めください。
材質PET、樹脂
幅(mm)385
厚さ(mm)1.5
高さ(mm)765
面板のみ。
人目を引くポップで定番なデザイン。
30年以上のロングセールプラスチックサインです。
本体は別途お買い求めください。
材質PET、樹脂
厚さ(mm)1
寸法(Φmm)370
面板のみ。
様々な場所に置けるコンパクトサイズ。
狭いスペースに最適。
本体は別途お買い求めください。
材質PET、樹脂
幅(mm)219
厚さ(mm)1.5
高さ(mm)664
上面板のみ。
大型で人目を引くプラスチックサイン。
RV車からも良く見える大型サイン。
通常のロードポップサインに表示面が加わり、より詳しい内容で表示が可能になりました。
本体は別途お買い求めください。
材質PET、樹脂
厚さ(mm)1.5
高輝度蓄光式誘導標識消防認定品SNシリーズステッカータイプの高輝度消防認定品。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
1
2
次へ
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。