安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
【名入れ】 たれ幕 5枚セットユニット10日以内出荷
安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
ご希望の文字内容を印字いたします。
5枚同一内容の印字となります。
用途工場や事業所等での安全活動啓蒙表示に。付属品50cmヒモ4本材質ターポリン(ハトメ穴4スミ)取付方式吊り下げ寸法(縦×横)(mm)1800×450文字色黒・赤・白から選択可能文字体丸ゴシック・角ゴシック・明朝体(選択可能)文字数最大18文字サービス分類名入れ
【名入れ】 たれ幕ユニット10日以内出荷
安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
ご希望の文字内容を印字いたします。
用途工場や事業所等での安全活動啓蒙表示に。付属品50cmヒモ4本材質ターポリン(ハトメ穴4スミ)取付方式吊り下げ寸法(縦×横)(mm)1800×450文字色黒・赤・白から選択可能文字体丸ゴシック・角ゴシック・明朝体(選択可能)文字数最大18文字サービス分類名入れ
【名入れ】ターポリン横断幕ブラスト興業5日以内出荷
雨風に強いナイロンターポリン製、屋外使用可
用途当該情報の明示、啓発に仕様ハトメ4箇所、ヒモ付き材質ターポリンⅡ類寸法(縦×横)(mm)450×1800取付け方法垂れ幕サービス分類名入れ
バイオマス横断幕(大) 安全第一グリーンクロス3日以内出荷
バイオマス防炎ターポリンを使用した横断幕になります。バイオマス原材料を15%使用した下地フィルムを使用、温室効果ガス排出低減効果のある商品です。製品にバイオマスマークを印字しており、環境配慮をアピールしています。防炎認定を取得したターポリンを使用しています。
用途現場の注意喚起、掲示に。温室効果ガス排出低減効果に。現場の環境配慮に。仕様周囲PPロープ入、折り返し縫製寸法(縦×横)(mm)860×5400表示内容安全第一NETIS番号QS-230026-Aハトメ上下各10個/ハトメP:540バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230061バイオマス配合率(%)15
バイオマス横断幕(小) 安全第一グリーンクロス3日以内出荷
バイオマス防炎ターポリンを使用した横断幕になります。バイオマス原材料を15%使用した下地フィルムを使用、温室効果ガス排出低減効果のある商品です。製品にバイオマスマークを印字しており、環境配慮をアピールしています。防炎認定を取得したターポリンを使用しています。
用途現場の注意喚起、掲示に。温室効果ガス排出低減効果に。現場の環境配慮に。仕様周囲PPロープ入、折り返し縫製寸法(縦×横)(mm)450×1800表示内容安全第一NETIS番号QS-230026-Aハトメ上下各4個/ハトメP:450バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230061バイオマス配合率(%)15
たれ幕 +ユニット当日出荷
安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。トラスコ品番184-1853セット内容50cm紐×4本材質本体部:ビニールターポリン、ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ質量(g)450取付方式ヒモ止め縦(mm)1800横(mm)450表示内容+ 安全第一ハトメ内径(mm)(ハトメ穴)10
横幕JSグループ6日以内出荷から10日以内出荷
【安全第一】ターポリン 養生幕 シートGOGO不動産翌々日出荷
ハッキリ分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。雨や風にも耐久性があるので屋外での長期使用に最適です。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・営業表示・店舗・テナント・案内・販促文字内容安全第一材質ターポリン(防炎)加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工取付方式吊り下げ
横幕ユニット当日出荷
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。材質/仕上ターポリン質量(g)450セット内容50cm紐×6本取付け方法穴6ヵ所縦(mm)450横(mm)1800ハトメ内径(Φmm)10
タンカン標識トーグ安全工業当日出荷から4日以内出荷
新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!!
単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
取付方式単管取付材質ターポリン仕様裏面マジックテープ付き寸法(横×縦)(mm)450×600
横断幕ユニット当日出荷
取付け方法穴12ヵ所材質布質量(kg)2縦(mm)870横(mm)5900
ワンタッチ取付標識(反射印刷)ユニット(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
夜間でも目立つ反射印刷タイプ
シンプルなデザインを強力反射印刷で表現。
昼はもちろん夜間もよく目立ち、注意喚起に効果的です。
取り付けは簡単ワンタッチ
着脱が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付け・取外しもワンタッチで行えます。
丈夫で取扱いもラクラク
ビニールターポリンを使用しているので、とても丈夫。
折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
横幕つくし工房当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ取付標識(ピクトタイプ)ユニット(10件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
一目でわかるピクトデザイン斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラクビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35取付方式垂れ幕
ワンタッチ取付標識(イラストタイプ)ユニット(13件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
一目でわかるイラストデザイン斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラクビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)取付方式垂れ幕寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
横幕つくし工房4日以内出荷
大型横幕つくし工房4日以内出荷
取付方式吊り下げ材質布製仕様ヒモ14本付寸法(mm)900×5400ハトメ数14
コンビネーションメッシュつくし工房4日以内出荷
メッシュシートを使用して、通常の幕よりも風抜けが良くなっています。
用途安全対策に。取付け方法穴8ヵ所材質基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)3.84縦(mm)1800横(mm)3600
横垂幕(ターポリン製)ブラスト興業(2件のレビュー)当日出荷
ターポリンは風雨にも強く、丈夫です。
4隅にハトメ穴が付いていますので、簡単に使用できます。
安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)形状横断幕寸法(縦×横)(mm)450×1500取付方式垂れ幕
5S・安全 縦垂幕(ターポリン製)ブラスト興業(1件のレビュー)当日出荷
ターポリンは風雨にも強く、丈夫です。
上下にパイプ・ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。
安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)形状懸垂幕寸法(縦×横)(mm)1500×450取付方式垂れ幕
懸垂幕日本緑十字社(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります