安全標識 :「安全第一マーク」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
文字内容安全第一 SAFETY FIRST
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)200×400
質量(g)90
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号7118031
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質エコユニボード
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号7118031
安全標語が記載された啓蒙標識です。
文字内容安全第一
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
エコマーク認定認定
取付方式穴上3・下2
材質エコユニボード(穴上3・下2)
質量(g)490
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×900×1.2
エコマーク認定番号7118031
耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。
再生PPです。
種類を豊富に品揃え!
取付方式穴付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2
質量(g)52
仕様2.5mmΦ穴上1、下1
材質エコユニボード
穴径(Φmm)2.5
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
毎日、必ず目にする場所に表示して、認知度を高めましょう。
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様2.5Φmm穴4スミ
寸法(mm)900×600×1.2
質量(g)590
エコマーク認定認定
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。