安全標識 :「安全表示旗」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ
適合ロープ径(Φmm)9
穴径(mm)9
材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
安全表示旗 四角形
モノタロウ
¥339
税込¥373
積荷が長くトラックの長さを超えてしまう際に取り付ける安全表示旗です。
ハトメにロープやゴムチューブを通して取り付けられます。
用途注意旗として。
トラスコ品番207-2346
材質/仕上シート:PVC、ハトメ:アルミ
色赤
取付ハトメ1ヵ所
質量(g)45
縦(mm)400
横(mm)400
表示内容安全旗
アズワン品番64-8682-42
1枚
¥649
税込¥714
当日出荷
ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます。9mm以下のロープ状(棒状)であれば簡単に通せます。
用途注意・警告喚起。安全確保・環境整備。
寸法(縦×横)(mm)290×240
質量(g/袋)33
材質ポリ塩化ビニール
取付方式吊り下げ
適合ロープ径(Φmm)9以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
張ったロープに巻き付けて止める取付の簡単さで、必要に応じて簡単に付け外しができます。
質量(g/枚)11
材質旗:ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(g)33
取付方式吊り下げ
取付け方法ファスナー
適合ロープ径(Φmm)9以下
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ファスナー)ナイロン
標識ロープに三角形の旗が付いています。両端より2m、旗間隔1.5mで5枚付いています
用途注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備を促すのに最適。
文字内容無地
質量(g/セット)342
材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)ポリ塩化ビニール(PVC)
寸法(mm)240×290
枚数旗/5枚
寸法(縦×横)(mm)290×240
ロープ長さ(m)10
適合ロープ径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。注意を促すのに効果的です。簡単に設置できます。
用途三角旗
材質ビニール
寸法(縦×横)(mm)260×300
適合ロープ径(Φmm)9~12
仕様蛍光三角旗、ひも200mm付
取付方式吊り下げ
工事現場等の電線断線対策に手軽に取り付けできます。
取付方式吊り下げ
材質軟質ビニール
寸法(mm)280三角
質量(g)21/枚
径(Φmm)(ひも)3
ひも長(mm)150
取付方式旗
材質ポール/塩ビパイプ白・表示部/塩ビ透明
トラスコ品番743-2810
寸法(mm)1250×530
文字内容避難誘導
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
非粘着。片面印刷。上下2段に社旗、安全旗が付けられます。特定化学物質障害予防規則に基づく標識です。当該情報の明示(指示)に。ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。
材質硬質塩ビ
寸法(mm)300×600×1
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。