安全標識 :「工事現場バリケード」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
工事現場などの単管バリケードやコーンバーに。
面ファスナーで、付け外しが簡単。
反射文字で夜間もクッキリ。
仕様マジックテープ式
材質ポリエステル
寸法(mm)450×600
色レッド
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
黄色地に赤文字+黒文字の警告カラーで危険を周知。柱などにくくりつけてご使用ください。赤文字+黒文字ミックスで視認性UP。最適な非粘着性 。
用途一時的なバリケードとしておすすめです。工事現場、工場、建設現場等の危険個所の標示。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。
文字内容(赤文字)立入禁止 入らないでください
材質非粘着性PE
幅(mm)70
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
アズワン品番64-8930-43
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
非粘着性PE素材のバリケードテープです。
たっぷり使える130Mタイプ。
工事現場、建設現場の危険な場所への表示、一時的なバリケードとして便利です。
災害時や緊急危険区域に使用し、不用意な立入を制限できます。
フェンス等に結んで使用します。
仕様●材質:PE●サイズ:幅70mm×130m、厚さ0.05mm●色:黄/黒字●仕様等:非粘着性、背景黄/(黒字)立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください
アズワン品番68-0583-30
1ケース(20巻)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。