安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
スイング標識板のみグリーンクロス5日以内出荷
取替用の板になります。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。取付方式単管取付材質発泡PP質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×3取付可能寸法(mm)単管Φ48.6(別途金具が必要です)
スイング標識金具付グリーンクロス(2件のレビュー)5日以内出荷
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。取付方式単管取付材質(金具)スチール、(板)発泡PP質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×700×100(組立時)金具最長660mm、最短475mm
服装ミラー用ステッカーユニット翌日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー材質PVCステッカーサイズ(mm)70×435
イラスト標識WBシリーズ仙台銘板5日以内出荷から8日以内出荷
取付方式穴4スミ材質クリーンエコボード(穴4スミ)RoHS指令(10物質対応)対応
安全目標用ゴムマグネットつくし工房4日以内出荷
取付方式マグネット材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8寸法(mm)90×800
粉塵対策標識日本緑十字社(1件のレビュー)当日出荷
文字内容防塵マスク着用 粉塵作業場材質硬質エンビ仕様ラミネート加工寸法(mm)300×450×1質量(g)190日本緑十字社品番79002
蛍光標識つくし工房当日出荷から4日以内出荷
取付方式穴4材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.5寸法(mm)300×450穴数4
粉じん障害防止標識ユニット(1件のレビュー)当日出荷
文字内容防じんマスクの着用方法取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様Φ2.5mm穴4スミトラスコ品番742-8316寸法(mm)600×450質量(g)300エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
管理標識日本緑十字社(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
取付方式穴4材質硬質エンビ仕様Φ3mm穴×4付属品両面シートテープ×6枚厚さ(mm)1寸法(mm)600×450質量(g)380
英文字入りサイン標識日本緑十字社当日出荷から3日以内出荷
材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)450×300質量(g)190
スイング標識 金具付つくし工房当日出荷から4日以内出荷
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
構内掲示看板(鉄板)ユニット(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
小型でありながら指示・禁止・注意喚起が効果的に伝えられます。
寸法(縦×横)(mm)300×1200質量(kg)1.5仕様明治山プレス加工材質鉄板(明治山・上3下3穴)取付方式ビス止め(ビス別売)
一文字看板(鉄板)ユニット当日出荷から3日以内出荷
一文字づつ印刷された看板です。
安全衛生活動啓蒙に最適です。
実用標識日本緑十字社当日出荷から3日以内出荷
材質スチール(メラミン焼付)厚さ(mm)0.7寸法(mm)300×1200穴寸法(Φmm)5×6
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
ヘリア腕章つくし工房税込¥164¥149