安全標識 :「懸垂幕」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板(文字指定可能)
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

耐久性抜群!ターポリン製
取付方式垂れ幕 材質ターポリン 仕様上下塩ビパイプ、上下ひも付 寸法(縦×横)(mm)1800×450
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC 寸法(mm)900×300 文字内容点検中 質量(g)198 取付方式吊り下げ
1個(1個)
3,300 税込3,630
翌日出荷

仕様表印刷 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC 取付吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 縦(mm)900 横(mm)300
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング