安全標識 :「整備ボード」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

フリー掲示板 防雨型
モノタロウ
¥4,398~
税込¥4,838~
狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。
A3・A4サイズのポスター類が収納できます。
材質軟質ビニール
厚さ(mm)0.2
材質ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付)
付属品ボードマーカー黒1本、消し具、受皿
質量(kg)10
寸法(縦×横)(mm)900×1800
1台
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利なサインボードです。
様々なシールを使って区画整備にもご利用いただけます。
プラスチック製で錆びないので、雨の日も安心です。
表示スタンドと土台のセットです。
取り付け簡単で、すぐに設置できます。
土台に水または砂を入れると重石になります。
用途注意喚起や駐車場などに便利なサインボードです
表示内容無地
材質スタンド本体:PE、土台(ポリ台):PE、土台(ポリ台)用蓋:PE
セット内容本体、土台(ポリ台)、土台用蓋
質量(kg)満水時約3.8/満砂時約5.3(共に本体重量を含む)
色白
高さ(mm)550
質量(g)800
奥行(mm)45
間口(mm)390
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-10
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。