安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
桃太郎旗用竿仙台銘板翌日出荷
材質硬質樹脂色白長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
桃太郎旗仙台銘板当日出荷から7日以内出荷
鮮やか、光る。蛍光。
取付方式のぼり旗材質テトロン寸法(幅W×長さL)(mm)450×1500RoHS指令(10物質対応)対応
安全表示旗(ファスナータイプ)ユタカメイク当日出荷
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
張ったロープに巻き付けて止める取付の簡単さで、必要に応じて簡単に付け外しができます。
質量(g/枚)11材質旗:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(g)33取付方式吊り下げ取付け方法ファスナー適合ロープ径(Φmm)9以下RoHS指令(10物質対応)対応材質(ファスナー)ナイロン
安全表示旗(ハトメタイプ)ユタカメイク(8件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ適合ロープ径(Φmm)9穴径(mm)9材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ取付方式吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
安全表示旗(筒状)ユタカメイク(9件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます。9mm以下のロープ状(棒状)であれば簡単に通せます。
用途注意・警告喚起。安全確保・環境整備。寸法(縦×横)(mm)290×240質量(g/袋)33材質ポリ塩化ビニール取付方式吊り下げ適合ロープ径(Φmm)9以下RoHS指令(10物質対応)対応
安全表示旗 ロープセットユタカメイク(2件のレビュー)当日出荷
標識ロープに三角形の旗が付いています。両端より2m、旗間隔1.5mで5枚付いています
用途注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備を促すのに最適。文字内容無地質量(g/セット)342材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)ポリ塩化ビニール(PVC)寸法(mm)240×290枚数旗/5枚寸法(縦×横)(mm)290×240ロープ長さ(m)10適合ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
プラベース・グレー仙台銘板5日以内出荷
桃太郎旗とポールΦ38mmが兼用として使えます。
寸法(mm)400×400×220質量(kg)24(満水時)RoHS指令(10物質対応)対応
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります