安全標識 :「旗用ポール」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板(文字指定可能)
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
桃太郎旗専用のポールです。
材質スチール(樹脂被覆) トラスコ品番412-6696 寸法(mm)下部/22Φ・上部/19Φ 質量(g)580 長さ(m)1.61~3.0
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

耐久性の優れた、のぼり旗取り付けポール(伸縮式)です。 水色・黒もございます。別途お問い合わせ下さい。
材質PP 質量(kg)0.7 寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×高さ1600~3000mm(横棒:850mm)
1本
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

桃太郎旗専用のポールです。
材質スチール(樹脂被覆) トラスコ品番412-6700 寸法(mm)下部/22Φ・上部/19Φ 質量(g)670 長さ(m)1.61~3.0
1本
特価
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ型ポールは高さ3mから15mまで、豊富な13種類を取り揃えております。200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現しました。ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプロープ型
1本
79,980 税込87,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ポール本体と横棒が一体化されたタイプで、のぼり旗の装着及び脱着が従来型と比べて簡単・便利です。2段伸縮式でフレキシブルな長さ調整が可能です。
用途屋内外でのノボリ旗の掲示用として。 材質/仕上ポール:スチール+PE被覆 横棒:FRP+PEコーティング 高さ(mm)1600~2900 ポール径(Φmm)22/19
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

桃太郎旗専用ポールの注水台です。
用途桃太郎旗設置に。 材質ポリプロピレン(PP) 仕様桃太郎旗用、注水型 トラスコ品番412-6718 寸法(mm)430×430×300H(ベースのみ185H) 質量(kg)1.28(満水時約20)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1本ほか
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 標準セット
材質ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ トラスコ品番858-7706 セット内容ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本 長さ(m)2.25~6.04 ポール径(Φmm)44~55
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

旗がきれいになびく、ノボリ旗の巻き上がりや絡みつきを防止。
材質樹脂製 仕様3mポール用 質量(g)32 適合ポール外径(Φmm)22 日本緑十字社品番255118
1セット(5個)
729 税込802
当日出荷

MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。
用途国旗・旗立てポールに最適です。 セット内容国旗(ポリエステル)、国旗玉 、ポール(アルミ製)、留め具、取付ビス・プラグセット 寸法(mm)700~1300 角度調整範囲ポール:4段階
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

仙台銘板プラベース・グレー
エコ商品
桃太郎旗とポールΦ38mmが兼用として使えます。
寸法(mm)400×400×220 質量(kg)24(満水時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこに ポールを設置します。壁面に対して45度角のタイプです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプ水平型 形状アウトリガー式
1本
98,980 税込108,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノボリ旗用ポールを差し込んでネジを回すだけで、簡単にしっかりと固定できる注水タイプのスタンドです。満水時は約17kgとなり安定感は抜群です。
仕様●全高(mm):320●ベース(mm):390×390●ポール適合径(mm):22~25●色:青●質量:1kg●材質:ポリエチレン●満水時:17kg●注水タイプ アズワン品番65-6902-19
1台
4,398 税込4,838
6日以内出荷

色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。 材質ポンジ 寸法(mm)1500×450 質量(g)60
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。 トラスコ品番106-4802 材質ポンジ 寸法(mm)1500×450 取付ポール取付チチ付 質量(g)60 表示内容架空線注意
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

ユニット避難誘導旗
取付方式 材質ポール/塩ビパイプ白・表示部/塩ビ透明 トラスコ品番743-2810 寸法(mm)1250×530 文字内容避難誘導
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。 トラスコ品番106-0063 材質ポンジ 寸法(mm)1500×450 取付ポール取付チチ付 質量(g)60 表示内容埋設物注意
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷

色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。 トラスコ品番106-6407 材質ポンジ 寸法(mm)1500×450 取付ポール取付チチ付 質量(g)60 表示内容除草作業中
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷

色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。 トラスコ品番105-6995 材質ポンジ 寸法(mm)1500×450 取付ポール取付チチ付 質量(g)60 表示内容安全+第一
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷

色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。 トラスコ品番106-1706 材質ポンジ 寸法(mm)1500×450 取付ポール取付チチ付 質量(g)60 表示内容高所作業中
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷

色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。 トラスコ品番105-6974 材質ポンジ 寸法(mm)1500×450 取付ポール取付チチ付 質量(g)60 表示内容横断注意
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷

色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用に。 トラスコ品番256-0417 材質ポンジ 黄地/黒文字 取付ポール取付チチ付 質量(g)60 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容交通安全
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷

色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。 トラスコ品番106-0101 材質ポンジ 寸法(mm)1500×450 取付ポール取付チチ付 質量(g)60 表示内容立入禁止
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷

神社・寺院によく見られる、日本伝統の旗、幟(のぼり)を取り付ける専用に作られたのが、のぼりポールです。 風向きに応じて、のぼり旗が360度回転する仕組みになっています。 ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合はのぼりを揚げないでください。
1本
279,800 税込307,780
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハンドル型テーパーポール特別仕様は、沖縄、離島など強風地域の使用を満たすように設計しており強度を増すため、肉厚を厚くして対応しています。風向きに応じて、旗が360度回転する仕組みになっています。(地上設置) ■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 ■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。 ■地上用(設置高地上15m未満)です。
用途使用場所/沖縄県、離島など強風地域(地上設置) タイプハンドル型テーパーポール特別仕様
1本
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハンドル型テーパーポールは、豊富に盛り込まれたサンポールのオリジナル技術で多くの信頼をいただいています。パイプに内蔵したワイヤー巻き取りドラムは、万一旗が何かに引っかかって降りなくなった時でも、ハンドルから伝わる回転力を空回りさせてワイヤーが食い込まない構造になっています。また、風の向きに応じて旗が360度回転する仕組みや、リングがパイプに当たる時の音を防ぐ工夫などを採用しています。 ■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 ■ハンドル型テーパーポールにバンド式はありません。 ■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプハンドル型テーパーポール手動式(ワイヤー内蔵)
1本
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質テトロンポンジ(ポリエステル) 寸法(mm)1500×450 質量(g)57 取付方式旗(ポール取付)
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
形状直角アウトリガーダブル滑車式 タイプ水平型
1本
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプ水平型 形状直角アウトリガー式
1本
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立つところに自由に設置できます。動線を意識した注意喚起に適しています。熱中症対策啓蒙活動用に。材質/仕上:ポンジ
仕様内容:熱中症に注意!!WBGT値の低減 巡視 声かけ 寸法(mm):1500×450 のぼり旗用ポール(HO-512)、ポール用立台(HO-513)は別売です コード番号:106-0094 アズワン品番65-3359-13
1枚
2,898 税込3,188
7日以内出荷

目立つところに自由に設置できます。動線を意識した注意喚起に適しています。熱中症対策啓蒙活動用に。材質/仕上:ポンジ
仕様寸法(mm):1500×450 内容:熱中症を予防しよう WBGT値の活用 休憩場所の整備 作業時間の短縮 熱への順化 のぼり旗用ポール(HO-512)、ポール用立台(HO-513)は別売です コード番号:106-4844 アズワン品番65-3359-09
1枚
2,898 税込3,188
7日以内出荷

欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこに ポールを設置します。壁面に対して45度角のタイプです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。 アンカーボルトは別途です。 アンカーボルトは鉄筋に溶接してください。
形状アウトリガーダブル滑車式 タイプ水平型
1本
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープ型高層用は設置高地上15m以上35m未満までの使用を条件として設計しています。 地上用に比べ、より強度を求められるためパイプの直径や肉厚などを大きく設計しています。 ロープ型特別仕様は地上設置限定の場合のみ、沖縄・離島など強風地域や、シーズンに限り鯉のぼりを取付ることも可能になります。 ■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 ■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
用途使用場所/地上高15m~35m(屋上など),沖縄県、離島など強風地域(地上設置),鯉のぼりを使用する場合(地上設置) タイプロープ型高層用・特別仕様
1本
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コンパクトに収納可能。
文字内容避難誘導 取付方式吊り下げ 材質(旗)綿35%・ポリエステル65%、(ポール)鉄/樹脂皮膜、(横棒・キャップ)ABS樹脂 トラスコ品番826-4186 寸法(mm)(旗)450×615、(ポール)1190~1400/可変
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります