安全標識 :「注意 表示」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板(文字指定可能)
関連キーワード
2,905件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字内容切断注意 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(50枚)
2,698 税込2,968
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容足もと注意 材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm) 仕様非粘着 厚さ(mm)5 寸法(mm)200×450
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

配管表面温度約-45℃~120℃までOK。
仕様裏面粘着 材質アルミステッカー 文字内容高温注意 取付方式ステッカー
1組(10枚)
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

文字内容挟み込み注意 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(25枚)
3,188 税込3,507
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステッカー(粘着剤付き)タイプの危険予知標識。 表面にUVカット加工していますので、色あせしにくいです。
取付方式ステッカー 材質塩ビステッカー 寸法(縦×横)(mm)80×150
1パック(10枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。 適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)-29~100 仕様裏面離けい紙付 種別注意 材質蒸着PETステッカー 形状ラベル 区分PL警告表示ラベル 取付方式裏面離けい紙付
1パック(10枚)
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

危険区域や注意表示を簡単にそして広範囲に表示できます。
用途危険・注意区域の可視化に。 寸法(縦×横)(mm)260×310 仕様ロープ10m、旗10枚付き、片面印刷 材質旗:ターポリン、ロープ:ポリプロピレン(PP) 質量(g)190 取付方式吊り下げ 取付け方法ロープ止め
1組
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。壁面への取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。 トラスコ品番184-0265 材質アルミ 厚さ(mm)0.9 取付ビス止め 質量(g)330 縦(mm)450 横(mm)300 表示内容一般注意(日英中韓4カ国語表示)
1枚
5,498 税込6,048
9日以内出荷

1組(5枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラッグ部分は角度調節も可能。強力なマグネットで取付けも簡単です。
用途倉庫内通路等への表示に最適です。 トラスコ品番106-3245 材質表示部:遮光ターポリン、ポール部:プラスチック、マグネット 質量(g)10 タイプフラッグ部マグネット式、両面表示、屋内用 表示内容頭上注意
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分PL警告表示ラベル 材質蒸着PETステッカー 耐熱温度(℃)-29~100 付属品裏面離けい紙付 形状ラベル 取付方式ステッカー
1パック(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様インクジェットダイレクト印刷 タイプ突出型
1枚
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

粘着
材質PVCステッカー 取付け方法シール 表示内容頭上注意 設置場所屋内
1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容足下注意 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(25枚)
3,188 税込3,507
18日以内出荷

セーフラン安全用品警告表示ラベル(小) 注意
表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル。ステッカータイプで貼り付け簡単。耐久温度-40℃~149℃。様々なバリエーションがあります。2サイズあります。
用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。 材質基材:PET、表面:PETラミネート タイプステッカータイプ 寸法(縦×横)(mm)35×70
1袋(10枚)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途注意喚起に 材質アクリル 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)32 表示内容注意 テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品4面フロアサインスタンド
大きなフロアサインスタンド。大きめサイズでしっかり警告。軽くて持ち運びができるので、場所の変更時にも便利です。
用途無地のためトップは2面、土台は4面に自由に文字を書いたりシールを貼ったりできます。土台部に2カ所チェーンを掛けるところがあります。トップは取り外し可能です。 文字内容無地 材質PP 仕様トップ部:2面無地、土台部:4面無地 質量(kg)1.1 トップ部:黄、土台部:赤 高さ(mm)950 底寸法(mm)280
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

日本緑十字社イラスト標識 注意
別売りのミラーとの組み合わせでより効果的に注意喚起ができます。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途曲がり角などの視界の悪い場所での注意喚起に。 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)1 質量(g)42 取付方式穴ナシ(加工フリー)、ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)100 横(mm)300 表示内容注意
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所に合わせた使い方 オモテ、ウラ面で使い分けができる。 軽量 シンプルな造りで軽量なボードで持ち運びの疲労を軽減。
質量(g)840 寸法(幅W×高さH)(mm)300×620 表示内容頭上注意
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

文字内容頭上注意 材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm) 仕様非粘着 厚さ(mm)5 寸法(mm)200×450
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:火気注意●取付穴:Φ4mm×4ヶ所 アズワン品番65-2307-05
1枚
2,600 税込2,860
当日出荷

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)にて、改正法令の追加項目である疾病・症状・使用すべき保護具などの掲示が義務付けられました。該当する作業や使用すべき保護具にチェックマークを入れてご使用ください。
材質エコユニボード 寸法(mm)600×450×1 取付方式ビス・テープ 表示内容有機溶剤等使用の注意事項
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

セーフラン安全用品警告表示ラベル(大) 注意
表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル。ステッカータイプで貼り付け簡単。耐久温度-40℃~149℃。様々なバリエーションがあります。2サイズあります。
用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。 材質基材:PET、表面:PETラミネート タイプステッカータイプ 寸法(縦×横)(mm)50×100
1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

危険個所の表示に、よく目立つ蛍光タイプ。
材質蛍光ステッカー 厚さ(mm)0.25 寸法(mm)160×135
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番744-4761 材質アルミステッカー 摘要粘着シール 取付方式ステッカー 縦(mm)80 横(mm)150 表示内容高温注意
1組(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

センサーライト LED 扉用 開閉注意 モノタロウ 動画あり
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。 背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に 取付方式マグネット式/ビス止め式 付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚) 外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) コード長さ(mm)約160 電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.2MB) センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110° 感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1.2 取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ アズワン品番65-2305-09
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 取付方式粘着シール 表示内容開閉注意
1組(2枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乗ってはいけない箇所への安全対策に。
仕様2ヵ国語併記(英語・日本語) 材質ユポステッカー 取付方式貼付タイプ 表示内容のるな!!/DO NOT STEP
1組(5枚)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤取扱いの際の注意事項標識になります。 各々四隅に穴が開いておりますので、市販のネジ等で壁面などに固定してお使いいただけます。
文字内容有機溶剤等使用の注意事項 取付方式4隅穴
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニットの積雪地域対応表示品です。冬期作業用におすすめです。
用途落雪の恐れが有る場所への注意喚起表示。 文字内容落雪注意 材質エコユニボード トラスコ品番469-1245 寸法(mm)600×300×1厚 質量(g)200 穴数4スミ
1枚
769 税込846
当日出荷

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。ペットボトルリサイクルボードを使用しており環境に配慮した標識です。便利なチェックマークステッカー(10片)が付属しています。
用途当該情報の明示に。 付属品チェックマークステッカー×1枚(10片) 材質ペットボトルリサイクルボード 厚さ(mm)1 取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容有機溶剤中毒予防規則第24条に定める掲示 取付穴径(mm)3
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

高温による危険を周囲にしっかりと伝えるための警告表示ステッカーです。ピクトグラムと赤色の配色により、高い視認性を確保しています。5枚1組でコストパフォーマンスにも優れており、複数箇所での使用に便利です。
用途高温箇所への注意喚起用。機械や設備のやけど防止対策に。作業現場や工場での安全管理に。 材質基材:PET、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 取付粘着シール 表示内容高温注意
1組(5枚)
489 税込538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質エンビステッカー 寸法(mm)75×125
1組(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業領域で石綿除去に伴い発生する石綿廃棄物は、すべて0.15mm厚のポリエチレン袋に入れ、バッグには1/3~1/2程度つめ、飛散防止のため薬液を散布した後テープで密封。さらにデコンユニット内で二重にポリエチレン袋に入れ「アスベスト廃棄物」である表示をして搬出します。なおアスベスト廃棄物の保管場所には、そのことを表示する立札等を設ける必要があります。
材質エンビステッカー 形状ステッカー サイズ75×125mm
1組(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。 トラスコ品番411-6814 セット内容本体:343-601×1●標識部:340-85×1 材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ) 幅(mm)90 高さ(mm)90 質量(g)1300 寸法標識部(mm):600×450×0.35厚 取付方式単管クランプ固定 パイプ径(Φmm)42.7、48.6 横(mm)630 表示内容開口部注意
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷

熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です。
用途熱中症予防・対策に。 表示内容熱中症対策 取付方式ビス・両面テープ(別売) 材質板:アルミ複合板温湿度計本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂目盛板カバー:ポリスチレン樹脂目盛板:鉄針:アルミ セット内容温湿度計(屋内仕様) 質量(g)600 寸法(幅W×高さH)(mm)300×600 測定範囲(℃)10~90 精度(%)±5(35~75%)、それ以外±10 精度(℃)±2(-20~40℃) 測定温度(℃)-20~40 アズワン品番64-6568-67 メーカー商品コード1179041001
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

材質硬質塩化ビニール 寸法(mm)75×125
1枚ほか
315 税込347
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置や撤去が簡単なマグネットシートタイプの標識です。
用途扉をあける際の注意喚起に。 トラスコ品番244-5256 材質塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット) 厚さ(mm)0.8 質量(g)35 取付方式マグネットタイプ 縦(mm)235 横(mm)235 表示内容開閉注意
1組(1枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

大きな表示
用途マークスタンドに貼る表示シール 文字内容足元注意 取付方式シール 材質塩化ビニールシート トラスコ品番866-6392 直径(Φmm)285 質量(g)30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります