安全標識 :「矢印表示」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
材質透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷
寸法(mm)207×356
取付方式穴4
照明が消えた後も発光し暗所での避難誘導が容易に行える事を目的とした高輝度蓄光式標識です。平成21年12月1日施行 消防法施行規則改正適合品です。消防庁登録認定機関 財団法人日本消防設備安全センター 消防用避難設備型式認定商品です。
最新のJIS規格(日本工業規格)に基づく安全標識です。
日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
仕様Φ3mm穴×4
材質硬質エンビ
厚さ(mm)1
寸法(mm)225×300
質量(g)95
取付方式穴4
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴
材質エコボード
厚さ(mm)1
再生ポリプロピレンを使用し、焼却にも塩素系の有毒ガスを発生しません。エコマーク認定品材。
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様Φ2.5mm穴4スミ
エコマーク認定認定
AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途AED設備の設置場所に。
トラスコ品番255-6894
材質PET
厚さ(mm)1
取付穴4ヵ所
質量(g)103
タイプ標準
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)225
横(mm)300
表示内容AED→(右矢印)
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途AED設備の設置場所に。
トラスコ品番255-6888
材質PET
厚さ(mm)1
取付穴4ヵ所
質量(g)103
タイプ標準
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)225
横(mm)300
表示内容AED←(左矢印)
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途AED設備の設置場所に。
仕様曲げしろ30(mm)
トラスコ品番255-6891
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)1
取付穴3ヵ所
質量(g)125
タイプ突き出し
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)
縦(mm)300
横(mm)225
表示内容AED↓(下矢印・両面表示)
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
衝撃に強く、上部で割れにくいプラスチック板です。
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
再生ポリプロピレンを使用した素材です。
資源ごみとして再利用でき、焼却しても塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
取付方式穴4
材質エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)
寸法(mm)250×250×1厚(1文字/48×42 矢印/45×105)
国内の道路法によりサインがドライバーを正確に誘導します。
取付方式ポール取付
材質鋼板(メラミン焼付塗装)
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。