安全標識 :「矢印表示」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板(文字指定可能)
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体がブロー成型なので丈夫です。風抜き穴が付いていて風の影響を受けにくいです。
用途工事現場などに トラスコ品番436-7125 材質本体:ポリエチレン(PE) 赤/白 高さ(mm)600 タイプ折りたたみ可 間口(mm)650 表示内容矢印
1台
9,798 税込10,778
翌日出荷

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。 風穴が空いており、風の影響を受けにくい。 折り畳み時にコンパクトになるので乗用車にも搭載可能です。 矢印部分に反射材を使用、夜間の誘導にはぴったりです。
用途規制・誘導 材質(本体)高密度ポリエチレン 縦(mm)約650 横(mm)約600 脚寸法(mm)約480(開脚時)/約90(閉脚時) 仕様矢印部分のみ反射
1台ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。 風穴が空いており、風の影響を受けにくい。 折り畳み時にコンパクトになるので乗用車にも搭載可能です。 矢印部分に反射材を使用、夜間の誘導にはぴったりです。
用途規制・誘導 材質(本体)高密度ポリエチレン 縦(mm)約550 横(mm)約900 脚寸法(mm)約480(開脚時)/約90(閉脚時)
1台ほか
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。 風穴が空いており、風の影響を受けにくい。 折り畳み時にコンパクトになるので乗用車にも搭載可能です。 矢印部分に反射材を使用 夜間の誘導にはぴったりです。 板面が差込式の為交換可です。
用途規制・誘導 材質(本体)高密度ポリエチレン 横(mm)約900 脚寸法(mm)約480(開脚時)/約90(閉脚時)
1台ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

貼ると矢印だけが残るカッティングシールです。
用途各種配管の表示に 取付方式ステッカー 材質PET
1組(1枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PET素材の方向表示です。方向指示に。
用途各種配管の表示に 取付方式ステッカー 材質PET 質量(g)11 タイプその他 縦(mm)40 横(mm)80
1組(10枚)
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矢印の周りが透明なので仕上がりが綺麗です。
用途各種配管の表示に 取付方式ステッカー 材質PET 透明地黒 タイプその他
1組(10枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーン(別売)に取付けるだけの手軽な表示ボードです。プラスチックチェーン等で連結できます。反射部分は322×430mmの大型表示面です。全面に高輝度反射シートを利用しています。本商品を取り付けたコーンの置き方次第で右矢印にも左矢印にもなります
用途工事現場、工場、倉庫、駐車場、一般施設での表示に 材質本体:高密度ポリエチレン 表示部:高輝度反射シート 幅(mm)88 縦(mm)488 横(mm)464
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ 動画あり
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 取付方式シール/ステッカー 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 形状標識 輝度中輝度 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。 積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 取付方式シール/ステッカー 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.35
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電気が消えても長時間光ります。 便利なステッカータイプ。 離ケイ紙をはがし貼り付けます。 消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
取付方式ステッカー 材質PETステッカー 仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2) 寸法(mm)120×360 質量(g)30
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PET/ウレタン/アクリル系粘着剤 種別高輝度蓄光式テープ(ステッカータイプ) 寸法(縦×横)(mm)45×80
1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。 (一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
仕様C200級
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」ASNシリーズ。高輝度蓄光式誘導標識の認定基準のA50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「A50、A200級」認定取得品。認定番号「HP-046号」。 JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」相当品。現場照度50~200ルクス未満の多少薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SSNシリーズ(スタンダードタイプ)。高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準のS50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「S50、S200級」認定取得品。認定番号「HP-038号」。現場照度50ルクス未満の薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 取付方式シール/ステッカー 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.7
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式裏面粘着 材質蓄光ステッカー(表面ペットフィルム) 仕様裏面粘着
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途AED設備の設置場所に。 トラスコ品番255-6894 材質PET 厚さ(mm)1 取付穴4ヵ所 質量(g)103 タイプ標準 取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)225 横(mm)300 表示内容AED→(右矢印)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途AED設備の設置場所に。 トラスコ品番255-6888 材質PET 厚さ(mm)1 取付穴4ヵ所 質量(g)103 タイプ標準 取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)225 横(mm)300 表示内容AED←(左矢印)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

高輝度蓄光式誘導標識消防認定品SNシリーズステッカータイプの高輝度消防認定品。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
1巻ほか
5,798 税込6,378
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示面が広く、様々な内容が表示可能 YO-45L-PC用レギュラー面板
材質PET 幅(mm)385 高さ(mm)765
1枚
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識
材質PET/ポリエステル、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.75(±0.1) 区分(標識区分)A級
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコAED標識
非粘着。「AED」の設置場所を示す為の標識板です。
材質PET樹脂 取付穴径3mm×4ヶ所 方向矢印:← サイズ(mm)225×300×1
1枚
1,380 税込1,518
翌日出荷

高輝度蓄光式誘導標識消防認定品SSNシリーズ高輝度蓄光式誘導標識認定基準のS50級を取得。LED光源の場合、200lxでも20分後に300mcd/m2を超える高性能製品です。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。
表示内容矢印なし(避難口用) 寸法(縦×横)(mm)120×360 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)2 認定番号HP-048号 アズワン品番64-9310-02
1枚
38,980 税込42,878
9日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります