安全標識 :「禁止行為標識」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
令和2年4月からの新様式の禁止行為を示す標識になります。角R加工 4隅穴開け有り
用途規制されている禁止行為について明確に表示する
材質PP
厚さ(mm)1
質量(g)160
取付方式ビス止め
令和2年4月からの新様式の禁止行為を示す標識になります。
用途規制されている禁止行為について明確に表示する
取付方式ステッカー
質量(g)70
令和2年4月からの新様式の禁止行為を示す標識になります。
用途規制されている禁止行為について明確に表示する
質量(g)500
取付方式マグネット
令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。
用途当該情報の明示(指示)に。
材質本体:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.4
タイプステッカー
取付方式貼付タイプ
表示内容危険物品持込厳禁・NOHAZARDOUSMATERIALS
令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途当該情報の明示(指示)に。
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
タイププレート
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
表示内容危険物品持込厳禁・NOHAZARDOUSMATERIALS
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。