安全標識 :「資格証入れ」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
ポケットの中に資格証や免許証等を入れて、有資格者の確認ができます。
作業所独自のタイトルを入れて、オリジナル腕章も作れます。
取付方式マジックテープ+安全ピン
材質軟質ビニール
仕様マジックテープ式、ファスナー、安全ピン付
厚さ(mm)0.65
寸法(mm)90×445
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)280×75
こんなお得な商品も!
腕章 名札 ゴム止め
モノタロウ
¥159
税込¥175
腕にぴったりフィット!作業を邪魔しない名札。中紙が差替え可能!。ホコリ等の侵入を防ぐフラップ付です。長さ調整でぴったりフィットさせられるので動きを妨げません。安全ピンでの取り付けもできます。
取付方式安全ピン
材質(表示面)PVC
仕様安全ピン、フラップ
本体寸法(mm)150×86
中紙サイズ(mm)105×74
ポケットの中に写真や資格証を入れて本人確認が出来ます。社名などを入れオリジナルワッペンも作れます。
用途安全指導/安全管理対策商品として。
取付方式安全ピン
仕様安全ピン
寸法(幅W×高さH)(mm)70×80
独自の中紙を用意してオリジナル腕章が作れます。
用途ポケットの中に資格証や免許証を入れて、有資格者の確認ができます。
材質軟質ビニール
縦(mm)90
横(mm)445
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。