安全標識 :「車 保護 フィルム」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板(文字指定可能)
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング 材質塩化ビニル 寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10 引張強度(MPa)22.6 粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時) 引張伸度(%)160 認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火) 特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性 フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤) 寸法変化率(%)0.1
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

1袋(2ラベル)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転車の乗り入れ禁止や自転車通行禁止を表示するための禁止標識サインステッカー
仕様サイズ:400×138mm 材質:ホワイトPETフィルム(強粘着) ステッカーの厚さ:0.08mm 【ご注意】 特に直射日光や風雨等にさらされる場所では、長期にわたるご使用により印刷部が退色したりステッカーが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 強粘着糊を使用していますので、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります 被着体によっては接着しにくい場合があります(皮革・複雑な曲面・凹凸面など) アズワン品番65-3702-95
1袋(2ラベル)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

強粘着・再剥離。表面はUVカットフィルム使用。ドライブレコーダー装着車であることをアピールし、車上荒らしや後続車の危険運転を心理的に抑制します。基材・軟質塩化ビニール、粘着剤・アクリル系。
用途煽り運転対策に。 寸法(mm)90×80 入数(枚)2
1枚(2枚)
1,200 税込1,320
8日以内出荷

コンツナハンドPOP
両面に蛍光反射板が付いている広報ハンドプレートです。昼も夜も交通安全をPRし、夜間は特によく目立ちます。暗い街道や交差点で大勢で並んでPRすればより効果的です。 グリップは抜き加工により握り易く設計してあるので軽くて持ち易く、街頭広報で長時間持って歩いても疲れません。材料に軽量発泡樹脂を利用しており経済的で、両面に特殊加工を施しているので割れにくく丈夫です。自転車に左側走行するよう知らせることができます。
用途交通安全のPRに。 仕様印刷面:シルクスクリーン印刷またはUVインクジェット出力 文字内容自転車 左側走行 加工両面強化フィルムコーティング処理 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)150×600×11
1個
5,698 税込6,268
14日以内出荷

コンツナハンドPOP
両面に蛍光反射板が付いている広報ハンドプレートです。昼も夜も交通安全をPRし、夜間は特によく目立ちます。暗い街道や交差点で大勢で並んでPRすればより効果的です。 グリップは抜き加工により握り易く設計してあるので軽くて持ち易く、街頭広報で長時間持って歩いても疲れません。材料に軽量発泡樹脂を利用しており経済的で、両面に特殊加工を施しているので割れにくく丈夫です。自転車にスピードに注意するよう知らせることができます。
用途交通安全のPRに。 仕様印刷面:シルクスクリーン印刷またはUVインクジェット出力 文字内容危険 自転車もスピード注意 加工両面強化フィルムコーティング処理 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)150×600×11
1個
5,698 税込6,268
14日以内出荷

コンツナハンドPOP
両面に蛍光反射板が付いている広報ハンドプレートです。昼も夜も交通安全をPRし、夜間は特によく目立ちます。暗い街道や交差点で大勢で並んでPRすればより効果的です。 グリップは抜き加工により握り易く設計してあるので軽くて持ち易く、街頭広報で長時間持って歩いても疲れません。材料に軽量発泡樹脂を利用しており経済的で、両面に特殊加工を施しているので割れにくく丈夫です。自転車に携帯、傘さし運転をしないよう知らせることができます。
用途交通安全のPRに。 仕様印刷面:シルクスクリーン印刷またはUVインクジェット出力 文字内容携帯・傘さし運転禁止 加工両面強化フィルムコーティング処理 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)150×600×11
1個
5,698 税込6,268
14日以内出荷

1組(2枚)
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります